GARLAND MFG ตะลุมพุกแบบถ่วงน้ำหนัก
สไตล์ | รุ่น | เส้นผ่าศูนย์กลางใบหน้า | ความยาวหัว | ขนาด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 11008 | 1.5 " | 3" | 8 | ฿5,054 | |
A | 11007 | 1.25 " | 2.5 " | 7 | ฿4,523 | |
A | 11009 | 1.75 " | 3.375 " | 9 | ฿5,738 | |
A | 11010 | 2" | 3.5 " | 10 | ฿7,680 | |
A | 11011 | 2.75 " | 4.25 " | 11 | ฿12,669 |
คุณสมบัติ
- ตะลุมพุกหนังดิบของการ์แลนด์สร้างขึ้นจากหนังควายดิบที่ทนทานและใช้งานได้ยาวนาน
- เหมาะสำหรับใช้กับพื้นผิวที่โดดเด่นในวงกว้างในการใช้งานที่หลากหลาย
คำถามที่พบบ่อย
ตะลุมพุกเหมาะกับการใช้งานเมื่อใด?
วัตถุสามารถตีด้วยค้อนได้โดยไม่ได้รับอันตราย มักประกอบด้วยไม้เนื้อแข็ง ยางหรือหนัง ซึ่งมีน้ำหนักเบา พวกเขาทำงานได้ดีขึ้นเมื่อนั่งหรือเขยิบวัตถุใกล้กัน
ตะลุมพุกมีกี่แบบ?
ตะลุมพุกยางมีสองประเภท: ค้อนที่มีหัวยางแข็งเชื่อมต่อกับที่จับและแบบที่มีหัวโลหะมีแผ่นยางอยู่บนใบหน้า รุ่นหลังนี้มักจะมีแผ่นยางตรงข้ามกันซึ่งมีความหนาแน่นต่างกันสองระดับ และบางรุ่นมีแผ่นยางแบบเปลี่ยนได้
อะไรที่ทำให้ค้อนแตกต่างจากค้อน?
ตะลุมพุกยังใช้เพื่อตีวัตถุ เหมือนกับค้อน ตะลุมพุกมักจะทำจากไม้หรือยางและมีหัวเดียว ใช้ตะลุมพุกเพื่อกระแทกสิ่งใด ๆ อย่างนุ่มนวลและหลีกเลี่ยงการกระแทกหรือบุ๋มพื้นผิว ต่างจากค้อนโลหะที่ทำจากวัสดุที่นุ่มกว่า
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ตู้คอมพิวเตอร์
- อุปกรณ์ตู้ลิ้นชัก
- อะแดปเตอร์เชื่อมต่อบอลวาล์ว
- ไฟและควันที่ทำให้ชื้น
- แทรกเสื้อกั๊กระบายความร้อน
- การวัดความดันและสุญญากาศ
- รถเข็นอเนกประสงค์
- การเติมอากาศ
- ยกฮาร์ดแวร์
- บรอนซ์
- DAYTON ชุดสายไฟพร้อมปลั๊ก 2 / 3 ง่าม
- BRADY Vehicle Placard มีฤทธิ์กัดกร่อน
- MERIT แผ่นปรับสภาพพื้นผิว 6", อะลูมิเนียมออกไซด์
- ALLEGRO SAFETY ชุดประกอบ PAPR EZ Air ดีลักซ์
- PARKER การเปลี่ยนไส้กรองอากาศอัด
- AME INTERNATIONAL ปั๊ม
- HOFFMAN ชนิด 4X 3 จุดสลักติดผนัง Enclosures
- LEESON พรีเมี่ยม Duck Washguard PMDC Motors, TEFC 180V, C Face Less Base
- HUB CITY ไดรฟ์เกียร์เอียงซีรีย์ AD2