GAST มอเตอร์เกียร์โรตารี่ใบพัด, ตัวเรือนเหล็กหล่อ
สไตล์ | รุ่น | การติด | CFM | อัตราส่วนเกียร์ | ขนาดพอร์ต | เพลา Dia | ความยาวเพลา | ความกว้าง | ความสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1UP-GR11 ซีรีส์ | ใบหน้า | 19 | 15:1 | NPT 1 / 8 " | 1 / 2 " | 1.38 " | 2.93 " | 2.93 " | ฿26,674 | |
B | 4 AM-RV-127- GR20 | เท้า | 57 | 10:1 | NPT 1 / 4 " | 1" | 2.63 " | 6.12 " | 6.62 " | ฿55,960 |
มอเตอร์เกียร์โรตารี่ใบพัด, ตัวเรือนเหล็กหล่อ
มอเตอร์เกียร์ลมใบพัดหมุนของ Gast ให้พลังงานแบบอินไลน์แก่อุปกรณ์ เช่น ปั๊มหรือเครื่องผสม ซึ่งต้องมีการติดตั้งในพื้นที่จำกัด มอเตอร์ลมเหล่านี้ทำงานด้วยระบบนิวแมติก จึงไม่ก่อให้เกิดประกายไฟสำหรับการใช้งานในสถานที่อันตรายหรือในอุณหภูมิที่สูงเกินไป พวกเขามีตัวเรือนเหล็กหล่อที่มีเพลาส่งออกเหล็กเพื่อความแข็งแรงและการยึดเท้า / หน้าเพื่อความมั่นคง มอเตอร์ลมเหล่านี้มีตัวลดเกียร์ 15: 1 หรือ 10: 1 สำหรับแรงบิดที่สูงขึ้นและต้านทานความเสียหายเมื่อจนตรอกหรือโอเวอร์โหลดเป็นเวลานาน เลือกจากมอเตอร์เกียร์เหล่านี้ที่มีขนาดกำลังขับ 0.33 และ 1.5 แรงม้า
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ถาดและตัวยึดชิ้นส่วนแม่เหล็ก
- เทปบรรจุภัณฑ์
- ตัวเชื่อมต่อเครื่องฉีดน้ำแรงดันและอะแดปเตอร์
- ชุดบัดกรี
- สลิงยกสำหรับเครื่องยกท่อถ้วยชา
- ท่อและท่อ
- เครื่องมือตรวจสอบและดึงข้อมูล
- Shovels Tampers และเครื่องมือขุด
- ระบบระบายอากาศและอุปกรณ์เสริมท่อ
- เครื่องมือตัวถังรถยนต์
- RINGERS GLOVES ถุงมือกันกระแทกวัสดุหนังปาล์มสังเคราะห์
- SUPER-STRUT น็อตสปริงช่อง A100 ซีรี่ส์
- SPEARS VALVES ตาราง PVC 40 DWV Combo Wyes, ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต
- Cementex USA กางเกงวอร์ม 40 แคล.
- ALL GEAR เชือกไนล่อนถักแข็ง
- SMC VALVES วาล์วซีรีย์ Vq4000
- VESTIL ขาตั้ง Step-Mate แบบปรับได้ซีรีส์ ASP
- WEG มอเตอร์ไฟฟ้า 0.33Hp
- REED INSTRUMENTS หัววัดสำรอง