GAST 4AM-RV-127-GR20 แอร์เกียร์มอเตอร์
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แอร์เกียร์มอเตอร์ |
CFM | 57 |
อัตราส่วนเกียร์ | 10:1 |
ความสูง | 6.62 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กหล่อ |
HP | 1.50 |
รูกุญแจ | 2.25 " |
ความยาวรูกุญแจ | 2.25 " |
ความยาว | 11.62 " |
วัสดุ | เหล็กหล่อ |
แม็กซ์ การไหลของอากาศ | 57 cfm |
แม็กซ์ ความดันอากาศ | 80 PSI |
แม็กซ์ RPM | 300 |
การติด | เท้า |
ไม่มีโหลด RPM | 300 |
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย | 0 องศาถึง 250 องศา F |
ความสูงโดยรวม | 6.1 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 11.62 " |
ความกว้างโดยรวม | 6.08 " |
ขนาดพอร์ต | NPT 1 / 4 " |
การหมุน | REV |
RPM @ สูงสุด แรงบิด | 30 |
เพลา Dia | 1" |
ความยาวเพลา | 2.63 " |
ชนิดภาพเขียน | ใบพัดหมุน |
ความกว้าง | 6.12 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 13.93 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 31.24 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 45.47 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 30.73 |
รหัส HS | 8412390040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | การติด | CFM | อัตราส่วนเกียร์ | ขนาดพอร์ต | เพลา Dia | ความยาวเพลา | ความกว้าง | ความสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1UP-GR11 ซีรีส์ | ใบหน้า | 19 | 15:1 | NPT 1 / 8 " | 1 / 2 " | 1.38 " | 2.93 " | 2.93 " | ฿26,674 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.