GAST ปั๊มลมลูกสูบโยก, ปากน้ำ NPT 1/4 นิ้ว
สไตล์ | รุ่น | แอมป์โหลดเต็ม | HP | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 87R135-101-270NXNUMXX | 2.6/1.4 | 1/4 | 7.75 " | 100 / 120, 200 / 240 | ฿30,547 | |
B | 87R642-101R-N470X | 5.7/2.8 | 1/2 | 9.625 " | 115 / 120, 230 / 240 | ฿36,779 | |
B | 87R645-101-470NXNUMXX | 6.0/3.0 | 1/2 | 9.625 " | 115 / 120, 230 / 240 | ฿36,843 |
ปั๊มลมลูกสูบโยก 1/4 นิ้ว NPT Inlet
เครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบโยก Gast / ปั๊มสุญญากาศส่งอากาศที่มีแรงดันในขณะที่ลดเสียงที่เกิดจากการไหลของอากาศในเครื่องจักรอุตสาหกรรม ยานยนต์ และการใช้งานด้านการผลิต ปั๊มสุญญากาศ Gast เหล่านี้มีกระบอกสูบอะลูมิเนียมพร้อมวาล์วสแตนเลสเพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อนและความทนทาน มีการออกแบบลูกสูบโยกเพื่อให้มีการไหลที่สม่ำเสมอตลอดอายุการใช้งานและการหล่อลื่นถาวรแบบไม่ใช้น้ำมันเพื่อให้การทำงานราบรื่นและเงียบ คอมเพรสเซอร์ Gast เหล่านี้มีมอเตอร์แรงดันไฟฟ้าคู่ 50 / 60Hz สำหรับใช้กับอินพุตปัจจุบันที่แตกต่างกัน มีระบบป้องกันความร้อนอัตโนมัติเพื่อตัดวงจรและป้องกันการเผาไหม้ของปั๊มสุญญากาศ/เครื่องอัดอากาศ เลือกจากเครื่องอัดอากาศเหล่านี้ที่มีพิกัดแรงดัน 30, 100 และ 125 psi
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- จำกัด แขนสวิตช์และแอคชูเอเตอร์
- โคมไฟ
- บานพับสปริง
- แขนแตะอากาศ
- แผ่นสแตนเลสพรุน
- ผ้ากันฝน
- อุปกรณ์เสริมคอมเพรสเซอร์แอร์
- ใบพัดลมและใบพัด
- ระบบท่อและสปริงเกลอร์
- สตาร์ทเตอร์และคอนแทค
- WESTWARD ประแจล้อวาล์วปลายเดี่ยว
- AQUASOL WELDING SoluGap Water SoluGap ซ็อกเก็ตที่ละลายน้ำได้ Weld Spacer Rings
- COOPER B-LINE B363 ซีรี่ส์ มุมปิดสี่รู
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน NoGo, 3-8 เธรด
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 เช็ควาล์วอุตสาหกรรม ปลายจุก FKM
- SPEARS VALVES PVC ล้างซ็อกเก็ต End Y Pattern Valves
- EATON สิ่งกีดขวางหลังเฟส
- CALBRITE หน้าแปลนพื้นสแตนเลส
- BOSTON GEAR 12 Diametral Pitch Steel Spur Gears ไม่มีรูกุญแจและสกรูตัวหนอน