GAST 87R645-101-N470X ลูกสูบโยกคอมพ์ 1 / 2HP 30 / 30psi
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบโยก |
วัสดุทรงกระบอก | อลูมิเนียม |
ออกแบบ | ลูกสูบโยก |
เสร็จสิ้น | Black |
ฟรี Air CFM @ 0 In. Hg | 4.50 |
ฟรี Air CFM @ 0 PSI | 4.6 |
ฟรี Air CFM @ 10 In. Hg | 2.80 |
ฟรี Air CFM @ 100 PSI | 0.88 |
ฟรี Air CFM @ 20 In. Hg | 1.2 |
ฟรี Air CFM @ 20 PSI | 3.8 |
ฟรี Air CFM @ 40 PSI | 1.4 |
ฟรี Air CFM @ 50 PSI | 1.3 |
แอมป์โหลดเต็ม | 6.0/3.0 |
HP | 1/2 |
Hz | 50/60 |
ขนาดขาเข้า | 1 / 4 "NPT |
ประเภทการหล่อลื่น | น้ำมันน้อย |
สูงสุด PSI ต่อ / Int. | 30/30 |
สูงสุด เครื่องดูดฝุ่น | 27.5 "ฮก |
ชนิดเครื่องยนต์ | ติดตั้งระบบไฟฟ้า |
จำนวนกระบอกสูบ | 2 |
ขนาด Outlet | 1 / 4 "NPT |
ความสูงโดยรวม | 7.13 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 9.625 " |
ความกว้างโดยรวม | 5.125 " |
ระยะ | 1 |
สายไฟ | ไม่ |
รอบต่อนาที | 1725/1425 |
ระดับเสียง | 65 dBA |
ชั่วคราว พิสัย | 5 องศาถึง 40 องศา F |
การป้องกันความร้อน | อัตโนมัติ |
วาล์ว | เหล็กกล้าไร้สนิม |
แรงดันไฟฟ้า | 115 / 120, 230 / 240 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 10.71 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 27.94 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 39.88 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 25.65 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แอมป์โหลดเต็ม | HP | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
87R135-101-270NXNUMXX | 2.6/1.4 | 1/4 | 7.75 " | 100 / 120, 200 / 240 | ฿30,547 | ||
87R642-101R-N470X | 5.7/2.8 | 1/2 | 9.625 " | 115 / 120, 230 / 240 | ฿36,779 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.