GAST ปั๊มสุญญากาศใบพัดหมุน
ปั๊มสุญญากาศใบพัดหมุนและคอมเพรสเซอร์ Gast ได้รับการออกแบบให้ทำงานอย่างต่อเนื่องสำหรับการใช้งานปั๊มสุญญากาศและแรงดันต่ำ
สไตล์ | รุ่น | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | แอมป์โหลดเต็ม | HP | ความกว้างโดยรวม | ระยะ | แรงดันไฟฟ้า | Hz | ขนาดขาเข้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7Z779 | 11.19 " | 10.0/5.0 | 1 | 7.63 " | 1 | 115/230 | 60 | 3 / 4 "NPT | ฿90,848 | |
A | 7Z778 | 11.19 " | 12.2 / 6.0-6.1 | 1 | 7.63 " | 1 | 115/230 | 60 | 3 / 4 "NPT | ฿95,910 | |
B | 2067-V108 | 11.48 " | - | 1 | 17.69 " | - | - | 60 | 3 / 4 "NPT | ฿60,867 | |
B | 2567-V108 | 11.48 " | - | 1.5 | 18 " | - | - | 60 | 3 / 4 "NPT | ฿54,290 | |
A | 7Z782 | 12.650 " | 15.2 / 8.2-7.6 | 1.5 | 5.68 " | 1 | 115/230 | 60 | 3 / 4 "NPT | ฿92,236 | |
C | 0523-V191Q-G588DX | 14.72 " | 4.6/2.3 | 1/4 | 6.37 " | 1 | 115/230 | 50/60 | 1 / 4 "NPT | ฿30,775 | |
D | 0823-V131Q-SG608X | 15.94 " | 12.2/6.1 | 3/4 | 6.5 " | 1 | 115/230 | 50/60 | 3 / 8 "NPT | ฿45,658 | |
D | 1023-V131Q-SG608X | 15.94 " | 12.2/6.1 | 3/4 | 6.5 " | 1 | 115/230 | 50/60 | 3 / 8 "NPT | ฿45,855 | |
E | 1423-103Q-G625 | 16.95 " | 3.0/1.5 | 1 | 6.5 " | 3 | 230/460 | 50/60 | 3 / 8 "NPT | ฿53,130 | |
E | 1423-103Q-G626X | 16.95 " | 13.0/6.5 | 1 | 6.5 " | 1 | 115/230 | 50/60 | 3 / 8 "NPT | ฿54,148 | |
F | 0523-V4-SG588DX | 17.22 " | 4.5 | 1/4 | 8.03 " | 1 | 115 / 208-230 | 60 | 1 / 4 "NPT | ฿45,958 |
ปั๊มสุญญากาศใบพัดหมุน
ปั๊มสุญญากาศใบพัดหมุน Gast และคอมเพรสเซอร์ออกแบบมาสำหรับการใช้งานปั๊มแรงดันต่ำและต่อเนื่อง พวกเขามีมอเตอร์ 50/60 เฮิร์ตซ์ที่วางไว้อย่างผิดปกติซึ่งสามารถผลิตกำลังได้สูงถึง 1.5 HP ปั๊มได้รับการหล่อลื่นอย่างถาวรผ่านห้องน้ำมันและมีใบพัดแบบปรับได้เองและหล่อลื่นตัวเองเช่นเดียวกับสายไฟ 10 ฟุต ปั๊มสุญญากาศใบพัดหมุนเหล่านี้มีจำหน่ายในขนาดพอร์ต 3/8, 1/4 และ 3/4 นิ้ว NPT Raptor Supplies.
กลไกการทำงาน
- ในขณะที่ใบพัดแบนหมุนในตัวเรือนทรงกระบอก กลไกการสูบน้ำก็เกิดขึ้น
- โรเตอร์ที่ติดตั้งแบบเยื้องศูนย์จะหมุนและใบพัดจะเลื่อนเข้าและออกจากช่องโดยแรงเหวี่ยงและแรงกด
- กระบวนการนี้จะสร้างช่องอากาศที่มีปริมาตรไม่เท่ากันกับผนังของตัวเครื่อง
- ช่องเหล่านี้จะใหญ่ขึ้นระหว่างส่วนดูดของวงจร ทำให้เกิดสุญญากาศที่ช่องไอดีและเล็กลงระหว่างส่วนการคายประจุของรอบ ทำให้เกิดแรงดันที่พอร์ตไอเสีย
คุณสมบัติ
- ประกอบด้วยมอเตอร์ 50/60 Hz ที่วางผิดปกติสำหรับการไหลของอากาศที่ปราศจากพัลส์ด้วยความเร็วสูงสุด 1725 RPM
- พวกเขามีการออกแบบที่กะทัดรัดเพื่อให้ติดตั้งง่าย แรงบิดเริ่มต้นและวิ่งต่ำ และการสั่นสะเทือนน้อยที่สุดระหว่างการทำงาน
- มาพร้อมกับตัวป้องกันความร้อนเพื่อกระจายความร้อนที่เกิดจากการทำงานของมอเตอร์อย่างต่อเนื่องและป้องกันความล้มเหลวของมอเตอร์
- ปั๊มแบบผสมเหล่านี้ถูกรวมเข้ากับตัวกรองเพื่อดักจับสิ่งปนเปื้อนและอนุภาคที่อาจแทรกซึมเข้าไปในกระแสลม ทำให้อากาศสะอาดตลอดเวลา
- พวกเขาดึงอากาศเข้าไปในห้องอากาศโดยที่ใบพัดหมุนสร้างแรงดันอากาศและสุญญากาศ และหล่อลื่นอย่างถาวรผ่านช่องเก็บน้ำมันเพื่อให้ส่วนประกอบเคลื่อนที่ได้อย่างราบรื่น
คำถามที่พบบ่อย
ทำไมกระแสลมถึงไม่มีชีพจร?
การไหลของสุญญากาศและแรงดันปราศจากการเต้นเป็นจังหวะ เนื่องจากช่องทางเข้าและทางออกไม่มีวาล์ว และอากาศจะเคลื่อนที่อย่างต่อเนื่องมากกว่าเป็นช่วงๆ
ข้อดีของท่อไอเสียคืออะไร?
ปั๊มเหล่านี้มีท่อไอเสียเพื่อลดเสียงและให้ระดับเสียงในการทำงานต่ำถึง 38 dB
ปั๊มใบพัดหมุนใช้ทำอะไร?
ปั๊มเหล่านี้ใช้ในปั๊มไฮดรอลิกแรงดันสูงและในรถยนต์ เช่น ซูเปอร์ชาร์จ พวงมาลัยพาวเวอร์ และเครื่องปรับอากาศ พวกเขายังใช้ในแรงกดดันระดับกลางรวมถึง carbonators สำหรับเครื่องจ่ายน้ำอัดลมแบบน้ำพุและเครื่องชงกาแฟเอสเพรสโซ
จุดประสงค์ของการออกแบบที่ปราศจากน้ำมันคืออะไร?
คอมเพรสเซอร์ออกแบบไร้น้ำมันไม่ใช้สารหล่อลื่นใดๆ ในห้องอัด/สุญญากาศ แต่จะเคลือบด้วยสารเคมีลดแรงเสียดทานพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อหล่อลื่นตัวเอง ป้องกันการสึกหรอของส่วนประกอบที่สำคัญ
ปั๊มใบพัดหมุน Gast เหล่านี้มีจำหน่ายในรูปแบบการจ่ายไฟเฟสเดียวเท่านั้นหรือไม่
ปั๊มใบพัดหมุนส่วนใหญ่มีจำหน่ายแบบเฟสเดียว แต่เป็นของแบรนด์ 7Z783 & 1423-103Q-G625 หน่วยมีให้เลือกใช้ในรูปแบบสามเฟส
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องอัดอากาศเครื่องยนต์แก๊สนิ่ง
- แปรงกระเบื้องและยาแนว
- การลดบูช
- สิ่งกีดขวางและรั้วนิรภัย
- ทางลาดประตู
- เครื่องปั่นไฟ
- สายไฟต่อและแถบทางออก
- อุปกรณ์วัด
- ยางและล้อ
- การวินิจฉัยและการตรวจสอบยานยนต์
- DEWALT ตัวกรอง
- MARSH เครื่องปิดเทปปิดผนึกกล่องแบบตั้งโต๊ะ
- KILLARK ท่อร้อยสายไฟ พื้นที่เสี่ยงภัย
- PRECISION BRAND การแบ่งประเภทชิมให้สั้นลง
- HASSAY SAVAGE CO. เครื่องเจาะสี่เหลี่ยมแบบหมุน
- HONEYWELL ตัวควบคุมเครื่องทำความเย็น
- MAIN FILTER INC. อินเตอร์เชนจ์ ไฮโดรลิค ฟิลเตอร์, ลวดตาข่าย, 149 ไมครอน
- HUBBELL ไฟโรงรถ
- MI-T-M สวิทช์
- BALDOR / DODGE VSC หมอนบล็อคทูโบลท์ ตลับลูกปืน