GAST 0523-V191Q-G588DX ปั๊มสุญญากาศ 1/4 แรงม้า
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | คอมเพรสเซอร์ / ปั๊มสุญญากาศ |
ประเภทคอมเพรสเซอร์ | ใบพัดหมุน |
ออกแบบ | น้ำมันน้อย |
ฟรี Air CFM @ 0 In. Hg | 5.00 |
ฟรี Air CFM @ 0 PSI | 4.80 |
ฟรี Air CFM @ 10 In. Hg | 3.00 |
ฟรี Air CFM @ 20 In. Hg | 0.50 |
แอมป์โหลดเต็ม | 4.6/2.3 |
ที่อยู่อาศัยและพลังงาน | เหล็กหล่อ |
HP | 1/4 |
Hz | 50/60 |
ขนาดขาเข้า | 1 / 4 "NPT |
สูงสุด เครื่องดูดฝุ่น | 26 "ฮก |
ขนาด Outlet | 1 / 4 "NPT |
ความสูงโดยรวม | 7.35 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 14.72 " |
ความกว้างโดยรวม | 6.37 " |
ระยะ | 1 |
รอบต่อนาที | 1725 |
แรงดันไฟฟ้า | 115/230 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 15.23 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 31.75 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 45.47 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 29.46 |
รหัส HS | 8414801660 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
A. ตัวกรองในรุ่นนี้ดักจับสิ่งปนเปื้อนและอนุภาคที่อาจแทรกซึมเข้าไปในกระแสลม ทำให้อากาศสะอาดตลอดเวลา
A. ตัวป้องกันความร้อนคือองค์ประกอบตรวจจับความร้อนที่ป้องกันความร้อนสูงเกินที่เป็นอันตรายซึ่งเกิดขึ้นภายในมอเตอร์เพื่อปกป้องส่วนประกอบภายใน
ก. มอเตอร์แบบทำงานต่อเนื่องสามารถทำงานอย่างต่อเนื่องด้วยกำลังไฟฟ้าที่กำหนดภายในช่วงอุณหภูมิที่กำหนด ในขณะที่มอเตอร์แบบทำงานต่อเนื่องจะทำงานเป็นเวลาสั้น ๆ แล้วปิดตัวลงเป็นระยะเวลานานหรือสั้น ขึ้นอยู่กับการใช้งาน
A.
A.
A.
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | แอมป์โหลดเต็ม | HP | ความกว้างโดยรวม | ระยะ | แรงดันไฟฟ้า | Hz | ขนาดขาเข้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0523-V4-SG588DX | 17.22 " | 4.5 | 1/4 | 8.03 " | 1 | 115 / 208-230 | 60 | 1 / 4 "NPT | ฿45,958 | ||
0823-V131Q-SG608X | 15.94 " | 12.2/6.1 | 3/4 | 6.5 " | 1 | 115/230 | 50/60 | 3 / 8 "NPT | ฿45,658 | ||
1023-V131Q-SG608X | 15.94 " | 12.2/6.1 | 3/4 | 6.5 " | 1 | 115/230 | 50/60 | 3 / 8 "NPT | ฿45,855 | ||
1423-103Q-G625 | 16.95 " | 3.0/1.5 | 1 | 6.5 " | 3 | 230/460 | 50/60 | 3 / 8 "NPT | ฿53,130 | ||
1423-103Q-G626X | 16.95 " | 13.0/6.5 | 1 | 6.5 " | 1 | 115/230 | 50/60 | 3 / 8 "NPT | ฿54,148 | ||
2067-V108 | 11.48 " | - | 1 | 17.69 " | - | - | 60 | 3 / 4 "NPT | ฿60,867 | ||
2567-V108 | 11.48 " | - | 1.5 | 18 " | - | - | 60 | 3 / 4 "NPT | ฿54,290 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.