สายใยยืดหดได้เอง DBI-SALA
สไตล์ | รุ่น | การล็อค Anchorage Connection Hook Type | การเปิดประตู Anchorage Hook | สายเคเบิล Dia. | ประเภทของตะขอเกี่ยวการเชื่อมต่อสายรัด | จำนวนขา | ความกว้างสายคล้อง | ความต้านแรงดึง | ตัวบ่งชี้การโหลดภาพ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3400827 | - | - | 3 / 16 " | - | 1 | - | ปอนด์ 3000 | ใช่ | ฿72,763 | |
B | 3102000 | - | 2.25 " | - | Quick Connect | 2 | 1" | 5000 ปอนด์ | ไม่ | ฿33,573 | |
C | 3500228 | ตะขอยึด 5K | 3 / 4 " | 3 / 16 " | ตะขอเกี่ยว | 2 | 1.25 " | 4200 ปอนด์ | ใช่ | ฿43,195 | |
D | 3500213 | ตะขอยึด 5K | 3 / 4 " | 3 / 16 " | ตะขอเกี่ยว | 1 | 1.25 " | 4200 ปอนด์ | ใช่ | ฿23,055 | |
E | 3101214 | คาราบิเนอร์อลูมิเนียม | 11 / 16 " | - | ตะขอยึดอลูมิเนียม | 1 | 25 / 32 " | 4900 ปอนด์ | - | ฿12,627 | |
F | 3500216 | ตะขอเหล็กเส้นอลูมิเนียมล็อค | 2.5 " | 3 / 16 " | ตะขอเกี่ยว | 1 | - | 4200 ปอนด์ | ใช่ | ฿24,870 | |
G | 3500231 | ตะขอเหล็กเส้นอลูมิเนียมล็อค | 2.5 " | 3 / 16 " | ตะขอเกี่ยว | 2 | - | 4200 ปอนด์ | ใช่ | ฿45,499 | |
H | 3500230 | อลูมิเนียมล็อค Snap Hook | 1" | 3 / 16 " | ตะขอเกี่ยว | 2 | - | 4200 ปอนด์ | ใช่ | ฿38,129 | |
I | 3101276 | อลูมิเนียมล็อค Snap Hook | 3 / 4 " | - | ขั้วต่อขาคู่ | 2 | 25 / 32 " | 4900 ปอนด์ | - | ฿24,749 | |
J | 3500215 | อลูมิเนียมล็อค Snap Hook | 1" | 3 / 16 " | ตะขอเกี่ยว | 1 | - | 4200 ปอนด์ | ใช่ | ฿21,995 | |
K | 3101236 | ตะขอเหล็กเส้นอลูมิเนียม | 2.25 " | - | คาราบิเนอร์อลูมิเนียม | 1 | 25 / 32 " | 4900 ปอนด์ | - | ฿14,168 | |
L | 3500247 | ตะขอเหล็กเส้นอลูมิเนียม | 2.25 " | 3 / 16 " | ตะขอเกี่ยว | 1 | - | 4200 ปอนด์ | ใช่ | ฿20,482 | |
M | 3101277 | ตะขอเหล็กเส้นอลูมิเนียม | 2.25 " | - | ขั้วต่อขาคู่ | 2 | 25 / 32 " | 4900 ปอนด์ | - | ฿28,745 | |
N | 3101009 | หัวเก๋ง | - | 1" | Self Lock Snap Hook | 1 | 3 / 4 " | 5000 ปอนด์ | ใช่ | ฿3,619 | |
O | 3504451 | Carabiner | - | 3 / 16 " | ตะครุบ | 1 | - | ปอนด์ 3000 | ใช่ | ฿91,363 | |
A | 3400825 | Carabiner | - | 3 / 16 " | ตะครุบ | 1 | - | ปอนด์ 3000 | ใช่ | ฿71,267 | |
P | 3504485 | Carabiner | - | 3 / 16 " | ตะครุบ | 1 | - | ปอนด์ 3000 | ใช่ | ฿103,036 | |
P | 3504486 | Carabiner | - | 3 / 16 " | ตะครุบ | 1 | - | ปอนด์ 3000 | ใช่ | ฿118,636 | |
A | 3400802 | Carabiner | - | 3 / 16 " | ตะครุบ | 1 | - | ปอนด์ 3000 | ใช่ | ฿114,981 | |
A | 3400800 | Carabiner | - | 3 / 16 " | ตะครุบ | 1 | - | ปอนด์ 3000 | ใช่ | ฿102,654 | |
Q | 3504550 | Carabiner | 11 / 16 " | 3 / 16 " | Self Lock Snap Hook | 1 | - | 4200 ปอนด์ | ใช่ | ฿107,290 | |
Q | 3504552 | Carabiner | 11 / 16 " | 3 / 16 " | Self Lock Snap Hook | 1 | - | 3700 ปอนด์ | ใช่ | ฿115,418 | |
R | 3500229 | Carabiner | 3 / 4 " | 3 / 16 " | ตะขอเกี่ยว | 2 | - | 4200 ปอนด์ | ใช่ | ฿41,013 | |
S | 3500214 | Carabiner | 3 / 4 " | 3 / 16 " | ตะขอเกี่ยว | 1 | - | 4200 ปอนด์ | ใช่ | ฿22,584 | |
T | 3101217 | ตะขอเหล็กเส้นเหล็กแบน | 2.5 " | - | Carabiner | 1 | 25 / 32 " | 4900 ปอนด์ | - | ฿14,276 | |
U | 3102003 | ตะขอเหล็กเส้นเหล็กแบน | 2.25 " | 1" | ตัวเชื่อมต่อในตัว | 2 | 1" | ปอนด์ 3000 | ใช่ | ฿4,053 | |
V | 3101280 | ตะขอเหล็กเส้นเหล็กแบน | 2.5 " | - | ขั้วต่อขาคู่ | 2 | 25 / 32 " | 4900 ปอนด์ | - | ฿29,918 | |
W | 3500227 | การล็อคตะขอเหล็กเส้น | 2.5 " | 3 / 16 " | ตะขอเกี่ยว | 2 | - | 4200 ปอนด์ | ใช่ | ฿44,099 | |
O | 3504450 | ตะขอเกี่ยว | - | 3 / 16 " | Carabiner | 1 | - | ปอนด์ 3000 | ใช่ | ฿97,271 | |
O | 3504430 | ตะขอเกี่ยว | - | 3 / 16 " | Carabiner | 1 | - | ปอนด์ 3000 | ใช่ | ฿91,425 | |
X | 3101279 | ตะขอเกี่ยว | 3 / 4 " | - | ขั้วต่อขาคู่ | 2 | 25 / 32 " | 4900 ปอนด์ | - | ฿23,686 | |
Y | 3101374 | ตะขอเกี่ยว | 3 / 4 " | - | ขั้วต่อสายรัดขาคู่แบบล็อคตัวเอง / ปิดตัวเอง | 2 | 25 / 32 " | 5000 ปอนด์ | ใช่ | ฿35,214 | |
Z | 3101366 | ตะขอเกี่ยว | 3 / 4 " | - | ขั้วต่อสายรัด | 1 | 25 / 32 " | 5000 ปอนด์ | ใช่ | ฿18,620 | |
O | 3504433 | ตะขอเกี่ยว | - | 3 / 16 " | - | 1 | - | ปอนด์ 3000 | ใช่ | ฿56,557 | |
A1 | 3101215 | ตะขอเกี่ยว | 11 / 16 " | - | Carabiner | 1 | 25 / 32 " | 4900 ปอนด์ | - | ฿10,718 | |
B1 | 3500212 | เหล็กล็อคเหล็กเส้น | 2.5 " | 3 / 16 " | ตะขอเกี่ยว | 1 | - | 4200 ปอนด์ | ใช่ | ฿24,174 | |
C1 | 3500210 | เหล็กล็อค Snap Hook | 3 / 4 " | 3 / 16 " | ตะขอเกี่ยว | 1 | - | 4200 ปอนด์ | ใช่ | ฿23,220 | |
D1 | 3500225 | เหล็กล็อค Snap Hook | 3 / 4 " | 3 / 16 " | ตะขอเกี่ยว | 2 | - | 4200 ปอนด์ | ใช่ | ฿40,101 | |
E1 | 3500211 | ตะขอยึดแบบหมุนได้ | 3 / 4 " | 3 / 16 " | ตะขอเกี่ยว | 1 | - | 4200 ปอนด์ | ใช่ | ฿23,924 | |
F1 | 3500226 | ตะขอยึดแบบหมุนได้ | 3 / 4 " | 3 / 16 " | ตะขอเกี่ยว | 2 | - | 4200 ปอนด์ | ใช่ | ฿37,500 | |
G1 | 3101252 | Anchorage Loop แบบหมุนได้ | - | - | ตะขอเกี่ยว | 1 | 25 / 32 " | 4900 ปอนด์ | - | ฿10,529 | |
H1 | 3102100 | ผูกหลัง | 3 / 4 " | - | ตัวเชื่อมต่อในตัว | 2 | 1" | ปอนด์ 3000 | ใช่ | ฿32,727 | |
I1 | 3101300 | ผูกหลัง | 3 / 4 " | - | ผูกหลัง | 1 | 3 / 4 " | ปอนด์ 3000 | ใช่ | ฿20,891 |
เส้นชีวิตหดตัวเอง
สายช่วยชีวิตแบบดึงกลับอัตโนมัติของ DBI-SALA เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการลดอุปสรรค การหกล้ม หรือการลากอันตรายในอุตสาหกรรมพลังงาน การขนส่ง การก่อสร้าง และสาธารณูปโภค เส้นชีวิตเหล่านี้อนุญาตให้ผู้ใช้ย้ายออกจากจุดยึด รวมเข้ากับขอเกี่ยวล็อคตัวเองที่ได้รับการจดสิทธิบัตรซึ่งใช้งานง่ายและได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อเปิดและเชื่อมต่อโดยไม่ต้องใช้นิ้วหัวแม่มือหรือนิ้วขวางทาง หุ้มด้วยยางไนไตรล์พร้อมสายรัดไนลอน เหล็กกล้า เคฟลาร์ และไดนีมา ที่มีสมอและตะขอรับน้ำหนักสูงสุด 310 หรือ 420 ปอนด์ เลือกสายช่วยชีวิตแบบดึงกลับอัตโนมัติได้หลายแบบ ทั้งแบบขาเดียวและขาคู่ .
Raptor Supplies นอกจากนี้ยังมี เชือกเส้นเล็ก เพื่อการทำงานที่หย่อนยานยิ่งขึ้นในพื้นที่ทำงานขนาดเล็ก
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- รถบรรทุกเกวียน
- อะแดปเตอร์สายไฟ
- ระบบทดสอบเครื่องตรวจจับก๊าซอัตโนมัติ
- สถานีควบคุม
- แผ่นกรองสื่อ
- ชั้นวางของและชั้นเก็บของ
- ข้อมูลและการสื่อสาร
- การฝึกอบรม
- สิ่งห่อหุ้ม
- กล่องจดหมายและโพสต์
- NORTON ABRASIVES ตัดล้อขัด แบบที่ 1
- TRIM LOK INC ล็อคกุญแจปะเก็น
- EXAIR เครื่องเป่าสูญญากาศ
- GRAINGER แท่งเชื่อมแมกนีเซียม
- LISLE ตัวแยกบิต
- BUSSMANN ฟิวส์ชนิดพิเศษ 170M KN 110 Series
- COOPER B-LINE Tolco Series Fig 909 No Thread Sway Sway Brace Attachments
- MASTER LOCK กุญแจคล้องกระเป๋าเดินทางและกระเป๋าเอกสาร
- VESTIL เครื่องช่วยยก Jib สมดุลอากาศ ซีรีส์ DSL