Dbi-sala 3101214 | สายช่วยชีวิตดึงกลับได้เอง ไนลอน 6 ฟุต น้ำหนัก 420 ปอนด์ | 16v465 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DBI-SALA 3101214 Lifeline 6 ฟุตไนลอน 420lb | AA7ZGG 16V465

DBI-SALA 3101214 สายยางยืดหดได้เอง 6 ฟุต ไนลอน 420lb

In Stock
รายการ: AA7ZGG รุ่น: 3101214ข้ามอ้างอิง: 16V465
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
฿12,627 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเส้นชีวิตหดตัวเอง
การเปิดประตู Anchorage Hook11 / 16 "
ระบบเบรกPawls ล็อคภายใน
สีสีน้ำเงิน
การเปิดประตู Harness Hook3 / 4 "
วัสดุที่ใช้ผลิตไนลอนทน UV
ความยาว6"
วัสดุเส้นไนลอน
การล็อค Anchorage Connection Hook Typeคาราบิเนอร์อลูมิเนียม
ประเภทของตะขอเกี่ยวการเชื่อมต่อสายรัดตะขอยึดอลูมิเนียม
จำนวนขา1
ความกว้างสายคล้อง25 / 32 "
ความต้านแรงดึง4900 ปอนด์
UPC00840779012701
น้ำหนักความจุ420 ปอนด์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.34
ความสูงของเรือ (ซม.)9.4
ความยาวเรือ (ซม.)24.64
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.27
รหัส HS8479899899
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการล็อค Anchorage Connection Hook Typeการเปิดประตู Anchorage Hookสายเคเบิล Dia.ประเภทของตะขอเกี่ยวการเชื่อมต่อสายรัดจำนวนขาความกว้างสายคล้องความต้านแรงดึงตัวบ่งชี้การโหลดภาพราคา
DBI-SALA 3101215 Nano-Lok Self-Retracting Lifeline พร้อมตะขอเกี่ยว ขาเดี่ยว | AA7ZGF 16V464 3101215ตะขอเกี่ยว11 / 16 "-Carabiner125 / 32 "4900 ปอนด์-฿10,718
DBI-SALA 3101252 สายช่วยชีวิตแบบดึงกลับนาโน Lok แบบล็อคในตัว | AA7ZGH 16V466 3101252Anchorage Loop แบบหมุนได้--ตะขอเกี่ยว125 / 32 "4900 ปอนด์-฿10,529
DBI-SALA 3101217 Lifeline 6 ฟุตไนลอน 420 Lb. | AA7ZGJ 16V467 3101217ตะขอเหล็กเส้นเหล็กแบน2.5 "-Carabiner125 / 32 "4900 ปอนด์-฿14,276
DBI-SALA 3101236 Lifeline 6 ฟุตไนลอน 420 Lb. | AA7ZGK 16V468 3101236ตะขอเหล็กเส้นอลูมิเนียม2.25 "-คาราบิเนอร์อลูมิเนียม125 / 32 "4900 ปอนด์-฿14,168
DBI-SALA 3101276 Nano-Lok Self-Retracting Lifeline ขาคู่ เชื่อมต่อแบบรวดเร็ว | AA7ZGL 16V469 3101276อลูมิเนียมล็อค Snap Hook3 / 4 "-ขั้วต่อขาคู่225 / 32 "4900 ปอนด์-฿24,749
DBI-SALA 3101277 ไนลอน Lifeline แบบยืดหดได้เอง 420 Lb. | AA7ZGM 16V470 3101277ตะขอเหล็กเส้นอลูมิเนียม2.25 "-ขั้วต่อขาคู่225 / 32 "4900 ปอนด์-฿28,745
DBI-SALA 3101279 เส้นชีวิตแบบยืดหดได้ไนลอน 6 ฟุต 420 ปอนด์ | AA7ZGN 16V471 3101279ตะขอเกี่ยว3 / 4 "-ขั้วต่อขาคู่225 / 32 "4900 ปอนด์-฿23,686

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DBI-SALA 3101214 สายยางยืดหดได้เอง 6 ฟุต ไนลอน 420lb
฿12,627 / หน่วย