DBI-SALA 3400827 Sealed-Blok Self-Retracting Lifeline, 3000 ปอนด์, 15 ฟุต
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เส้นชีวิตหดตัวเอง |
ระบบเบรก | ต่อต้าน Ratcheting |
สายเคเบิล Dia. | 3 / 16 " |
สี | สีฟ้า / สีเทา |
การเปิดประตู Harness Hook | 3 / 4 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | หล่ออลูมิเนียม |
ความยาว | 15ft |
วัสดุเส้น | เหล็กกล้าไร้สนิม |
จำนวนขา | 1 |
ความต้านแรงดึง | ปอนด์ 3000 |
UPC | 00840779072309 |
ตัวบ่งชี้การโหลดภาพ | ใช่ |
น้ำหนักความจุ | 310 ปอนด์ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.53 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 12.07 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 26.67 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 40.64 |
รหัส HS | 8479899899 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | การล็อค Anchorage Connection Hook Type | การเปิดประตู Anchorage Hook | สายเคเบิล Dia. | ประเภทของตะขอเกี่ยวการเชื่อมต่อสายรัด | จำนวนขา | ความกว้างสายคล้อง | ความต้านแรงดึง | ตัวบ่งชี้การโหลดภาพ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3101215 | ตะขอเกี่ยว | 11 / 16 " | - | Carabiner | 1 | 25 / 32 " | 4900 ปอนด์ | - | ฿10,718 | ||
3101214 | คาราบิเนอร์อลูมิเนียม | 11 / 16 " | - | ตะขอยึดอลูมิเนียม | 1 | 25 / 32 " | 4900 ปอนด์ | - | ฿12,627 | ||
3101252 | Anchorage Loop แบบหมุนได้ | - | - | ตะขอเกี่ยว | 1 | 25 / 32 " | 4900 ปอนด์ | - | ฿10,529 | ||
3101217 | ตะขอเหล็กเส้นเหล็กแบน | 2.5 " | - | Carabiner | 1 | 25 / 32 " | 4900 ปอนด์ | - | ฿14,276 | ||
3101236 | ตะขอเหล็กเส้นอลูมิเนียม | 2.25 " | - | คาราบิเนอร์อลูมิเนียม | 1 | 25 / 32 " | 4900 ปอนด์ | - | ฿14,168 | ||
3101276 | อลูมิเนียมล็อค Snap Hook | 3 / 4 " | - | ขั้วต่อขาคู่ | 2 | 25 / 32 " | 4900 ปอนด์ | - | ฿24,749 | ||
3101277 | ตะขอเหล็กเส้นอลูมิเนียม | 2.25 " | - | ขั้วต่อขาคู่ | 2 | 25 / 32 " | 4900 ปอนด์ | - | ฿28,745 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.