Dbi-sala 3102000 | สายช่วยชีวิตดึงกลับได้เอง ไนลอน 6 ฟุต 310 Lb | 3wnk4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DBI-SALA 3102000 Lifeline 6 ฟุตไนลอน 310 Lb | AD2YLE 3WNK4

DBI-SALA 3102000 สายสะพายแบบหดได้เอง 6 ฟุต Nylon 310 Lb

In Stock
รายการ: AD2YLE รุ่น: 3102000ข้ามอ้างอิง: 3WNK4
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
฿33,573 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเส้นชีวิตหดตัวเอง
การเปิดประตู Anchorage Hook2.25 "
วัสดุที่ใช้ผลิตอลูมิเนียม
ความยาว6"
วัสดุเส้นไนลอน
ประเภทของตะขอเกี่ยวการเชื่อมต่อสายรัดQuick Connect
จำนวนขา2
ความกว้างสายคล้อง1"
ความต้านแรงดึง5000 ปอนด์
ตัวบ่งชี้การโหลดภาพไม่
น้ำหนักความจุ310 ปอนด์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.18
ความสูงของเรือ (ซม.)33.02
ความยาวเรือ (ซม.)24.13
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.43
รหัส HS8479899899
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการล็อค Anchorage Connection Hook Typeการเปิดประตู Anchorage Hookสายเคเบิล Dia.ประเภทของตะขอเกี่ยวการเชื่อมต่อสายรัดจำนวนขาความกว้างสายคล้องความต้านแรงดึงตัวบ่งชี้การโหลดภาพราคา
DBI-SALA 3101215 Nano-Lok Self-Retracting Lifeline พร้อมตะขอเกี่ยว ขาเดี่ยว | AA7ZGF 16V464 3101215ตะขอเกี่ยว11 / 16 "-Carabiner125 / 32 "4900 ปอนด์-฿10,718
DBI-SALA 3101214 Lifeline 6 ฟุตไนลอน 420lb | AA7ZGG 16V465 3101214คาราบิเนอร์อลูมิเนียม11 / 16 "-ตะขอยึดอลูมิเนียม125 / 32 "4900 ปอนด์-฿12,627
DBI-SALA 3101252 สายช่วยชีวิตแบบดึงกลับนาโน Lok แบบล็อคในตัว | AA7ZGH 16V466 3101252Anchorage Loop แบบหมุนได้--ตะขอเกี่ยว125 / 32 "4900 ปอนด์-฿10,529
DBI-SALA 3101217 Lifeline 6 ฟุตไนลอน 420 Lb. | AA7ZGJ 16V467 3101217ตะขอเหล็กเส้นเหล็กแบน2.5 "-Carabiner125 / 32 "4900 ปอนด์-฿14,276
DBI-SALA 3101236 Lifeline 6 ฟุตไนลอน 420 Lb. | AA7ZGK 16V468 3101236ตะขอเหล็กเส้นอลูมิเนียม2.25 "-คาราบิเนอร์อลูมิเนียม125 / 32 "4900 ปอนด์-฿14,168
DBI-SALA 3101276 Nano-Lok Self-Retracting Lifeline ขาคู่ เชื่อมต่อแบบรวดเร็ว | AA7ZGL 16V469 3101276อลูมิเนียมล็อค Snap Hook3 / 4 "-ขั้วต่อขาคู่225 / 32 "4900 ปอนด์-฿24,749
DBI-SALA 3101277 ไนลอน Lifeline แบบยืดหดได้เอง 420 Lb. | AA7ZGM 16V470 3101277ตะขอเหล็กเส้นอลูมิเนียม2.25 "-ขั้วต่อขาคู่225 / 32 "4900 ปอนด์-฿28,745

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DBI-SALA 3102000 สายสะพายแบบหดได้เอง 6 ฟุต Nylon 310 Lb
฿33,573 / หน่วย