GATES แกนเสริมแข็ง, พื้นผิวหยาบ, Shore A 80 Endless Round Belt
สไตล์ | รุ่น | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความยาวภายใน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
A | 6 X 36 RE เข็มขัด | 3 / 8 " | 36 " | ฿3,288 | |
A | 6 X 98 RE เข็มขัด | 3 / 8 " | 98 " | ฿4,619 | |
A | 7 X 77 1/4 RE เข็มขัด | 7 / 16 " | 77.25 " | ฿5,717 | |
A | 9 X 250 RE เข็มขัด | 9 / 16 " | 250 " | ฿19,072 | |
A | 9 X 270 RE เข็มขัด | 9 / 16 " | 270 " | ฿21,365 | |
A | 9 X 233 RE เข็มขัด | 9 / 16 " | 233 " | ฿15,634 | |
A | 9 X 564 RE เข็มขัด | 9 / 16 " | 564 " | ฿37,337 | |
A | 9 X 386 RE เข็มขัด | 9 / 16 " | 386 " | ฿29,135 | |
A | 9 X 331 RE เข็มขัด | 9 / 16 " | 331 " | ฿25,620 | |
A | 9 X 416 RE เข็มขัด | 9 / 16 " | 416 " | ฿31,174 | |
A | 9 X 200 RE เข็มขัด | 9 / 16 " | 200 " | ฿14,165 | |
A | 9 X 190 RE เข็มขัด | 9 / 16 " | 190 " | ฿14,344 | |
A | 9 X 166 RE เข็มขัด | 9 / 16 " | 166 " | ฿11,010 | |
A | 9 X 176 RE เข็มขัด | 9 / 16 " | 176 " | ฿13,548 | |
A | 9 X 308 RE เข็มขัด | 9 / 16 " | 308 " | ฿19,448 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ส่วนประกอบของระบบป้องกันสายเคเบิล
- stirrers
- เครื่องเป่าลมเมมเบรน
- ท่อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น
- บ่อพักน้ำทิ้งและปั๊มน้ำเสีย
- ล้อขัด
- อุปกรณ์ยึดเครื่องมือ
- สลักบานพับและบานพับ
- แก้วน้ำและสื่อ
- JACOBS CHUCK หัวจับดอกสว่านแบบไม่ใช้กุญแจแรงบิดสูง
- VULCAN HART การควบคุมระดับน้ำ
- DURHAM MANUFACTURING รถเข็นเครื่องมือ โปรไฟล์ต่ำ
- SOUTHWIRE COMPANY แสงแนวนอน
- JUSTRITE ยามพื้นที่ทำงาน
- Harloff รถเข็นหล่อ
- REELCRAFT ม้วนท่อเชื่อมแบบเส้นเดียว
- SAFTCART อุปกรณ์วิ่งพร้อมแร็คกระบอกสูบ
- EDWARDS MFG เครื่องกดร้าน 20 ตัน
- GROVE GEAR ซีรีส์ NH, สไตล์ BM-D, ขนาด 842, เฟืองตัวหนอนตัวเรือนแคบของ Ironman