GE LIGHTING หลอดโซเดียมความดันสูง B17
สไตล์ | รุ่น | สูงสุด ความยาวโดยรวม | รหัส ANSI | อุณหภูมิสี | ค่าเฉลี่ย Lumens | วัตต์ | ประเภทการติดตั้ง | Lumens เริ่มต้น | การกำหนดหลอดไฟ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LU100 / MED / ECO | 5.5 " | S54 | 2000K | 8550 | 100 | เปิด / ปิด | 9500 | LU100 / MED / ECO | ฿1,530 | |
B | LU100 / D / MED | 5.5 " | S54 | 2000K | 9500 | 100 | เปิด / ปิด | 8800 | LU100 / D / MED / ECO | - | RFQ
|
B | LU150 / D / MED | 5.75 " | S55 | 2000K | 16,000 | 150 | จุดเปิด | 15,000 | LU150 / D / MED / ECO | - | RFQ
|
A | LU150 / MED / ECO | 5.75 " | S55 | 2000K | 14,400 | 150 | เปิด / ปิด | 16,000 | LU150 / MED / ECO | ฿1,290 | |
A | LU70 / MED / ECO | 5.437 " | S62 | 1900K | 6400 | 70 | จุดเปิด | 6400 | LU70 / MED / ECO | ฿1,300 | |
B | LU50 / D / MED | 5.437 " | S68 | 1900K | 4000 | 50 | จุดเปิด | 3800 | LU50 / D / MED / ECO | ฿209 | |
C | LU70 / D / MED | 5.437 " | S62 | 1900K | 6400 | 70 | จุดเปิด | 5950 | LU70 / D / MED / ECO | - | RFQ
|
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ตัวแยกสายกระแสไฟ AC
- ขั้วต่อเซนเซอร์
- เครื่องเกลี่ยยาง
- IBC และการกักเก็บการรั่วไหลของถัง
- กระบอกสูบเกลียว
- ข้อมูลและการสื่อสาร
- การเคลื่อนที่ของอากาศ
- พัดลมท่อและอุปกรณ์เสริม
- โคมไฟไซต์งาน
- คูลเลอร์น้ำมัน
- DAYTON ภาชนะโซ่ กว้าง 4.5 นิ้ว
- RITTAL แผ่นกรองสำรอง
- MONOPRICE สายไฟแยก
- ELECTROMARK แท็กเปล่า, 5-3 / 4 "H, 2-7 / 8" W
- WESTWARD ใบมีดคัทออฟเหล็กความเร็วสูงพร้อมโคบอลต์ 5 เปอร์เซ็นต์ 1/8 นิ้ว
- MR. CHAIN โซ่พลาสติก 2 นิ้ว
- VULCAN HART ชุดแผงเตะ
- EATON เครื่องวิเคราะห์ซีรีส์ IQ
- TIMKEN เฟืองโซ่
- WEG Teao Nema พรีเมี่ยมแพดเมาท์มอเตอร์