GE LIGHTING LU70/D/MED หลอดโซเดียมความดันสูง B17 70w
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หลอด HID |
รหัส ANSI | S62 |
อายุหลอดไฟเฉลี่ย | 24,000 ชม. |
ชีวิตเฉลี่ย | 24,000 ชม. |
ประเภทของฐาน | สกรูขนาดกลาง (E26) |
เทคโนโลยีหลอดไฟ | โซเดียมความดันสูง |
อุณหภูมิสี | 1900K |
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ | 22 |
ประเภทการติดตั้ง | จุดเปิด |
Lumens เริ่มต้น | 5950 |
การกำหนดหลอดไฟ | LU70 / D / MED / ECO |
เสร็จสิ้นโคมไฟ | กระจาย |
รูปร่างโคมไฟ | B17 |
ประเภทหลอดไฟ | โซเดียมความดันสูง |
Lumens | 5950 |
สูงสุด ความยาวโดยรวม | 5.437 " |
ค่าเฉลี่ย Lumens | 6400 |
ตำแหน่งการติดตั้ง | สากล |
รูปร่างโคมไฟโดยรวม | B |
ความต้านทานการแตก | ไม่ |
ทนต่อการแตก | ไม่ |
วัตต์ | 70 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.09 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 28.19 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 16.51 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 21.08 |
รหัส HS | 8539320020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | HU |
รุ่น | สูงสุด ความยาวโดยรวม | รหัส ANSI | อุณหภูมิสี | ค่าเฉลี่ย Lumens | วัตต์ | ประเภทการติดตั้ง | Lumens เริ่มต้น | การกำหนดหลอดไฟ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LU70 / MED / ECO | 5.437 " | S62 | 1900K | 6400 | 70 | จุดเปิด | 6400 | LU70 / MED / ECO | ฿1,300 | |
LU150 / MED / ECO | 5.75 " | S55 | 2000K | 14,400 | 150 | เปิด / ปิด | 16,000 | LU150 / MED / ECO | ฿1,290 | |
LU100 / MED / ECO | 5.5 " | S54 | 2000K | 8550 | 100 | เปิด / ปิด | 9500 | LU100 / MED / ECO | ฿1,530 | |
LU50 / D / MED | 5.437 " | S68 | 1900K | 4000 | 50 | จุดเปิด | 3800 | LU50 / D / MED / ECO | ฿209 | |
LU150 / D / MED | 5.75 " | S55 | 2000K | 16,000 | 150 | จุดเปิด | 15,000 | LU150 / D / MED / ECO | - | RFQ
|
LU100 / D / MED | 5.5 " | S54 | 2000K | 9500 | 100 | เปิด / ปิด | 8800 | LU100 / D / MED / ECO | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.