GEARWRENCH Tap and Die Set, Fractional & Metric, Ratcheting, Carbon Steel
สไตล์ | รุ่น | จำนวนชิ้น | ขนาดรวม | ประเภทด้าย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 3887 | 75 | 4-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 14-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, M3x0.6, M3x0.5, M4x0.7, M4x0.75, M5x0.8, M5x0.9, M6x1, M7x1, M8x1, M8x1.25, M9x1, M9x1.25, M10x1.25, M10x1.5, M11x1.5, M12x1.5, M12x1 | NC, NF, เมตริก | ฿17,304 | |
B | 82812 | 114 | 4-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 9/16-12, 9/16-18, 5/8-11, 5/8-18, 3/4-10, 3/4-16, M3x0.5, M3x0.6, M4x0.7, M4x0.75, M5x0.8, M5x0.9, M6x0.1, M7x0.1, M8x1.25, M9x1, M9 | NC, NF, NPT, BSP, เมตริก | ฿29,619 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- การควบคุมความชื้น
- ไดรเวอร์ LED
- มอร์สเรียวแขนสว่าน
- อุปกรณ์กดไฮดรอลิก
- เครื่องทำความร้อนพัดลมท่อแบบอินไลน์
- การป้องกันใบหน้า
- เครื่องมือเกี่ยวกับลม
- รถเข็นจัดเก็บและขนส่ง
- Pins
- อุดรูรั่ว
- DEMAG รถเข็น
- ARLINGTON INDUSTRIES กล่อง Cam Light Series
- MULTIFAN ผ้าม่าน
- SPEARS VALVES ข้อต่อ CPVC, เต้ารับ
- EATON เริ่ม
- DAYTON ชุดซ่อมใบพัด
- ALL MATERIAL HANDLING ตะขอล็อคตัวเองแบบหมุนพร้อมบูชบรอนซ์และทริกเกอร์ที่ซ่อนอยู่
- ALLEGRO SAFETY เครื่องเป่าลมพลาสติกแบบแกน AC&DC ขนาด 12 นิ้ว
- SMC VALVES การแบก
- BALDOR / DODGE ซีรีย์ QD, SD, มัดสายพาน V