GEARWRENCH 82812 ชุดดอกต๊าป/ดายคาร์บอน 114 ชิ้น #4-3/4 M3-m18
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แตะและตาย |
ขนาดการตัด | 48 |
ประเภทของแม่พิมพ์ | 5/8 "และ 1" Hex Solid |
เสร็จสิ้น | เคลือบผิว |
วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอน |
จำนวนชิ้น | 114 |
SAE หรือเมตริก | SAE และเมตริก |
ขนาด / ช่วง | # 4 ถึง 3/4 "และ M3 ถึง M18 |
ขนาด | 4-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 1/4-20NC, 1/4-28NF, 5/16-18NC, 5/16-24NF, 3/8-16NC, 3/8-24NF, 7/16-14NC, 7/16-20NF, 1/2-13NC, 1/2-20NF, 9/16-12NC, 9/16-18NF, 5/8-11NC, 5/8-18NF, 3/4-10NC, 3/4-16NF, 1/8-27NPT, 1/4-18NPT, 1/8-28BSP, 1/4-19BSP, 3mm-0. |
ขนาดรวม | 4-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 9/16-12, 9/16-18, 5/8-11, 5/8-18, 3/4-10, 3/4-16, M3x0.5, M3x0.6, M4x0.7, M4x0.75, M5x0.8, M5x0.9, M6x0.1, M7x0.1, M8x1.25, M9x1, M9 |
ประเภทด้าย | NC, NF, NPT, BSP, เมตริก |
ชนิดภาพเขียน | เศษส่วน / เมตริก Ratcheting |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.08 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 8.89 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 54.36 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 35.05 |
รหัส HS | 8204200000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
A. ต๊าปและชุดดายสามารถสร้างเกลียวสกรูบนส่วนประกอบต่างๆ เช่น สกรู โบลท์ หรือน็อต พวกเขายังสามารถสร้างรูเกลียวเพื่อรองรับส่วนประกอบของสกรูได้อีกด้วย ความแตกต่างที่สำคัญระหว่าง tap และ die มีดังนี้:
A.
A. มีก๊อกหลัก 3 แบบที่คุณควรคุ้นเคย: Taper, Plug และ Bottoming tap
A. การต๊าปเป็นกระบวนการสร้างเกลียวในโดยเฉพาะ เช่น เกลียวในน็อต และการร้อยเกลียวเป็นกระบวนการโดยทั่วไปในการทำเกลียวนอก เช่น เกลียวที่ด้านนอกของสลักเกลียว
A. NF หมายถึงประเภทเกลียวในชุดต๊าปและดาย NC หมายถึง National Coarse (USS), NF หมายถึง National Fine (SAE), NS หมายถึง National Special และ NEF หมายถึง National Extra Fine
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | จำนวนชิ้น | ขนาดรวม | ประเภทด้าย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
3887 | 75 | 4-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 14-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, M3x0.6, M3x0.5, M4x0.7, M4x0.75, M5x0.8, M5x0.9, M6x1, M7x1, M8x1, M8x1.25, M9x1, M9x1.25, M10x1.25, M10x1.5, M11x1.5, M12x1.5, M12x1 | NC, NF, เมตริก | ฿16,410 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.