HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS เต้ารับแบบมีฝาปิดนิรภัยแบบทำมุม เสา 2 / 3 / 4
สไตล์ | รุ่น | การกำหนดค่า NEMA | แอมป์ | สี | คะแนน NEMA | จำนวนเสา | จำนวนสายไฟ | ระยะ | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL2310AR | L5-20R | 20 | สีเทา | L5-20R | 2 | 3 สาย | เฟส | 125 VAC | ฿2,721 | |
B | HBL2610AR | L5-30R | 30 | สีเทา | L5-30R | 2 | 3 สาย | เฟส | 125 VAC | ฿4,263 | |
C | HBL2320AR | L6-20R | 20 | สีเทา | L6-20R | 2 | 3 สาย | เฟส | 250 VAC | ฿2,530 | |
D | HBL2620AR | L6-30R | 30 | เทา, ขาว | L6-30R | 2 | สายดิน 3 สาย | เฟส | 250 VAC | ฿4,249 | |
E | HBL2710AR | L14-30R | 30 | สีเทา | L14-30R | 3 | 4 สาย | เฟส | 125 / 250 VAC | ฿5,965 | |
F | HBL2420AR | L15-20R | 20 | สีเทา | L15-20R | 3 | 4 สาย | สามเฟส | 250 VAC | ฿3,881 | |
G | HBL2720AR | L15-30R | 30 | สีเทา | L15-30R | 3 | 4 สาย | สามเฟส | 250 VAC | ฿6,346 | |
H | HBL2430AR | L16-20R | 20 | สีเทา | L16-20R | 3 | 4 สาย | สามเฟส | 480 VAC | ฿3,744 | |
I | HBL2730AR | L16-30R | 30 | สีเทา | L16-30R | 3 | 4 สาย | สามเฟส | 480 VAC | ฿5,858 | |
J | HBL2510AR | L21-20R | 20 | สีเทา | L21-20R | 4 | 5 สาย | 3 เฟส WYE | 120/208 VAC ใช่ | ฿4,422 | |
K | HBL2810AR | L21-30R | 30 | เทา, ขาว | L21-30R | 4 | สายดิน 5 สาย | 3 เฟส WYE | 120/208 VAC ใช่ | ฿6,559 |
เต้ารับความปลอดภัยแบบมีมุม, 2/3 / 4 เสา
Hubbell Wiring Device-Kellems angled shrouded Twist-Lock receptacles เชื่อมต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าเข้ากับโครงข่ายไฟฟ้า พร้อมป้องกันการตัดสายไฟโดยไม่ได้ตั้งใจอันเนื่องมาจากการสั่นสะเทือนหรือการเคลื่อนไหวใดๆ ในการก่อสร้างและการใช้งานในภาคอุตสาหกรรม เต้ารับหุ้มมุมสำหรับผู้หญิงเหล่านี้มีตัวเรือนเทอร์โมพลาสติกพร้อมส่วนยึดขั้วต่อโพลีคาร์บอเนตเพื่อการทนทานต่อแรงกระแทกและการกัดกร่อนและความทนทาน มีการออกแบบที่อยู่อาศัยแบบแก๊งค์หนึ่งแก๊งค์เพื่อใช้พื้นที่น้อยที่สุดในขณะดำเนินการ เลือกจากเต้ารับสีเทาขนาด 20 / 30A สีเทาที่มีระดับแรงดันไฟฟ้า 120 / 208, 125, 250 และ 480VAC
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ท่อสุขาภิบาล
- รอกบนพื้นที่อับอากาศ
- IBC และถังบรรจุที่รั่วไหล
- แพทช์ซ่อมตัวถัง
- แหวนสำรอง
- เครื่องปรับอากาศ
- เครื่องมือห้องปฏิบัติการ
- น้ำมันหล่อลื่น
- ไวร์เวย์
- การใส่เกียร์
- ULTEM สต็อกแผ่น PEI
- WESCO บันไดปีนรถบรรทุกเครื่องใช้ไฟฟ้า
- WESCO อุปกรณ์เสริมรถบรรทุกมือ
- OSG 336Ni แตะพรีเมี่ยม
- MERSEN FERRAZ OT ซีรี่ส์ ฟิวส์ Amp-Trap Fast Acting คลาส K5
- ADB HOIST RINGS MFG. แหวนรอก Spin-N-Lok
- CONRADER วาล์วนิรภัย
- TB WOODS สายพานซิงโครนัสพิทช์ 14 มม
- TIMKEN ซีลน้ำมันแบบสปริงโหลดเดี่ยว ฟลูออโรคาร์บอน