Hubbell Wiring Device-kellems Hbl2730ar | เต้ารับแบบทำมุม 30 แก๊งค์ 3a 480 เฟส เดลต้า 3vac 4 ขั้ว | 48cvXNUMX | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2730AR เต้ารับแบบมีมุม, หนึ่งแก๊ง, 30A, 3 เฟส, เดลต้า, 480VAC, 3 ขั้ว | AD6ZTT 4CV48

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2730AR เต้ารับเข้ามุม หนึ่งแก๊ง 30A 3 เฟส เดลต้า 480VAC 3 ขั้ว

In Stock
รายการ: AD6ZTT รุ่น: HBL2730ARอ้างอิงข้าม: 4CV48
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
฿5,858 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นReceptacle หุ้มด้วยมุม
แอมป์30
สีสีเทา
การเชื่อมต่อย้อนกลับขั้วสกรูแบบมีสาย
คะแนนปัจจุบัน30
เส้นผ่านศูนย์กลางคริสตศักราชย้อนกลับขั้วสกรูแบบมีสาย
ความเป็นฉนวนทนต่อขั้นต่ำ 2,000V
เกรดด้านอุตสาหกรรม
ความสูง3.14 "
HP10
อัตราส่วน IP20
ความยาว4.77 "
วัสดุPBT ดัดแปลงผลกระทบ
แม็กซ์ เอชพี10
การติดสกรูยึด
ประเภทการติดตั้งFlush Mount
การกำหนดค่า NEMAL16-30R
คะแนน NEMAL16-30R
จำนวนแก๊ง1 แก๊ง
จำนวนเสา3
จำนวนสายไฟ4 สาย
ระยะสามเฟส
ชนิดภาพเขียนห่อหุ้ม
แรงดันไฟฟ้า480 VAC
คะแนนแรงดันไฟฟ้าV 480
วัตต์W 14400
ความกว้าง2.85 "
ขนาดสายไฟ# 16 AWG ถึง # 8 AWG
ประเภทลวดStandard

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.34
ความสูงของเรือ (ซม.)8.38
ความยาวเรือ (ซม.)13.46
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.38
รหัส HS8536698000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: With Cover

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการกำหนดค่า NEMAแอมป์สีคะแนน NEMAจำนวนเสาจำนวนสายไฟระยะแรงดันไฟฟ้าราคา
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2310AR เต้ารับแบบมีมุม, หนึ่งแก๊ง, 20A, 125VAC, 2 ขั้ว, 3 สายกราวด์ | AD6ZGK 4CT60 HBL2310ARL5-20R20สีเทาL5-20R23 สายเฟส125 VAC฿2,721
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2320AR เต้ารับแบบมีมุม, 20A, 250VAC, 2 ขั้ว, สายดิน 3 สาย | AD6ZGU 4CT68 HBL2320ARL6-20R20สีเทาL6-20R23 สายเฟส250 VAC฿2,530
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2420AR เต้ารับแบบมีมุม, หนึ่งแก๊ง, 20A, 3 เฟส, เดลต้า, 250VAC, 3 ขั้ว | AD6ZHK 4CT92 HBL2420ARL15-20R20สีเทาL15-20R34 สายสามเฟส250 VAC฿3,881
อุปกรณ์สายไฟ HUBBELL-KELLEMS HBL2430AR เต้ารับแบบมีมุม, หนึ่งแก๊ง, 20A, 3 เฟส, เดลต้า, 480VAC, 3 ขั้ว | AD6ZQW 4CV01 HBL2430ARL16-20R20สีเทาL16-20R34 สายสามเฟส480 VAC฿3,744
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2510AR เต้ารับแบบมีมุม, 20A, 3 เฟส, ไวย์ 120 / 208VAC, 4 ขั้ว, 5 สายกราวด์ | AD6ZRE 4CV09 HBL2510ARL21-20R20สีเทาL21-20R45 สาย3 เฟส WYE120/208 VAC ใช่฿4,422
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2610AR เต้ารับแบบมีมุม, หนึ่งแก๊ง, 30A, 125VAC, 2 ขั้ว, 3 สายกราวด์ | AD6ZRL 4CV17 HBL2610ARL5-30R30สีเทาL5-30R23 สายเฟส125 VAC฿4,263
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2620AR เต้ารับ 30A, 250VAC, 2 ขั้ว, 3 สายกราวด์ | AD6ZRT 4CV24 HBL2620ARL6-30R30เทา, ขาวL6-30R2สายดิน 3 สายเฟส250 VAC฿4,249

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2730AR เต้ารับเข้ามุม หนึ่งแก๊ง 30A 3 เฟส เดลต้า 480VAC 3 ขั้ว
฿5,858 / หน่วย