MERSEN FERRAZ OT Series, ฟิวส์ Amp-Trap Fast Acting, Class K5
สไตล์ | รุ่น | แอมป์ | วัสดุของตัวเครื่อง | คะแนนปัจจุบัน | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความยาว | ความเร็ว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | OT110 | - | โพลีทูบ | 110A | 1.56 " | 7.13 " | การแสดงอย่างรวดเร็ว | - | RFQ
|
B | OT65 | - | โพลีทูบ | 65A | 1.06 " | 5.88 " | การแสดงที่รวดเร็ว | - | RFQ
|
C | โอทีเอ็น50 | - | กระดาษ | 50A | 0.81 " | 3" | การแสดงที่รวดเร็ว | - | RFQ
|
D | โอทีเอ็น40 | - | กระดาษ | 40A | 0.81 " | 3" | การแสดงที่รวดเร็ว | - | RFQ
|
E | โอทีเอ็น35 | - | กระดาษ | 35A | 0.81 " | 3" | การแสดงที่รวดเร็ว | - | RFQ
|
F | โอทีเอ็น30 | - | กระดาษ | 30A | 0.56 " | 2" | การแสดงที่รวดเร็ว | - | RFQ
|
G | โอทีเอ็น20 | - | กระดาษ | 20A | 0.56 " | 2" | การแสดงที่รวดเร็ว | - | RFQ
|
H | โอทีเอ็น15 | - | กระดาษ | 15A | 0.56 " | 2" | การแสดงที่รวดเร็ว | - | RFQ
|
I | OT75 | - | โพลีทูบ | 75A | 1.06 " | 5.88 " | การแสดงที่รวดเร็ว | - | RFQ
|
J | OT7 | - | กระดาษ | 7A | 0.56 " | 2" | การแสดงที่รวดเร็ว | - | RFQ
|
K | OT450 | - | โพลีทูบ | 450A | 2.56 " | 10.38 " | การแสดงที่รวดเร็ว | - | RFQ
|
L | OT60 | - | กระดาษ | 60A | 0.81 " | 3" | การแสดงที่รวดเร็ว | ฿503 | |
M | โอทีเอ็น25 | - | กระดาษ | 25A | 0.56 " | 2" | การแสดงที่รวดเร็ว | - | RFQ
|
N | โอทีเอ็น45 | - | กระดาษ | 45A | 0.81 " | 3" | การแสดงที่รวดเร็ว | - | RFQ
|
O | OT600 | - | โพลีทูบ | 600A | 2.56 " | 10.38 " | การแสดงที่รวดเร็ว | ฿5,868 | |
P | โอทีเอ็น60 | - | กระดาษ | 60A | 0.81 " | 3" | การแสดงที่รวดเร็ว | - | RFQ
|
Q | OT1 | 1A | กระดาษ | 1A | 0.56 " | 2" | การแสดงอย่างรวดเร็ว | ฿116 | |
R | OT2 | 2A | กระดาษ | 2A | 0.56 " | 2" | การแสดงอย่างรวดเร็ว | ฿367 | |
S | OT3 | 3A | กระดาษ | 3A | 0.56 " | 2" | การแสดงที่รวดเร็ว | ฿367 | |
T | OT4 | 4A | กระดาษ | 4A | 0.56 " | 2" | การแสดงที่รวดเร็ว | ฿503 | |
U | OT5 | 5A | กระดาษ | 5A | 0.56 " | 2" | การแสดงที่รวดเร็ว | ฿367 | |
V | OT6 | 6A | กระดาษ | 6A | 0.56 " | 2" | การแสดงที่รวดเร็ว | ฿492 | |
W | OT8 | 8A | กระดาษ | 8A | 0.56 " | 2" | การแสดงที่รวดเร็ว | ฿367 | |
X | OT10 | 10A | กระดาษ | 10A | 0.56 " | 2" | การแสดงอย่างรวดเร็ว | ฿343 | |
Y | OT12 | 12A | กระดาษ | 12A | 0.56 " | 2" | การแสดงที่รวดเร็ว | ฿367 | |
Z | OT15 | 15A | กระดาษ | 15A | 0.56 " | 2" | การแสดงอย่างรวดเร็ว | ฿362 | |
A1 | OT20 | 20A | กระดาษ | 20A | 0.56 " | 2" | การแสดงอย่างรวดเร็ว | ฿367 | |
B1 | OT25 | 25A | กระดาษ | 25A | 0.56 " | 2" | การแสดงอย่างรวดเร็ว | ฿367 | |
C1 | OT30 | 30A | กระดาษ | 30A | 0.56 " | 2" | การแสดงที่รวดเร็ว | ฿362 | |
D1 | OT35 | 35A | กระดาษ | 35A | 0.81 " | 3" | การแสดงที่รวดเร็ว | ฿503 | |
E1 | OT40 | 40A | กระดาษ | 40A | 0.81 " | 3" | การแสดงที่รวดเร็ว | ฿503 | |
F1 | OT45 | 45A | กระดาษ | 45A | 0.81 " | 3" | การแสดงที่รวดเร็ว | ฿586 | |
G1 | OT50 | 50A | กระดาษ | 50A | 0.81 " | 3" | การแสดงที่รวดเร็ว | ฿503 | |
H1 | OT70 | 70A | โพลีทูบ | 70A | 1.06 " | 5.88 " | การแสดงที่รวดเร็ว | ฿1,564 | |
I1 | OT80 | 80A | โพลีทูบ | 80A | 1.06 " | 5.88 " | การแสดงที่รวดเร็ว | ฿1,564 | |
J1 | OT90 | 90A | โพลีทูบ | 90A | 1.06 " | 5.88 " | การแสดงที่รวดเร็ว | ฿1,564 | |
K1 | OT100 | 100A | โพลีทูบ | 100A | 1.06 " | 5.88 " | การแสดงที่รวดเร็ว | ฿1,458 | |
L1 | OT125 | 125A | โพลีทูบ | 125A | 1.56 " | 7.13 " | การแสดงที่รวดเร็ว | ฿1,663 | |
M1 | OT150 | 150A | โพลีทูบ | 150A | 1.56 " | 7.13 " | การแสดงที่รวดเร็ว | ฿1,663 | |
N1 | OT175 | 175A | โพลีทูบ | 175A | 1.56 " | 7.13 " | การแสดงที่รวดเร็ว | ฿1,762 | |
O1 | OT200 | 200A | โพลีทูบ | 200A | 1.56 " | 7.13 " | การแสดงที่รวดเร็ว | ฿1,663 | |
P1 | OT225 | 225A | โพลีทูบ | 225A | 2.06 " | 8.63 " | การแสดงอย่างรวดเร็ว | ฿2,687 | |
Q1 | OT250 | 250A | โพลีทูบ | 250A | 2.06 " | 8.63 " | การแสดงอย่างรวดเร็ว | ฿2,541 | |
R1 | OT300 | 300A | โพลีทูบ | 300A | 2.06 " | 8.63 " | การแสดงที่รวดเร็ว | ฿4,095 | |
S1 | OT350 | 350A | โพลีทูบ | 350A | 2.06 " | 8.63 " | การแสดงที่รวดเร็ว | ฿4,095 | |
T1 | OT400 | 400A | โพลีทูบ | 400A | 2.06 " | 8.63 " | การแสดงที่รวดเร็ว | ฿2,687 | |
U1 | OT500 | 500A | โพลีทูบ | 500A | 2.56 " | 10.38 " | การแสดงที่รวดเร็ว | ฿3,632 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ซ็อกเก็ต
- หมึกลายฉลุ
- ล้อเลื่อนล้อคู่
- เครื่องดึงพาเลท
- ที่จอดรถและอุปกรณ์เสริม Speed Bump
- อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักร
- ซ็อกเก็ตและบิต
- ล้อและล้อ
- อุปกรณ์เชื่อมแก๊ส
- การแข่งขัน HID ในร่ม
- VNE STAINLESS ข้อศอก 45 องศา
- WESTWARD ซ็อกเก็ตอิมแพค 3/4 "ไดรฟ์
- MUELLER INDUSTRIES P-Trap พร้อม Cleanout
- CHECKERS คำเตือนแส้
- ALLEGRO SAFETY ระบบแรงดันต่ำแบบเต็มหน้ากาก
- VULCAN HART สกรู
- FOL-DA-TANK Flyer Series, รถถังเฮลิคอปเตอร์แบบมัลติฟังก์ชั่น
- PASS AND SEYMOUR Slater Series กล่องทีวีปิดภาคเรียน
- HOFFMAN แผงกล่องรวมสัญญาณ