MERSEN FERRAZ OTN25 ฟิวส์ ทำงานเร็ว คลาส K5 250V 25A
รายการ: CH6ARE
รุ่น: OTN25
รับโดย อาจ 17, วันศุกร์
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 17, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฟิวส์ |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | 250V |
วัสดุของตัวเครื่อง | กระดาษ |
คะแนนปัจจุบัน | 25A |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 0.56 " |
คลาสฟิวส์ | ระดับ K5 |
ความยาว | 2" |
การติด | คลิป |
ความเร็ว | การแสดงที่รวดเร็ว |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.19 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 7.62 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 3.02 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 5.23 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แอมป์ | วัสดุของตัวเครื่อง | คะแนนปัจจุบัน | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความยาว | ความเร็ว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OT1 | 1A | กระดาษ | 1A | 0.56 " | 2" | การแสดงอย่างรวดเร็ว | - | RFQ
| |
OT10 | 10A | กระดาษ | 10A | 0.56 " | 2" | การแสดงอย่างรวดเร็ว | ฿346 | ||
OT100 | 100A | โพลีทูบ | 100A | 1.06 " | 5.88 " | การแสดงที่รวดเร็ว | ฿1,428 | ||
OT12 | 12A | กระดาษ | 12A | 0.56 " | 2" | การแสดงที่รวดเร็ว | ฿370 | ||
OT125 | 125A | โพลีทูบ | 125A | 1.56 " | 7.13 " | การแสดงที่รวดเร็ว | ฿1,690 | ||
OT15 | 15A | กระดาษ | 15A | 0.56 " | 2" | การแสดงอย่างรวดเร็ว | ฿346 | ||
OT150 | 150A | โพลีทูบ | 150A | 1.56 " | 7.13 " | การแสดงที่รวดเร็ว | ฿1,690 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.