Mersen Ferraz Ot50 | ฟิวส์ Fast Acting 250vac 50a 1 เสา | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MERSEN FERRAZ OT50 ฟิวส์ ทำงานเร็ว 250VAC 50A 1 เสา | AG8TKX

MERSEN FERRAZ OT50 ฟิวส์ ทำงานเร็ว 250VAC 50A 1 ขั้ว

In Stock
รายการ: AG8TKX รุ่น: OT50
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
฿522 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC250V
แอมป์50A
วัสดุของตัวเครื่องกระดาษ
คะแนนปัจจุบัน50A
เส้นผ่าศูนย์กลาง0.81 "
ประเภทกรอบOT
คลาสฟิวส์ระดับ K5
ความยาว3"
การติดคลิป
จำนวนเสา1
ความเร็วการแสดงที่รวดเร็ว
แรงดันไฟฟ้า250V
ประเภทแรงดันไฟฟ้าAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.04
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.06

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแอมป์วัสดุของตัวเครื่องคะแนนปัจจุบันเส้นผ่าศูนย์กลางความยาวความเร็วราคา
MERSEN FERRAZ OT1 ฟิวส์ ทำงานเร็ว 250VAC 1A 1 เสา | AG8TJW OT11Aกระดาษ1A0.56 "2"การแสดงอย่างรวดเร็ว-
RFQ
MERSEN FERRAZ OT10 ฟิวส์ ทำงานเร็ว 250VAC 10A 1 เสา | AG8TJX OT1010Aกระดาษ10A0.56 "2"การแสดงอย่างรวดเร็ว฿346
MERSEN FERRAZ OT100 ฟิวส์ ทำงานเร็ว 250VAC 100A 1 เสา | AG8TJY OT100100Aโพลีทูบ100A1.06 "5.88 "การแสดงที่รวดเร็ว฿1,428
MERSEN FERRAZ OT12 ฟิวส์ ทำงานเร็ว 250VAC 12A 1 เสา | AG8TJZ OT1212Aกระดาษ12A0.56 "2"การแสดงที่รวดเร็ว฿370
MERSEN FERRAZ OT125 ฟิวส์ ทำงานเร็ว 250VAC 125A 1 เสา | AG8TKA OT125125Aโพลีทูบ125A1.56 "7.13 "การแสดงที่รวดเร็ว฿1,690
MERSEN FERRAZ OT15 ฟิวส์ ทำงานเร็ว 250VAC 15A 1 เสา | AG8TKB OT1515Aกระดาษ15A0.56 "2"การแสดงอย่างรวดเร็ว฿346
MERSEN FERRAZ OT150 ฟิวส์ ทำงานเร็ว 250VAC 150A 1 เสา | AG8TKC OT150150Aโพลีทูบ150A1.56 "7.13 "การแสดงที่รวดเร็ว฿1,690

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MERSEN FERRAZ OT50 ฟิวส์ ทำงานเร็ว 250VAC 50A 1 ขั้ว
฿522 / หน่วย