เบรกเกอร์วงจรไฟฟ้าทั่วไป TEB Series
เบรกเกอร์วงจร General Electric TEB Series ป้องกันความเสียหายทางไฟฟ้าต่ออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเนื่องจากกระแสไฟฟ้าเกินหรือการลัดวงจร เซอร์กิตเบรกเกอร์ซีรีส์ TEB นี้ใช้ในแผงจ่ายไฟ แผงควบคุม มอเตอร์ควบคุม และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ
สไตล์ | รุ่น | คะแนน AIC | แอมป์ | จำนวนเสา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | TEB122090WL | 10kAIC ที่ 240V | 90A | 2 | ฿21,120 | RFQ
|
B | TEB132045WL | 10kAIC ที่ 240V | 45A | 3 | ฿27,455 | RFQ
|
A | TEB122080WL | 10kAIC ที่ 240V | 80A | 2 | ฿21,120 | RFQ
|
A | TEB122070WL | 10kAIC ที่ 240V | 70A | 2 | ฿21,120 | RFQ
|
A | TEB122010WL | 10kAIC ที่ 240V | 10A | 2 | ฿5,076 | RFQ
|
B | TEB132100WL | 10kAIC ที่ 240V | 100A | 3 | ฿33,260 | RFQ
|
B | TEB132090WL | 10kAIC ที่ 240V | 90A | 3 | ฿33,260 | RFQ
|
B | TEB132080WL | 10kAIC ที่ 240V | 80A | 3 | ฿33,260 | RFQ
|
B | TEB132070WL | 10kAIC ที่ 240V | 70A | 3 | ฿33,260 | RFQ
|
B | TEB132040WL | 10kAIC ที่ 240V | 40A | 3 | ฿27,455 | RFQ
|
B | TEB132015WL | 10kAIC ที่ 240V | 15A | 3 | ฿24,450 | RFQ
|
B | TEB132035WL | 10kAIC ที่ 240V | 35A | 3 | ฿27,455 | RFQ
|
B | TEB132025WL | 10kAIC ที่ 240V | 25A | 3 | ฿24,450 | RFQ
|
B | TEB132060WL | 10kAIC ที่ 240V | 60A | 3 | ฿27,455 | RFQ
|
B | TEB132050WL | 10kAIC ที่ 240V | 50A | 3 | ฿27,455 | RFQ
|
B | TEB132030WL | 10kAIC ที่ 240V | 30A | 3 | ฿27,455 | RFQ
|
B | TEB132010WL | 10kAIC ที่ 240V | 10A | 3 | ฿24,450 | RFQ
|
A | TEB122100WL | 10kAIC ที่ 240V | 100A | 2 | ฿21,120 | RFQ
|
B | TEB132020WL | 10kAIC ที่ 240V | 20A | 3 | ฿24,450 | RFQ
|
B | TEB132Y100 | 14kAIC ที่ 240V | 100A | 3 | ฿22,868 | RFQ
|
TEB ซีรี่ส์เซอร์กิตเบรกเกอร์
General Electric E150 Line, TEB เฟรมเบรกเกอร์เคสขึ้นรูปให้การป้องกันกระแสไฟเกินและการลัดวงจรเมื่อใช้กับแผงควบคุม GE เบรกเกอร์ฟีดทรูเหล่านี้มีทริปแม่เหล็กความร้อนสำหรับการป้องกันกระแสเกินทั้งแบบทันทีทันใดและเป็นเวลานาน มีการติดตั้งขั้วต่อสายไฟและโหลดด้านข้างเพื่อรองรับสายอลูมิเนียมและทองแดง เบรกเกอร์ 3 เฟสนี้มีความสามารถในการขัดจังหวะมาตรฐานที่ 10kA ที่ 240 VAC เซอร์กิตเบรกเกอร์เฟรม TEB มีให้เลือกใช้งานแบบ 2 และ 3 ขั้ว Raptor Supplies.
กลไกการทำงาน
- เซอร์กิตเบรกเกอร์ซีรีส์ TEB ใช้ยูนิตทริปแม่เหล็กความร้อนสำหรับการป้องกันวงจร
- ชุดเดินทางแม่เหล็กความร้อนมีแถบ bimetallic และขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าที่ตอบสนองต่อสภาวะกระแสเกินและไฟฟ้าลัดวงจร
- แถบ bimetallic ทำงานตามอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นซึ่งเกิดจากกระแสที่ไหลผ่าน ในขณะที่ขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าทำงานตามสนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแส
คุณสมบัติ
- เซอร์กิตเบรกเกอร์ซีรีส์ General Electric TEB มาพร้อมกับกล่องขึ้นรูปที่เก็บอุปกรณ์ทริปและส่วนประกอบที่มีกระแสไฟ
- พวกมันมียูนิตทริปแม่เหล็กความร้อนเพื่อให้ฟังก์ชั่นทริประยะยาวและทันทีทันใดสำหรับการป้องกันการจำกัดกระแส
- หน่วยเหล่านี้ยังมีอัตราการขัดจังหวะที่ 10kAIC และแรงดันไฟฟ้าในการทำงานที่ 240V
- รุ่นที่เลือก เช่น TEB132Y100 เบรกเกอร์ มีอัตราการขัดจังหวะ 14kAIC ที่ 240V
- เบรกเกอร์วงจรเหล่านี้มีการเชื่อมต่อแบบป้อนผ่านที่ช่วยให้ติดตั้งและเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ ได้ง่าย
คำถามที่พบบ่อย
เซอร์กิตเบรกเกอร์ซีรีส์ TEB เหล่านี้มีกี่ขั้ว
เบรกเกอร์วงจร GE TEB Series เหล่านี้มีการกำหนดค่าขั้ว 2/3 เพื่อป้องกันวงจรไฟฟ้าสูงสุด 3 วงจร
จุดที่ต้องตรวจสอบก่อนใช้งานเบรกเกอร์วงจร General Electric TEB Series คืออะไร
- ตรวจสอบว่าเบรกเกอร์วงจรได้รับการติดตั้งและยึดเข้ากับแผงไฟฟ้าอย่างถูกต้องหรือไม่
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเบรกเกอร์วงจรมีขนาดและพิกัดที่ถูกต้องสำหรับการใช้งาน
- ตรวจสอบสายไฟและการเชื่อมต่อเพื่อให้แน่ใจว่าแน่นและปลอดภัย
- ตรวจสอบว่าส่วนเชื่อมต่อเชิงกลของเซอร์กิตเบรกเกอร์ เช่น หัวขับสลับ สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระโดยการเปิดและปิดยูนิตหลายๆ ครั้ง
- ทำความสะอาดฝุ่น สิ่งสกปรก จาระบี ความชื้น และอันตรายด้านความปลอดภัยใดๆ ใกล้กับบริเวณเซอร์กิตเบรกเกอร์
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์พายน้ำมัน
- กระป๋องนิรภัย Type II
- ตู้ที่มีฤทธิ์กัดกร่อน
- ลงทะเบียน Booster Fans
- ปั๊มเกียร์สองขั้นตอนไฮดรอลิก
- อุปกรณ์โซ่และโซ่
- เจาะสิ่วและดอกสว่านมือ
- อุปกรณ์ยึดเครื่องมือ
- เครื่องมือไฮดรอลิค
- บุรีเบิ้ลแก๊ส
- WALTER TOOLS ดอกสว่าน Solid Carbide Jobber, TiNAl Finish
- TENSABARRIER รับโพสต์
- BUSSMANN อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก
- GRAINGER แท่งเชื่อมแมกนีเซียม
- HONEYWELL ข้อศอกถนน
- VULCAN HART นานา
- DAYTON กด Arbor
- RIDGID ดับเบิ้ลคัตเตอร์
- ENERPAC เข็มวาล์ว
- BUSSMANN ฟิวส์เสริมการหน่วงเวลา FNQ, 13/32 x 1-1/2 นิ้ว