ปลั๊กอินไฟฟ้าทั่วไป, เบรกเกอร์วงจรแม่พิมพ์
สไตล์ | รุ่น | ความยาว | พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | แอร์ @ 120VAC | สูงสุด ขนาดสายไฟ | นาที. ขนาดสายไฟ | จำนวนเสา | การเชื่อมต่อเทอร์มินัล | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | THHQL2120 | - | - | 22kA | 8 AWG | - | 2 | สกรูแคลมป์ | - | ฿4,503 | |
A | THHQL21100 | 2" | 120 / 240 VAC | 22kA | 1/0 เอดับเบิลยูจี | 6 ถึง 1/0 AWG | 2 | กรกฎาคม | 2" | ฿7,193 | |
B | THHQL32020 | 2.38 " | 240 VAC | 22kA | 8 AWG | 14 ถึง 8 AWG | 3 | สกรูแคลมป์ | 3" | ฿11,664 | |
B | THHQL32060 | 2.38 " | 240 VAC | 22kA | 3 AWG | 8 AWG | 3 | กรกฎาคม | 3" | ฿11,664 | |
B | THHQL32100 | 3.25 " | 240 VAC | 22kA | 1/0 เอดับเบิลยูจี | 6 ถึง 1/0 AWG | 3 | กรกฎาคม | 3" | ฿17,063 | |
A | THCL2160 | 3.28 " | 120 / 240 VAC | 10kA | 3 AWG | 8 AWG | 2 | กรกฎาคม | 2" | ฿1,643 | |
A | THCL2190 | 3.28 " | 120 / 240 VAC | 10kA | 1/0 | 6 AWG | 2 | กรกฎาคม | 2" | ฿5,500 | |
A | THCL2125 | 3.28 " | 120 / 240 VAC | 10kA | 8 AWG | 14 AWG | 2 | สกรูแคลมป์ | 2" | ฿1,504 | |
A | THCL2140 | 3.28 " | 120 / 240 VAC | 10kA | 3 AWG | 8 AWG | 2 | กรกฎาคม | 2" | ฿1,623 | |
A | THCL2150 | 3.28 " | 120 / 240 VAC | 10kA | 3 AWG | 8 AWG | 2 | กรกฎาคม | 2" | ฿1,794 | |
B | THCL32020 | 3.28 " | 240 VAC | 10kA | 8 AWG | 14 AWG | 3 | สกรูแคลมป์ | 3" | ฿9,027 | |
C | THQL21WY 15 | 3.28 " | 120 / 240 VAC | 10kA | 8 AWG | 14 AWG | 2 | สกรูแคลมป์ | 2" | ฿4,830 | |
D | THCL1120 | 3.28 " | 120 / 240 VAC | 10kA | 8 AWG | 14 AWG | 1 | สกรูแคลมป์ | 1" | ฿728 | |
D | THCL1135 | 3.28 " | 120 / 240 VAC | 10kA | 3 AWG | 8 AWG | 1 | กรกฎาคม | 1" | ฿1,163 | |
D | THKL1120HID | 3.28 " | 120 / 240 VAC | 10kA | 8 AWG | 14 AWG | 1 | สกรูแคลมป์ | 1" | ฿1,704 | |
D | THCL1125 | 3.28 " | 120 / 240 VAC | 10kA | 8 AWG | 14 AWG | 1 | สกรูแคลมป์ | 1" | ฿783 | |
A | THCL21100 | 3.28 " | 120 / 240 VAC | 10kA | 1/0 | 6 AWG | 2 | กรกฎาคม | 2" | ฿6,312 | |
A | THCL2180 | 3.28 " | 120 / 240 VAC | 10kA | 1/0 | 6 AWG | 2 | กรกฎาคม | 2" | ฿5,753 | |
A | THKL2120HID | 3.28 " | 120 / 240 VAC | 10kA | 8 AWG | 14 AWG | 2 | สกรูแคลมป์ | 2" | ฿3,736 | |
B | THCL32060 | 3.28 " | 240 VAC | 10kA | 3 AWG | 8 AWG | 3 | กรกฎาคม | 3" | ฿7,006 | |
B | THCL32030 | 3.28 " | 240 VAC | 10kA | 8 AWG | 14 AWG | 3 | สกรูแคลมป์ | 3" | ฿7,178 | |
D | THKL1115HID | 3.28 " | 120 / 240 VAC | 10kA | 8 AWG | 14 AWG | 1 | สกรูแคลมป์ | 1" | ฿1,786 | |
D | THCL1115HM | 3.28 " | 120 / 240 VAC | 10kA | 8 AWG | 14 AWG | 1 | สกรูแคลมป์ | 1" | ฿1,875 | |
D | THCL1120HM | 3.28 " | 120 / 240 VAC | 10kA | 8 AWG | 14 AWG | 1 | สกรูแคลมป์ | 1" | ฿1,786 | |
D | THCL1130 | 3.28 " | 120 / 240 VAC | 10kA | 8 AWG | 14 AWG | 1 | สกรูแคลมป์ | 1" | ฿654 | |
A | THCL2130 | 3.28 " | 120 / 240 VAC | 10kA | 8 AWG | 14 AWG | 2 | สกรูแคลมป์ | 2" | ฿1,601 | |
A | THKL2130HID | 3.28 " | 120 / 240 VAC | 10kA | 8 AWG | 14 AWG | 2 | สกรูแคลมป์ | 2" | ฿3,591 | |
A | THCL2170 | 3.28 " | 120 / 240 VAC | 10kA | 1/0 | 6 AWG | 2 | กรกฎาคม | 2" | ฿4,503 | |
B | THCL32040 | 3.28 " | 240 VAC | 10kA | 3 AWG | 8 AWG | 3 | กรกฎาคม | 3" | ฿6,770 | |
C | THQL21WY 20 | 3.28 " | 120 / 240 VAC | 10kA | 8 AWG | 14 AWG | 2 | สกรูแคลมป์ | 2" | ฿4,830 | |
C | THQL21WY 30 | 3.28 " | 120 / 240 VAC | 10kA | 8 AWG | 14 AWG | 2 | สกรูแคลมป์ | 2" | ฿4,830 | |
D | THCL1115 | 3.28 " | 120 / 240 VAC | 10kA | 8 AWG | 14 AWG | 1 | สกรูแคลมป์ | 1" | ฿631 | |
D | THKL1130HID | 3.28 " | 120 / 240 VAC | 10kA | 8 AWG | 14 AWG | 1 | สกรูแคลมป์ | 1" | ฿1,786 | |
D | THCL1160 | 3.28 " | 120 / 240 VAC | 10kA | 3 AWG | 8 AWG | 1 | กรกฎาคม | 1" | ฿1,163 | |
A | THKL2115HID | 3.28 " | 120 / 240 VAC | 10kA | 8 AWG | 14 AWG | 2 | สกรูแคลมป์ | 2" | ฿3,736 | |
A | THCL2120 | 3.28 " | 120 / 240 VAC | 10kA | 8 AWG | 14 AWG | 2 | สกรูแคลมป์ | 2" | ฿1,508 |
Plug-In เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบขึ้นรูป
เซอร์กิตเบรกเกอร์ของ General Electric ได้รับการออกแบบมาเพื่อป้องกันวงจรไฟฟ้าที่มีความละเอียดอ่อนในการควบคุมการสตาร์ทมอเตอร์และวงจรย่อย เซอร์กิตเบรกเกอร์เหล่านี้มาพร้อมกับชุดตัดวงจรแม่เหล็กความร้อนพร้อมฟังก์ชันจำกัดกระแสไฟฟ้าแบบทันทีทันใดและแบบหน่วงเวลา มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการติดตั้งแบบเสียบปลั๊กพร้อมการเชื่อมต่อขั้วต่อแบบดึง/สกรูเพื่อลดเวลาหยุดทำงานของการติดตั้งและการบำรุงรักษา MCCB ของ General Electric มีให้เลือกใช้งานแบบ 1, 2 และ 3 ขั้ว Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ขอบยางซีล
- อุปกรณ์สวิตช์แก้วน้ำตำแหน่งอันตราย
- ท่อเชื่อม
- ชุดบริการผู้รับเหมา HVAC
- HPLC ถังขยะ
- อ่างล้างมือและน้ำพุ
- ท่อระบายน้ำ
- หม้อแปลง
- เครื่องมือถือ
- ส่วนแทรกที่จัดทำดัชนีได้
- METRO รถเข็นแพทย์
- LOC-LINE หัวฉีดหมุน
- CJT KOOLCARB 110 สไตล์ดอกสว่านคาร์ไบด์ปลายสว่าน
- WATTS LF3002 ซีรี่ส์อิเล็กทริกยูเนี่ยน
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน 4-48 Unf
- DAZOR โคมไฟตั้งพื้น LED Lumilus LED ขนาด 41 นิ้ว
- EATON ไทม์มิ่งรีเลย์ซีรีส์ D80
- FIMCO ชุดประกอบแคลมป์หัวฉีด
- WINSMITH ซีรีส์ตู้ SE, ขนาด E13, ตัวลดความเร็วลดเดี่ยว XDBS
- BROWNING HMTP TorqTaper Plus Series ตัวลดความเร็วแบบติดตั้งบนเพลา ขนาด 203