General Electric Thql32030 | ปลั๊กไฟเซอร์กิตเบรกเกอร์ 30a 3p 10ka 240v | 3hxn2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ไฟฟ้าทั่วไป THQL32030 เสียบปลั๊กเบรกเกอร์ 30a 3p 10ka 240v | AC9PUH 3HXN2

GENERAL ELECTRIC THQL32030 ปลั๊กเบรกเกอร์ 30a 3p 10ka 240v

In Stock
รายการ: AC9PUH รุ่น: THQL32030ข้ามอ้างอิง: 3HXN2
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
฿7,178 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเสียบ Circuit Breaker
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC240 VAC
แอร์ @ 120VAC10kA
แอร์ @ 240VAC10kA
แอมป์30
ประเภทเบรกเกอร์Standard
ความลึก2.38 "
ความยาว3.28 "
สูงสุด ขนาดสายไฟ8 AWG
นาที. ขนาดสายไฟ14 AWG
จำนวนเสา3
การเชื่อมต่อเทอร์มินัลสกรูแคลมป์
UPC783164013023
ความกว้าง3"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.58
ความสูงของเรือ (ซม.)8.89
ความยาวเรือ (ซม.)25.65
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.89
รหัส HS8536308000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวพิกัดแรงดันไฟฟ้า ACแอร์ @ 120VACสูงสุด ขนาดสายไฟนาที. ขนาดสายไฟจำนวนเสาการเชื่อมต่อเทอร์มินัลความกว้างราคา
GENERAL ELECTRIC THQL2160 ปลั๊กอินเซอร์กิตเบรกเกอร์ 60a 2p 10ka 240v | AC8HXP 3AGG1 THCL21603.28 "120 / 240 VAC10kA3 AWG8 AWG2กรกฎาคม2"฿1,643
GENERAL ELECTRIC THQL2170 เสียบปลั๊กเบรกเกอร์ 70a 2p 10ka 240v | AC8HXQ 3AGG2 THCL21703.28 "120 / 240 VAC10kA1/06 AWG2กรกฎาคม2"฿4,503
ไฟฟ้าทั่วไป THQL2180 เสียบปลั๊กเบรกเกอร์ 80a 2p 10ka 240v | AC8HXR 3AGG3 THCL21803.28 "120 / 240 VAC10kA1/06 AWG2กรกฎาคม2"฿5,753
ไฟฟ้าทั่วไป THQL2190 เสียบปลั๊กเบรกเกอร์ 90a 2p 10ka 240v | AC8HXT 3AGG4 THCL21903.28 "120 / 240 VAC10kA1/06 AWG2กรกฎาคม2"฿5,500
ไฟฟ้าทั่วไป THQL21WY15 เสียบปลั๊กเบรกเกอร์ 15a 2p 10ka 240v | AC8HXU 3AGG5 THQL21WY 153.28 "120 / 240 VAC10kA8 AWG14 AWG2สกรูแคลมป์2"฿4,830
ไฟฟ้าทั่วไป THQL21WY20 เสียบปลั๊กเบรกเกอร์ 20a 2p 10ka 240v | AC8HXV 3AGG6 THQL21WY 203.28 "120 / 240 VAC10kA8 AWG14 AWG2สกรูแคลมป์2"฿4,830
ไฟฟ้าทั่วไป THQL21WY30 เสียบปลั๊กเบรกเกอร์ 30a 2p 10ka 240v | AC8HXW 3AGG7 THQL21WY 303.28 "120 / 240 VAC10kA8 AWG14 AWG2สกรูแคลมป์2"฿4,830

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GENERAL ELECTRIC THQL32030 ปลั๊กเบรกเกอร์ 30a 3p 10ka 240v
฿7,178 / หน่วย