ทั่วไป เบรกเกอร์เคสแม่พิมพ์ไฟฟ้า ซีรีส์ Spectra
สไตล์ | รุ่น | ระยะ | พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | แอร์ @ 480VAC | ความกว้าง | แอมป์ | พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC | สูงสุด ขนาดสายไฟ | นาที. ขนาดสายไฟ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TED136080WL | - | 600 VAC | 18kA | 4.1 " | 80 | VDC 500 | - | - | ฿34,242 | |
A | TED136125WL | - | 600 VAC | 18kA | 4.1 " | 125 | VDC 500 | - | - | ฿56,204 | |
A | TED136060WL | - | 600 VAC | 18kA | 4.1 " | 60 | VDC 500 | - | - | ฿26,063 | |
A | TED136050WL | - | 600 VAC | 18kA | 4.1 " | 50 | VDC 500 | - | - | ฿26,063 | |
B | TED124090WL | - | 480 VAC | 18kA | 2.7 " | 90 | VDC 250 | - | - | ฿60,341 | |
A | TED136090WL | - | 600 VAC | 18kA | 4.1 " | 90 | VDC 500 | - | - | ฿34,242 | |
C | TED113015WL | 1 | 277 VAC | 10kA | 1.4 " | 15 | VDC 125 | 8 AWG | 14 AWG | ฿22,030 | |
C | TED113040WL | 1 | 277 VAC | 10kA | 1.4 " | 40 | VDC 125 | 3 AWG (Cu), 1 AWG (อัล) | 3 AWG (Cu), 1 AWG (อัล) | ฿20,486 | |
B | TED124080WL | 1 | 480 VAC | 18kA | 2.7 " | 80 | VDC 250 | 2/0 เอดับเบิลยูจี | 6 AWG (Cu), 4 AWG (อัล) | ฿60,341 | |
C | TED113100WL | 1 | 277 VAC | 10kA | 1.4 " | 100 | VDC 125 | 3/0 เอดับเบิลยูจี | 3 AWG (Cu), 1 AWG (อัล) | ฿27,105 | |
C | TED113025WL | 1 | 277 VAC | 10kA | 1.4 " | 25 | VDC 125 | 8 AWG | 14 AWG | ฿22,030 | |
C | TED113020WL | 1 | 277 VAC | 10kA | 1.4 " | 20 | VDC 125 | 8 AWG | 14 AWG | ฿22,090 | |
B | TED124125WL | 1 | 480 VAC | 18kA | 2.7 " | 125 | VDC 250 | 3 AWG (Cu), 1 AWG (อัล) | 14 AWG (Cu), 12 AWG (อัล) | ฿56,204 | |
C | TED113090WL | 1 | 277 VAC | 10kA | 1.4 " | 90 | VDC 125 | 2/0 เอดับเบิลยูจี | 6 AWG (Cu), 4 AWG (อัล) | ฿27,105 | |
C | TED113080WL | 1 | 277 VAC | 10kA | 1.4 " | 80 | VDC 125 | 2/0 เอดับเบิลยูจี | 6 AWG (Cu), 4 AWG (อัล) | ฿27,105 | |
C | TED113070WL | 1 | 277 VAC | 10kA | 1.4 " | 70 | VDC 125 | 2/0 เอดับเบิลยูจี | 6 AWG (Cu), 4 AWG (อัล) | ฿27,105 | |
C | TED113030WL | 1 | 277 VAC | 10kA | 1.4 " | 30 | VDC 125 | 8 AWG | 14 AWG | ฿21,944 | |
B | TED124100WL | 1 | 480 VAC | 18kA | 2.7 " | 100 | VDC 250 | 3 AWG (Cu), 1 AWG (อัล) | 14 AWG (Cu), 12 AWG (อัล) | ฿53,269 | |
C | TED113035WL | 1 | 277 VAC | 10kA | 1.4 " | 35 | VDC 125 | 3 AWG (Cu), 1 AWG (อัล) | 14 AWG (Cu), 12 AWG (อัล) | ฿23,381 | |
C | TED113045WL | 1 | 277 VAC | 10kA | 1.4 " | 45 | VDC 125 | 3 AWG (Cu), 1 AWG (อัล) | 3 AWG (Cu), 1 AWG (อัล) | ฿20,849 | |
C | TED113050WL | 1 | 277 VAC | 10kA | 1.4 " | 50 | VDC 125 | 3 AWG (Cu), 1 AWG (อัล) | 3 AWG (Cu), 1 AWG (อัล) | ฿21,560 | |
C | TED113060WL | 1 | 277 VAC | 10kA | 1.4 " | 60 | VDC 125 | 3 AWG (Cu), 1 AWG (อัล) | 3 AWG (Cu), 1 AWG (อัล) | ฿21,560 | |
B | TED124110WL | 1 | 480 VAC | 18kA | 2.7 " | 110 | VDC 250 | 3 AWG (Cu), 1 AWG (อัล) | 14 AWG (Cu), 12 AWG (อัล) | ฿141,303 | |
B | TED124150WL | 1 | 480 VAC | 18kA | 2.7 " | 150 | VDC 250 | 3 AWG (Cu), 1 AWG (อัล) | 14 AWG (Cu), 12 AWG (อัล) | ฿163,296 | |
A | TED136020WL | 3 | 600 VAC | 18kA | 4.1 " | 20 | VDC 500 | 8 AWG | 14 AWG | ฿26,063 | |
A | TED136030WL | 3 | 600 VAC | 18kA | 4.1 " | 30 | VDC 500 | 8 AWG | 14 AWG | ฿27,735 | |
A | TED136070WL | 3 | 600 VAC | 18kA | 4.1 " | 70 | VDC 500 | 2/0 เอดับเบิลยูจี | 6 AWG (Cu), 4 AWG (อัล) | ฿34,242 | |
A | TED136110WL | 3 | 600 VAC | 18kA | 4.1 " | 110 | VDC 500 | 3 AWG (Cu), 1 AWG (อัล) | 14 AWG (Cu), 12 AWG (อัล) | ฿56,204 | |
A | TED136025WL | 3 | 600 VAC | 18kA | 4.1 " | 25 | VDC 500 | 8 AWG | 14 AWG | ฿27,735 | |
A | TED136100WL | 3 | 600 VAC | 18kA | 4.1 " | 100 | VDC 500 | 3 AWG (Cu), 1 AWG (อัล) | 14 AWG (Cu), 12 AWG (อัล) | ฿34,242 | |
A | TED136035WL | 3 | 600 VAC | 18kA | 4.1 " | 35 | VDC 500 | 3 AWG (Cu), 1 AWG (อัล) | 14 AWG (Cu), 12 AWG (อัล) | ฿27,735 | |
A | TED136045WL | 3 | 600 VAC | 18kA | 4.1 " | 45 | VDC 500 | 3 AWG (Cu), 1 AWG (อัล) | 14 AWG (Cu), 12 AWG (อัล) | ฿27,735 | |
A | TED136150WL | 3 | 600 VAC | 18kA | 4.1 " | 150 | VDC 500 | 3 AWG (Cu), 1 AWG (อัล) | 14 AWG (Cu), 12 AWG (อัล) | ฿56,204 | |
A | TED136040WL | 3 | 600 VAC | 18kA | 4.1 " | 40 | VDC 500 | 3 AWG (Cu), 1 AWG (อัล) | 14 AWG (Cu), 12 AWG (อัล) | ฿26,063 |
เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบแม่พิมพ์ Spectra Series
เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบหล่อขึ้นรูปจาก General Electric เป็นสวิตช์ควบคุมด้วยไฟฟ้าที่ใช้เพื่อป้องกันวงจรจากกระแสไฟเกิน ซึ่งมักเกิดจากการลัดวงจรหรือโอเวอร์โหลด โดยนำเสนอยูนิตทริป microEntelliGuard ซึ่งเป็นระบบทริปตรวจจับ RMS แบบดิจิตอล โซลิดสเตต และนำเสนอตัวเลือกการป้องกันระบบ การวัดและการสื่อสารที่ยืดหยุ่น เซอร์กิตเบรกเกอร์ขนาดกะทัดรัดเหล่านี้ตรงหรือเกินมาตรฐาน UL, CSA และ CE และติดตั้งปลั๊กแบบถอดเปลี่ยนได้เพื่อเปลี่ยนพิกัด LT ได้อย่างง่ายดาย พวกเขามีคุณสมบัติการปล่อยพลังงานที่ลดลงเพื่อการป้องกันที่ดียิ่งขึ้น เซอร์กิตเบรกเกอร์ Spectra Series มีให้เลือกใช้ตั้งแต่ 7A ถึง 250A Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ
- ตัวสะท้อนแสง HID Fixture
- เครื่องทำความร้อนอินฟราเรดไฟฟ้า
- รอกโซ่อากาศ
- การตรวจจับโพรบ
- ลวดสลิง
- ไฟฉุกเฉิน
- วาล์ว
- คุณภาพน้ำและการทำให้บริสุทธิ์
- การเติมอากาศในบ่อ
- LITTLE GIANT โต๊ะทำงานมือถือผงเคลือบเหล็กประกอบ
- THYSSENKRUPP MATERIALS ทองเหลืองสต็อกแบน 360
- AMERICAN TORCH TIP หัวฉีด 5/8 นิ้ว
- SPEARS VALVES CPVC True Union Industrial 3-Way Horizontal Full Port Ball Valves, ซ็อกเก็ต DIN, EPDM, Metric
- EATON กลไกมือจับเฟรม EG
- ALL GEAR สายไฟยูทิลิตี้เลื่อยเสา
- ALLEGRO SAFETY ถุงลมนิรภัย 8 นิ้ว
- LOUISVILLE บันไดอะลูมิเนียมซีรีส์ AS2100
- BROWNING เฟืองโซ่คู่เจาะขั้นต่ำเหล็กสำหรับโซ่หมายเลข 120