General Electric Ted113045wl | เซอร์กิตเบรกเกอร์ 45a 1p 277vac Lug | 6cpp3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ไฟฟ้าทั่วไป TED113045WL เบรกเกอร์ 45a 1p 277vac Lug | AE8EDE 6CPP3

GENERAL ELECTRIC TED113045WL เซอร์กิตเบรกเกอร์ 45a 1p 277vac Lug

In Stock
รายการ: AE8EDE รุ่น: TED113045WLข้ามอ้างอิง: 6CPP3
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
฿19,608 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเบรกเกอร์
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC277 VAC
แอร์ @ 125VDC10kA
แอร์ @ 277VAC14kA
แอร์ @ 480VAC10kA
แอมป์45
ประเภทเบรกเกอร์Standard
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DCVDC 125
ความลึก3.4 "
ขนาดกรอบ150A / TED
ความสูง6.3 "
สูงสุด คะแนนอากาศ14kA
สูงสุด ขนาดสายไฟ3 AWG (Cu), 1 AWG (อัล)
นาที. ขนาดสายไฟ3 AWG (Cu), 1 AWG (อัล)
การติดกลอนบนแผงหน้าปัด
จำนวนเสา1
ระยะ1
การเชื่อมต่อเทอร์มินัลสาย / โหลด Lug
ประเภทการเดินทางแม่เหล็กความร้อน
UPC783164018349
ความกว้าง1.4 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.47
ความสูงของเรือ (ซม.)12.45
ความยาวเรือ (ซม.)22.35
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.87
รหัส HS8536308000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • การเดินทางทันที (คงที่)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นระยะพิกัดแรงดันไฟฟ้า ACแอร์ @ 480VACความกว้างแอมป์พิกัดแรงดันไฟฟ้า DCสูงสุด ขนาดสายไฟนาที. ขนาดสายไฟราคา
ไฟฟ้าทั่วไป TED136045WL เบรกเกอร์ 45a 3p 600vac Lug | AE7WJP 6AXH5 TED136045WL3600 VAC18kA4.1 "45VDC 5003 AWG (Cu), 1 AWG (อัล)14 AWG (Cu), 12 AWG (อัล)฿62,420
GENERAL ELECTRIC TED136050WL เซอร์กิตเบรกเกอร์, การออกแบบ Feed-thru, 50 A, 3 P, 600 VAC | AE7WJQ 6AXH6 TED136050WL-600 VAC18kA4.1 "50VDC 500--฿65,430
ไฟฟ้าทั่วไป TED136060WL เบรกเกอร์ 60a 3p 600vac Lug | AE7WJR 6AXH7 TED136060WL-600 VAC18kA4.1 "60VDC 500--฿64,974
ไฟฟ้าทั่วไป TED136070WL เบรกเกอร์ 70a 3p 600vac Lug | AE7WJT 6AXH8 TED136070WL3600 VAC18kA4.1 "70VDC 5002/0 เอดับเบิลยูจี6 AWG (Cu), 4 AWG (อัล)฿72,150
ไฟฟ้าทั่วไป TED136080WL เบรกเกอร์ 80a 3p 600vac Lug | AE7WJU 6AXH9 TED136080WL-600 VAC18kA4.1 "80VDC 500--฿69,268
ไฟฟ้าทั่วไป TED136090WL เบรกเกอร์ 90a 3p 600vac Lug | AE7WJV 6AXJ0 TED136090WL-600 VAC18kA4.1 "90VDC 500--฿68,044
ไฟฟ้าทั่วไป TED136100WL เบรกเกอร์ 100a 3p 600vac Lug | AE7WJW 6AXJ1 TED136100WL3600 VAC18kA4.1 "100VDC 5003 AWG (Cu), 1 AWG (อัล)14 AWG (Cu), 12 AWG (อัล)฿73,969

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GENERAL ELECTRIC TED113045WL เซอร์กิตเบรกเกอร์ 45a 1p 277vac Lug
฿19,608 / หน่วย