สวิตช์ไฟฟ้าทั่วไป ตัดการเชื่อมต่อ Ac
สไตล์ | รุ่น | ความกว้าง | แอมป์ | แอมป์เอซี | ความลึก | ความสูง | HP | ชิ้น | วัสดุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U065F1 | 5" | 60 | - | 2.1 " | 9" | 10 แรงม้า @ 240 VAC | สวิตช์ตัดการเชื่อมต่อเครื่องปรับอากาศ | เมทัลลิ | ฿3,539 | |
A | U065NA1010 | 5" | 60 | 60 | 2.1 " | 7" | 10 แรงม้า @ 240 VAC | สวิตช์ตัดการเชื่อมต่อเครื่องปรับอากาศพร้อม Receptacle | เมทัลลิ | ฿15,737 | |
B | P065NA1 | 5" | 60 | 60 | 2.1 " | 7.2 " | 10 แรงม้า @ 240 VAC | สวิตช์ตัดการเชื่อมต่อเครื่องปรับอากาศ | พลาสติก | ฿3,994 | |
C | U035F2 | 5" | 30 | 30 | 2.8 " | 7" | 3 แรงม้า @ 240 VAC | สวิตช์ตัดการเชื่อมต่อเครื่องปรับอากาศ | เมทัลลิ | ฿3,583 | |
A | U065NA1 | 5" | 60 | 60 | 2.1 " | 7" | 10 แรงม้า @ 240 VAC | สวิตช์ตัดการเชื่อมต่อเครื่องปรับอากาศ | เมทัลลิ | ฿3,886 | |
A | U065P | 5" | 60 | 60 | 2.1 " | 7.2 " | 10 แรงม้า @ 240 VAC | สวิตช์ตัดการเชื่อมต่อเครื่องปรับอากาศ | เมทัลลิ | ฿3,526 | |
A | U065P010 | 5" | 60 | - | 2.1 " | 7" | 10 แรงม้า @ 240 VAC | สวิตช์ตัดการเชื่อมต่อเครื่องปรับอากาศพร้อม Receptacle | เมทัลลิ | ฿17,361 | |
D | P065P1 | 5" | 60 | 60 | 2.1 " | 7" | 10 แรงม้า @ 240 VAC | สวิตช์ตัดการเชื่อมต่อเครื่องปรับอากาศ | พลาสติก | ฿3,568 | |
E | P065F | 5.8 " | 60 | 60 | 3.1 " | 8" | 10 แรงม้า @ 240 VAC | สวิตช์ตัดการเชื่อมต่อเครื่องปรับอากาศ | พลาสติก | ฿3,587 | |
F | P065P | 6" | 60 | 60 | 5.8 " | 8" | 10 แรงม้า @ 240 VAC | สวิตช์ตัดการเชื่อมต่อเครื่องปรับอากาศ | พลาสติก | ฿3,846 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ถุงมือช่าง
- หมอนดูดซับ
- ขั้วต่อเซนเซอร์
- โพรบทดสอบดิน
- ตัวยึดแหวน
- แผ่นขัดและสายพาน
- workwear
- ล็อคประตูและสลักเกลียว
- ไฟฉุกเฉิน
- assortments
- WEILER 10 "Dia. Wire Wheel Brush, 1800 Max. RPM
- EAGLE THERMOPLASTIC จานชั่ง
- TE-CO มือลูกสูบพร้อมล็อคออก
- MILLER - WELDCRAFT อะแดปเตอร์สายไฟทองเหลือง
- AMERICAN TORCH TIP ยึด Cap Powermax Hypertherm
- SPEARS VALVES PVC Lug Insert บัตเตอร์ฟลายวาล์ว, SS Lug, FKM
- ALVORD POLK ดอกรีมเมอร์สะพานด้ามเรียวเกลียวซ้าย
- HONEYWELL ระบบบำบัดอากาศ
- MORSE DRUM ล็อคถั่ว
- SMC VALVES เชื่อมต่อ