GENERAL PIPE CLEANERS รุ่น DRZ-PH Series น้ำยาล้างท่อ
สไตล์ | รุ่น | ขนาดสายเคเบิล | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
A | 105700 | - | - | ฿72,800 | |
A | 105740 | 1 / 4 " | 50 ฟุต | ฿77,745 | |
A | 105730 | 3 / 8 " | 35 ฟุต | ฿80,436 | |
A | 105710 | 5 / 16 " | 50 ฟุต | ฿77,600 | |
A | 105720 | 5 / 16 " | 50 ฟุต | ฿80,872 |
รุ่น DRZ-PH ซีรี่ส์ น้ำยาล้างท่อ
น้ำยาล้างท่อระบายน้ำซีรีส์ DRZ-PH ของท่อทั่วไปเหมาะสำหรับทำความสะอาดอ่างล้างจาน อ่างน้ำ และท่อระบายผ้าที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1-1/4 ถึง 3 นิ้ว มีฐานในตัวที่สามารถทำงานได้ทั้งแนวนอนและแนวตั้ง และลดความเมื่อยล้าในการทำงานเมื่อทำงานในพื้นที่แคบ พวกเขามาพร้อมกับท่อนำทางยาว 4 ฟุตที่ช่วยให้ไม่ต้องใช้มือกับสายเคเบิลเพื่อให้แน่ใจว่าสภาพแวดล้อมสะอาด และดรัมอะลูมิเนียมป้องกันสนิมเพื่อป้องกันไม่ให้สายเคเบิลพันกันระหว่างการทำงาน น้ำยาทำความสะอาดท่อระบายน้ำเหล่านี้ยังมีคาร์ทริดจ์เปลี่ยนสายเคเบิลอย่างรวดเร็วเพื่อให้เปลี่ยนขนาดสายเคเบิลได้อย่างง่ายดายภายในเวลาไม่ถึงนาที พวกเขาใช้สายเคเบิล Flexicore ที่แข็งแรง ยืดหยุ่น และทนต่อการหักงอ และจะแข็งแรงขึ้นเมื่อมีแรงบิดมากขึ้นเท่านั้น เครื่องทำความสะอาดท่อระบายน้ำซีรีส์ DRZ-PH มาพร้อมกับชุดหัวกัด HECS 5 ชิ้น ซึ่งรวมถึงสว่านหัวสว่าน หัวลูกศร ดอกสว่านเจาะหัวล่าง หัวลูกศรสปริงยืดหยุ่นได้ และใบมีดคัตเตอร์ด้านข้าง 1-1/4 นิ้ว อุปกรณ์เหล่านี้ยังมีตัวป้องกันน้ำกระเซ็น Band-It เพื่อลดสเปรย์น้ำส่วนเกินขณะหมุนดรัม แป้นเหยียบลมสำหรับควบคุมความเร็วมอเตอร์ และที่จับสำหรับพกพาเพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้าย
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์จ่ายไฟแบบเสียบปลั๊ก
- เก้าอี้ ESD และ Cleanroom
- ห่วงและอุปกรณ์เสริม
- วาล์วสูญญากาศและแรงดัน
- การจัดประเภทจุกนมท่อชุบสังกะสี
- อุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ
- เฟืองและประตูบริการตรวจสอบ
- วงกบประตูและบานประตู
- สีภายนอกและคราบสกปรก
- แท่งเชื่อมและลวด
- LINCOLN ปั้มน้ำมันแบบเดี่ยว
- BRADY ฉลากข้อควรระวัง
- DAYTON พัดลมดูดอากาศแบบขับตรงพร้อมการ์ดไอดี, ใบมีด 18 นิ้ว
- DEFELSKO เครื่องวัดความหนาอัลตราโซนิก
- JACKSON SAFETY หมวกกันน็อคช่างเชื่อม
- DANFOSS สายรัดสายไฟสำหรับทำความร้อนใต้พื้นซีรีส์ LX/TX
- BRISKHEAT เครื่องควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ
- JONARD ใบมีดสำรอง
- CONDOR ถุงมือถัก Task Chore ไม่เคลือบ ผ้าฝ้าย ผ้าเจอร์ซีย์ สีน้ำตาล
- BROWNING เฟืองตุ้มปี่เหล็กชุบแข็ง YSM ซีรีส์ 12 พิทช์