DAYTON พัดลมดูดอากาศแบบไดเร็คไดรฟ์พร้อมการ์ดไอดี ใบมีด 18 นิ้ว
สไตล์ | รุ่น | สูงสุด ความลึก | CFM @ 0.000 นิ้ว SP | CFM @ 0.125 นิ้ว SP | มอเตอร์ HP | รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | โซวอน @ 0.000-In. SP @ 5 ฟุต | โซวอน @ 0.125-In. SP @ 5 ฟุต | ควบคุมความเร็ว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 10D957 | 6-1 / 16 " | 2627 | 2290 | 1/4 | 1140 | 11.1 | 9.2 | 48C172 | ฿20,874 | |
A | 10D960 | 6-5 / 16 " | 3126 | 2953 | 1/3 | 1725 | 19.6 | 19.1 | ไม่ | ฿26,594 | |
B | 10D965 | 10-5 / 8 " | 2989 | 2751 | 1/4 | 1725 | 14.5 | 14.6 | ไม่ | ฿36,434 |
พัดลมดูดอากาศแบบขับตรงพร้อมการ์ดไอดี, ใบมีด 18 นิ้ว
พัดลมดูดอากาศ Dayton จะดึงกลิ่น ความชื้น และควันจากด้านในออกสู่ภายนอกช่องระบายอากาศในโกดังและสำนักงาน พวกเขามีโครงสร้างเหล็กชุบสังกะสีพร้อมใบพัดอลูมิเนียมสำหรับความต้านทานการกัดกร่อน ความทนทาน และทนต่ออุณหภูมิแวดล้อมสูงสุด 104 องศา F พัดลมเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้มอเตอร์เชื่อมต่อโดยตรงกับพัดลมผ่านเพลาหรือเพลา จึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน พวกเขามีการ์ดไอดีที่ป้องกันไม่ให้สิ่งกีดขวางหรือเศษเล็กเศษน้อยเข้าไปในใบพัดลม บางรุ่นมาพร้อมกับระบบควบคุมความเร็วสำหรับควบคุมความเร็วของพัดลมดูดอากาศ เลือกพัดลมดูดอากาศเหล่านี้ได้หลากหลาย ซึ่งมีความเร็วมอเตอร์ตั้งแต่ 1155 ถึง 1750 รอบต่อนาที
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ลวดสลิง Swage Stud Fittings
- อุปกรณ์เสริมมัลติมิเตอร์
- ถังและวงเวียนชั้นวางลูกฟูก
- อุปกรณ์เลื่อยสายพานแบบพกพา
- ท่อ Viton
- การกระจาย
- ท่อร้อยสายไฟและอุปกรณ์เสริม
- การเลือกสต็อกสินค้าและรถเข็นสินค้า
- การป้องกันความผิดพลาดบนพื้นดิน
- solenoids
- WELLER เครื่องวัดการยิง
- PATTERSON FAN Air Cannon 3 เฟส
- OSG ต๊าปเกลียวตรง 10051
- BUSSMANN KTS-R ซีรี่ส์ Class RK1 ฟิวส์
- EDWARDS SIGNALING บีคอนแบบคงที่ฮาโลเจน
- SPEARS VALVES วาล์วรูปแบบ PVC Y, ซ็อกเก็ตทรูยูเนี่ยนสิ้นสุด, FKM
- LINCOLN ELECTRIC ปืนเชื่อม
- ULTRATECH พาเลทอัลตร้าสปิลพลัส
- TSUBAKI คลัตช์ลูกเบี้ยวซีรีส์ TFS
- BALDOR / DODGE ยางแยก 2HCBM ข้อต่อแบบอีลาสโตเมอร์