GEORG FISCHER เช็ควาล์ว
สไตล์ | รุ่น | ความยาว | วัสดุ | แม็กซ์ ชั่วคราว | ความสูงโดยรวม | ขนาด | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 161562103 | 4 49 / 64 " | PVC และ EPDM | 140 องศา F | 2 9 / 32 " | 3 / 4 " | 2 9 / 32 " | ฿6,461 | |
A | 163562103 | 4 49 / 64 " | CPVC และ EPDM | 210 องศา F | 2 9 / 32 " | 3 / 4 " | 2 9 / 32 " | ฿13,022 | |
A | 161562101 | 4.125 " | PVC และ EPDM | 140 องศา F | 1 31 / 32 " | 3 / 8 " | 1 31 / 32 " | ฿5,035 | |
A | 163562101 | 4.125 " | CPVC และ EPDM | 210 องศา F | 1 31 / 32 " | 3 / 8 " | 1 31 / 32 " | ฿11,072 | |
A | 163562102 | 4.125 " | CPVC และ EPDM | 210 องศา F | 1 31 / 32 " | 1 / 2 " | 1 31 / 32 " | ฿10,752 | |
A | 161562102 | 4.125 " | PVC และ EPDM | 140 องศา F | 1 31 / 32 " | 1 / 2 " | 1 31 / 32 " | ฿5,371 | |
A | 163562104 | 5 15 / 64 " | CPVC และ EPDM | 210 องศา F | 2 11 / 16 " | 1" | 2 11 / 16 " | ฿15,068 | |
A | 161562104 | 5 15 / 64 " | PVC และ EPDM | 140 องศา F | 2 11 / 16 " | 1" | 2 11 / 16 " | ฿6,903 | |
A | 161562106 | 6 15 / 32 " | PVC และ EPDM | 140 องศา F | 3 53 / 64 " | 1.5 " | 3 53 / 64 " | ฿10,226 | |
A | 161562107 | 7 13 / 64 " | PVC และ EPDM | 140 องศา F | 4.88 " | 2" | 4.88 " | ฿14,386 | |
A | 163562107 | 7 13 / 64 " | CPVC และ EPDM | 210 องศา F | 4.88 " | 2" | 4.88 " | ฿30,236 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ชุดไดร์เวอร์อ่อนนุช
- มอเตอร์เกียร์ AC
- อุปสรรคโซ่พลาสติก
- ฝาปิด
- ก้านไฟเบอร์กลาส
- ตู้
- แปรงลูกกลิ้งและถาด
- Rivets
- พัดลมท่อและอุปกรณ์เสริม
- การทำความสะอาดรอยเชื่อม
- APPROVED VENDOR ชั้นวาง Dunnage รายละเอียดต่ำ
- APPROVED VENDOR ท่อชุบสังกะสี
- GRAINGER Tig Welding Rod 10 Lb Box 29/64 นิ้ว
- NOTRAX เสื่อ Superflow
- BENCHMARK SCIENTIFIC MyGel Series ระบบอิเล็กโทรโฟเรซิสขนาดเล็ก
- EATON ประตูสวิงมิเตอร์
- IRWIN INDUSTRIAL TOOLS เครื่องสกัดสกรู
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS เต้ารับหน้าแปลน
- WESTWARD แหวนรอง 5/16 วินาที
- WEG AP30-Series แผ่นเพลทตำนาน