GEORG FISCHER Y Check Valve
สไตล์ | รุ่น | ความยาว | ความสูงโดยรวม | วัสดุซีล | วัสดุเบาะ | ขนาด | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 192304006 | 5.625 " | 2 63 / 64 " | EPDM | EPDM | 1 / 2 " | 1 57 / 64 " | ฿3,394 | |
A | 192304031 | 5.625 " | 2 63 / 64 " | เอฟพีเอ็ม | เอฟพีเอ็ม | 1 / 2 " | 1 57 / 64 " | ฿4,275 | |
A | 192304007 | 6 9 / 32 " | 3 17 / 32 " | EPDM | EPDM | 3 / 4 " | 2.12 " | ฿3,870 | |
A | 192304032 | 6 9 / 32 " | 3 17 / 32 " | เอฟพีเอ็ม | เอฟพีเอ็ม | 3 / 4 " | 2.12 " | ฿4,699 | |
A | 192304008 | 6 13 / 16 " | 4 7 / 32 " | EPDM | EPDM | 1" | 2.437 " | ฿4,322 | |
A | 192304033 | 6 13 / 16 " | 4 7 / 32 " | เอฟพีเอ็ม | เอฟพีเอ็ม | 1" | 2.437 " | ฿5,754 | |
A | 192304036 | 8 27 / 32 " | 7" | เอฟพีเอ็ม | เอฟพีเอ็ม | 2" | 4 1 / 16 " | ฿16,318 | |
A | 192304011 | 8 27 / 32 " | 7" | EPDM | EPDM | 2" | 4 1 / 16 " | ฿12,467 | |
A | 192304010 | 8" | 5 53 / 64 " | EPDM | EPDM | 1.5 " | 3 15 / 32 " | ฿8,360 | |
A | 192304013 | 12.25 " | 9 13 / 16 " | EPDM | EPDM | 3" | 4 23 / 32 " | ฿26,378 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- หมวกกันน็อกเชื่อม
- เลือกค้อนโลดโผน / บิ่น
- เครื่องขูดมือ
- สหภาพอิเล็กทริก
- สต็อกก้านสแตนเลส
- ถุงมือและอุปกรณ์ป้องกันมือ
- เครื่องมือการจีบ
- เต้ารับและภาชนะ
- แองเคอ
- เครื่องมือถือ
- TSUBAKI ลิงค์ลูกกลิ้งออฟเซ็ต
- CAROL RGU6 สายโคแอกเชียล 18 AWG
- BANJO FITTINGS ชุดซ่อมวาล์วไฟฟ้า
- DIXON ปลั๊กเกลียว L-Series
- DIXON ปลั๊กตัวโยกทองเหลือง
- GORLITZ มีดทรงลูกแพร์
- EATON ชุดอะแดปเตอร์ J ฟิวส์
- SPECTROLINE ไฟฉาย UV สำหรับตรวจสอบ LED สีม่วง
- BALDOR / DODGE SXRBED, หมอนบล็อคแบบทูโบลต์, ตลับลูกปืน