ท่อ GF 192304006 | วาย เช็ควาล์ว Pvc 1/2 นิ้ว หัวจุก | 4kpx6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GF PIPING SYSTEMS 192304006 Y เช็ควาล์ว Pvc หัวจุก 1/2 นิ้ว | AD8KGW 4KPX6

GEORG FISCHER 192304006 Y Check Valve หัวจุก Pvc 1/2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AD8KGW รุ่น: 192304006การอ้างอิงโยง: 4KPX6

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿3,743 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเช็ควาล์ว Y
ประเภทการเชื่อมต่อหัวจุก
ความยาว5.625 "
วัสดุพีวีซี
แม็กซ์ ชั่วคราว140 องศา F
ความสูงโดยรวม2 63 / 64 "
วัสดุซีลEPDM
วัสดุเบาะEPDM
ขนาด1 / 2 "
ความกว้าง1 57 / 64 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.16
ความสูงของเรือ (ซม.)8.13
ความยาวเรือ (ซม.)16
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.94
รหัส HS8481309000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCH

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวความสูงโดยรวมวัสดุซีลวัสดุเบาะขนาดความกว้างราคา
GF PIPING SYSTEMS 192304007 Y เช็ควาล์ว Pvc หัวจุก 3/4 นิ้ว | AD8KGX 4KPX7 1923040076 9 / 32 "3 17 / 32 "EPDMEPDM3 / 4 "2.12 "฿4,494
GF PIPING SYSTEMS 192304008 Y เช็ควาล์ว Pvc หัวจุก 1 นิ้ว | AD8KGY 4KPX8 1923040086 13 / 16 "4 7 / 32 "EPDMEPDM1"2.437 "฿4,676
GF PIPING SYSTEMS 192304010 Y เช็ควาล์ว Pvc 1-1/2 นิ้ว หัวจุก | AD8KGZ 4KPY1 1923040108"5 53 / 64 "EPDMEPDM1.5 "3 15 / 32 "฿9,044
GF PIPING SYSTEMS 192304011 Y เช็ควาล์ว Pvc หัวจุก 2 นิ้ว | AD8KHA 4KPY2 1923040118 27 / 32 "7"EPDMEPDM2"4 1 / 16 "฿14,126
GF PIPING SYSTEMS 192304013 Y เช็ควาล์ว Pvc หัวจุก 3 นิ้ว | AD8KHB 4KPY3 19230401312.25 "9 13 / 16 "EPDMEPDM3"4 23 / 32 "฿28,537
GF PIPING SYSTEMS 192304031 Y เช็ควาล์ว, PVC, 140 องศา F, หัวจุก, 5.625 นิ้ว | AD8KHC 4KPY4 1923040315.625 "2 63 / 64 "เอฟพีเอ็มเอฟพีเอ็ม1 / 2 "1 57 / 64 "฿4,709
GF PIPING SYSTEMS 192304032 Y เช็ควาล์ว Pvc หัวจุก 3/4 นิ้ว | AD8KHD 4KPY5 1923040326 9 / 32 "3 17 / 32 "เอฟพีเอ็มเอฟพีเอ็ม3 / 4 "2.12 "฿5,083

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GEORG FISCHER 192304006 Y Check Valve หัวจุก Pvc 1/2 นิ้ว
฿3,743 / หน่วย