GOODYEAR ENGINEERED ผลิตภัณฑ์ 50 มม. กว้าง Dual Hi-Performance Pd Synchronous Drive เกียร์
สไตล์ | รุ่น | หมายเลขอุตสาหกรรม | จำนวนฟัน | ความยาวสนาม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | D1440 8 ล้าน 50 | D1440 8 ล้าน 50 | 180 | 1440mm | ฿20,673 | |
A | D1600 8 ล้าน 50 | D1600 8 ล้าน 50 | 200 | 1600mm | ฿22,700 | |
A | D1760 8 ล้าน 50 | D1760 8 ล้าน 50 | 220 | 1760mm | ฿24,299 | |
A | D2400 8 ล้าน 50 | D2400 8 ล้าน 50 | 300 | 2400mm | ฿32,266 | |
A | D2600 8 ล้าน 50 | D2600 8 ล้าน 50 | 325 | 2600mm | ฿34,398 | |
A | D2800 8 ล้าน 50 | D2800 8 ล้าน 50 | 350 | 2800mm | ฿36,580 | |
A | D3048 8 ล้าน 50 | D3048 8 ล้าน 50 | 381 | 3048mm | ฿39,485 | |
A | D3280 8 ล้าน 50 | D3280 8 ล้าน 50 | 410 | 3280mm | ฿40,444 | |
A | D3600 8 ล้าน 50 | D3600 8 ล้าน 50 | 450 | 3600mm | ฿46,413 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- รถบรรทุกลูกบาศก์
- ฝาขวด
- ปั๊มลมที่ให้มาและปั๊มลมโดยรอบ
- โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ตรวจจับพื้นที่
- อุปกรณ์ผสมเครื่องปั่นและเครื่องดื่ม
- อุปกรณ์ในพื้นที่อับอากาศ
- แผ่นขัดมือและฟองน้ำ
- ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับหลอดไฟ
- ปั๊มสระว่ายน้ำและสปา
- มอเตอร์ไฮดรอลิก
- SQUARE D ลิมิตสวิตช์คันโยกแขน
- SQUARE D สวิตช์นิรภัยแบบ Heavy Duty, Fusible, 240VAC / DC
- DIXON วัตต์ Frl Regulator ไดอะแฟรมบรรเทาชุดและชุดวาล์ว
- SALSBURY INDUSTRIES ตู้จดหมายแบบบางติดตั้งปิดภาคเรียน
- PETERSEN PRODUCTS ปลั๊กท่อรุ่น 130-4
- VERMONT GAGE เกจปลั๊กเกลียวมาตรฐาน Go/NoGo, 3-48 Unc Lh
- APOLLO VALVES บอลวาล์วทองแดง ซีรีส์ 70-200-HC
- JESCRAFT รถพ่วงอเนกประสงค์สี่ล้อ
- CLE-FORCE ชุดดอกสว่านความยาวสำหรับงานหนัก
- ACORN ENGINEERING ท่อพีอี