GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS Gearbelt Pulley ฟัน 8mm Pitch
สไตล์ | รุ่น | ประเภท Bore | จำเป็นต้องมีบูช | วัสดุ | จำนวนร่อง | ภายนอก Dia. | Pitch Dia | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GTR-22G-8M-21 | บุช | 1008 | เหล็กหล่อ | 22 | 54.42mm | 56.023mm | 21mm | ฿9,477 | |
A | GTR-28G-8M-36 | ที่ราบ | เจาะธรรมดา | เหล็ก | 28 | 69.70mm | 71.302mm | 36mm | ฿12,019 | |
A | GTR-25G-8M-36 | ที่ราบ | เจาะธรรมดา | เหล็ก | 25 | 62.06mm | 63.662mm | 36mm | ฿11,314 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เลื่อยไฟฟ้า
- Chamfer Mills ที่จัดทำดัชนีได้
- ผ้ากันเปื้อน
- แม่เหล็กยกด้วยมือ
- ถุงมือกล่องถุงมือ
- ตัวดึงและตัวแยก
- ปุ่มกด
- ด้านล่างอุปกรณ์ยกตะขอ
- เครื่องมือไฮดรอลิค
- การติดตั้งท่อ
- HONEYWELL บำรุงรักษา, SPDT, Snap Action, 1NC / 1NO, หน้าสัมผัสสีเงิน, สวิตช์ จำกัด การระเบิด
- APPROVED VENDOR ซีลยูคัพ 1 1/4 นิ้ว
- THOMAS & BETTS ขั้วต่อวงแหวน RB857 ซีรี่ส์
- RIDGID ระบบกล้องตรวจสอบวิดีโอ Seesnake Microreel
- SPEARS VALVES PVC Grey ตาราง 40 ฟิตติ้ง Tees, Fipt x Fipt x Fipt
- EATON Danfoss RV6-10 Series วาล์วควบคุมแรงดัน
- MARTIN SPROCKET เฟืองโซ่แบบลูกกลิ้งเมตริก Simplex Taper Bush, หมายเลขโซ่ 32B-1
- AIRMASTER FAN Yoke Mount เครื่องพ่นลมแบบขับตรง
- SANDUSKY LEE ชั้นวางลวดมือถือ
- VESTIL คอนเทนเนอร์โอเวอร์แพ็คซีรีส์ SSC