GRAINGER 18-8 สกรูเครื่องสแตนเลสแบบเจาะรูหัวแบน
สไตล์ | รุ่น | Dia./ ขนาดเกลียว | ขนาดไดร์เวอร์ | หัวหน้า Dia. | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U51110.019.0350 | # 10-24 | 0.056 ถึง 0.067 " | 0.333 ถึง 0.362 " | 3.5 " | ฿1,551 | |
B | U51110.019.0400 | # 10-24 | 0.056 ถึง 0.067 " | 0.333 ถึง 0.362 " | 4" | ฿563 | |
C | U51110.021.0150 | # 12-24 | 0.056 ถึง 0.067 " | 0.380 ถึง 0.412 " | 1.5 " | ฿938 | |
D | U51110.025.0062 | 1 / 4 "-20 | 0.064 ถึง 0.075 " | 0.442 ถึง 0.477 " | 5 / 8 " | ฿450 | |
E | U51110.025.0087 | 1 / 4 "-20 | 0.064 ถึง 0.075 " | 0.442 ถึง 0.477 " | 7 / 8 " | ฿597 | |
F | U51110.025.0037 | 1 / 4 "-20 | 0.064 ถึง 0.075 " | 0.442 ถึง 0.477 " | 3 / 8 " | ฿373 | |
G | U51110.025.0125 | 1 / 4 "-20 | 0.064 ถึง 0.075 " | 0.442 ถึง 0.477 " | 1.25 " | ฿560 | |
H | U51110.031.0500 | 5 / 16 "-18 | 0.072 ถึง 0.084 " | 0.556 ถึง 0.597 " | 5" | ฿743 | |
I | U51110.031.0200 | 5 / 16 "-18 | 0.072 ถึง 0.084 " | 0.556 ถึง 0.597 " | 2" | ฿334 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงน้ำยาทำความสะอาดพื้นผิวและไม้กวาดน้ำ
- สลัก
- ไฟ Dock
- อุปกรณ์เสริม Circuit Breaker
- เครื่องกรองน้ำ
- วงขัดและม้วน
- อุปกรณ์ยกยานยนต์ / โรงรถ
- ส่วนประกอบของระบบนิวเมติก
- อุปกรณ์การจัดส่ง
- รถเข็นถังขยะเคลื่อนที่และเวิร์คสเตชั่น
- MUELLER INDUSTRIES ซ่อมข้อต่อ
- APPROVED VENDOR รั้งเข้ามุม 1 1/2 นิ้ว
- FULHAM ไฟทางออกฉุกเฉิน
- MAIN FILTER INC. อินเตอร์เชนจ์ไฮดรอลิกรีเทิร์นไลน์ฟิลเตอร์ เซลลูโลส 10 ไมครอน Buna Seal
- VERMONT GAGE Car Y Go/NoGo ชุดประกอบแบบกลับด้านได้
- ALL GEAR เส้นปีนเขาหมอกควันสีม่วง
- PENTEK ตัวกรองถุง
- WESTWARD ก้านวาล์ว
- TB WOODS วอเซอร์
- TSUBAKI คลัตช์ลูกเบี้ยวซีรีส์ TSS