GRAINGER หมุดย้ำ อะลูมิเนียม 5052 พร้อมหัวจม
สไตล์ | รุ่น | วัสดุของตัวเครื่อง | ขนาดสว่าน | เกรด | ช่วงกริพ | หัวหน้า Dia. | ความสูงของศีรษะ | สไตล์หัว | ขนาดรู | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U34128.012.4446 | - | #30 | - | 0.189 ถึง 0.378 " | 0.207 ถึง 0.233 " | 0.031 " | - | 0.129 ถึง 0.133 " | ฿854 | |
B | U34128.015.5355 | - | #20 | - | 0.126 ถึง 0.315 " | 0.268 ถึง 0.294 " | 0.04 " | - | 0.160 ถึง 0.164 " | ฿1,109 | |
C | U33192.015.0058 | - | #20 | - | 0.376 ถึง 0.500 " | 0.268 ถึง 0.294 " | 0.04 " | - | 0.160 ถึง 0.164 " | ฿1,670 | |
D | U33192.015.0053 | - | #20 | - | 0.126 ถึง 0.187 " | 0.268 ถึง 0.294 " | 0.04 " | - | 0.160 ถึง 0.164 " | ฿1,281 | |
E | U33192.012.0048 | - | #30 | - | 0.376 ถึง 0.500 " | 0.207 ถึง 0.233 " | 0.031 " | - | 0.129 ถึง 0.133 " | ฿769 | |
F | U33192.012.0046 | - | #30 | - | 0.313 ถึง 0.375 " | 0.207 ถึง 0.233 " | 0.031 " | - | 0.129 ถึง 0.133 " | ฿656 | |
G | U33192.012.0042 | - | #30 | - | 0.063 ถึง 0.125 " | 0.207 ถึง 0.233 " | 0.031 " | - | 0.129 ถึง 0.133 " | ฿1,145 | |
H | U34129.018.6668 | - | #11 | - | 0.315 ถึง 0.500 " | 0.335 ถึง 0.361 " | 0.05 " | - | 0.192 ถึง 0.196 " | ฿1,214 | |
I | U34129.018.6467 | - | #11 | - | 0.189 ถึง 0.441 " | 0.335 ถึง 0.361 " | 0.05 " | - | 0.192 ถึง 0.196 " | ฿1,424 | |
J | U34128.018.6769 | - | #11 | - | 0.378 ถึง 0.563 " | 0.335 ถึง 0.361 " | 0.05 " | - | 0.192 ถึง 0.196 " | ฿1,867 | |
K | U34128.018.6366 | - | #11 | - | 0.126 ถึง 0.378 " | 0.335 ถึง 0.361 " | 0.05 " | - | 0.192 ถึง 0.196 " | ฿839 | |
L | U34128.012.4244 | - | #30 | - | 0.063 ถึง 0.252 " | 0.207 ถึง 0.233 " | 0.031 " | - | 0.129 ถึง 0.133 " | ฿1,454 | |
M | U33192.025.0086 | - | F | - | 0.313 ถึง 0.375 " | 0.475 ถึง 0.525 " | 0.08 " | - | 0.257 ถึง 0.261 " | ฿589 | |
N | U33192.018.0068 | - | #11 | - | 0.376 ถึง 0.500 " | 0.335 ถึง 0.361 " | 0.05 " | - | 0.192 ถึง 0.196 " | ฿584 | |
O | U34128.012.4143 | - | #30 | - | 0.039 ถึง 0.189 " | 0.207 ถึง 0.233 " | 0.031 " | - | 0.129 ถึง 0.133 " | ฿741 | |
P | U33192.018.0064 | - | #11 | - | 0.188 ถึง 0.250 " | 0.335 ถึง 0.361 " | 0.05 " | - | 0.192 ถึง 0.196 " | ฿645 | |
Q | U33192.015.0054 | - | #20 | - | 0.188 ถึง 0.250 " | 0.268 ถึง 0.294 " | 0.04 " | - | 0.160 ถึง 0.164 " | ฿1,576 | |
R | U34128.012.4345 | - | #30 | - | 0.126 ถึง 0.315 " | 0.207 ถึง 0.233 " | 0.031 " | - | 0.129 ถึง 0.133 " | ฿1,267 | |
S | U33192.012.0044 | - | #30 | - | 0.188 ถึง 0.250 " | 0.207 ถึง 0.233 " | 0.031 " | - | 0.129 ถึง 0.133 " | ฿731 | |
T | U33192.018.0063 | - | #11 | - | 0.126 ถึง 0.187 " | 0.335 ถึง 0.361 " | 0.05 " | - | 0.192 ถึง 0.196 " | ฿836 | |
U | U33192.018.0610 | - | #11 | - | 0.501 ถึง 0.625 " | 0.335 ถึง 0.361 " | 0.05 " | - | 0.192 ถึง 0.196 " | ฿1,654 | |
V | U33192.025.0084 | - | F | - | 0.188 ถึง 0.250 " | 0.475 ถึง 0.525 " | 0.08 " | - | 0.257 ถึง 0.261 " | ฿1,026 | |
W | U34129.018.6264 | - | #11 | - | 0.063 ถึง 0.252 " | 0.335 ถึง 0.361 " | 0.05 " | - | 0.192 ถึง 0.196 " | ฿1,510 | |
X | U33192.025.0088 | - | F | - | 0.376 ถึง 0.500 " | 0.475 ถึง 0.525 " | 0.08 " | - | 0.257 ถึง 0.261 " | ฿1,195 | |
Y | U33192.012.0043 | - | #30 | - | 0.126 ถึง 0.187 " | 0.207 ถึง 0.233 " | 0.031 " | - | 0.129 ถึง 0.133 " | ฿1,255 | |
Z | U33192.012.0045 | - | #30 | - | 0.251 ถึง 0.312 " | 0.207 ถึง 0.233 " | 0.031 " | - | 0.129 ถึง 0.133 " | ฿703 | |
A1 | U33192.015.0056 | - | #20 | - | 0.313 ถึง 0.375 " | 0.268 ถึง 0.294 " | 0.04 " | - | 0.160 ถึง 0.164 " | ฿1,008 | |
B1 | U34128.018.6264 | - | #20 | - | 0.441 ถึง 0.630 " | 0.268 ถึง 0.294 " | 0.04 " | - | 0.160 ถึง 0.164 " | ฿541 | |
C1 | U34128.018.6467 | - | #11 | - | 0.189 ถึง 0.441 " | 0.335 ถึง 0.361 " | 0.05 " | - | 0.192 ถึง 0.196 " | ฿734 | |
D1 | U34128.018.6668 | - | #11 | - | 0.315 ถึง 0.500 " | 0.335 ถึง 0.361 " | 0.05 " | - | 0.192 ถึง 0.196 " | ฿1,539 | |
E1 | U33192.018.0066 | - | #11 | - | 0.313 ถึง 0.375 " | 0.335 ถึง 0.361 " | 0.05 " | - | 0.192 ถึง 0.196 " | ฿732 | |
F1 | U33620.015.0052 | อลูมิเนียม | #20 | 19 | 0.063 ถึง 0.125 " | 0.296 ถึง 0.328 " | 0.051 " | countersunk | 0.160 ถึง 0.164 " | ฿1,188 | |
G1 | U34121.015.0052 | อลูมิเนียม | #20 | 19 | 0.063 ถึง 0.125 " | 0.296 ถึง 0.328 " | 0.05 " | มียอดกลม | 0.160 ถึง 0.164 " | ฿1,387 | |
H1 | U34140.018.0610 | เหล็ก | #11 | 30 | 0.501 ถึง 0.625 " | 0.335 ถึง 0.361 " | 0.053 " | countersunk | 0.192 ถึง 0.196 " | ฿942 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- แตะตั้งค่า
- Dock ซีล
- เครื่องทำความร้อนท่ออากาศแบบท่อครีบ
- ท่อ Ethyl Vinyl Acetate (EVA)
- ถุงขยะรีไซเคิลและซับใน
- ขั้วต่อสายไฟ
- ใบพัดลมและใบพัด
- เราเตอร์
- ตัวกระตุ้นวาล์วเปลือกหุ้มและอุปกรณ์เสริม
- คอนโทรลเลอร์ลอจิกที่ตั้งโปรแกรมได้ (PLC)
- SQUARE D มอเตอร์สตาร์ทแบบผสมสวิทช์ที่หลอมได้
- APPROVED VENDOR บอลวาล์วทองเหลืองอินไลน์แก๊ส FNPT x บาน
- AIR HANDLER ลิงค์กรองอากาศ 3 ชั้น
- MERIT จานเปลี่ยนด่วน 2 "TR
- NORDFAB อะแดปเตอร์เครื่องจักร
- OATEY แคดดี้หัวนม
- KERN AND SOHN เกจวัดแรงแบบดิจิตอล FL-EXT ซีรี่ส์
- CALBRITE ฝาครอบใช้งานสแตนเลส
- SMC VALVES วาล์ว Vqz300 Series
- HUB CITY ไดรฟ์เฟืองดอกจอกซีรีส์ 150