เกจวัดแรงแบบดิจิตอล KERN AND SOHN FL-EXT Series
สไตล์ | รุ่น | แม็กซ์ บังคับ | โลโก้มาตรฐาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
A | ชั้น 2K | 2.5 kN | - | ฿31,614 | |
B | ชั้น 5K | 5 kN | - | ฿49,025 | |
C | ชั้น 10K | 10 kN | ISO.png | ฿57,272 | |
D | ชั้น 20K | 20 kN | ISO.png | ฿59,105 |
เกจวัดแรงแบบดิจิตอล FL-EXT ซีรี่ส์
เกจวัดแรงแบบดิจิตอล Kern และ Sohn FL-EXT Series วัดและแสดงแรงที่กระทำต่อวัตถุได้อย่างแม่นยำ มาตรวัดเหล่านี้มักใช้ในอุตสาหกรรมการควบคุมคุณภาพ การวิจัยและพัฒนา การผลิตและการทดสอบวัสดุ พวกมันมีฟังก์ชั่นการคงค่าสูงสุดเพื่อจับค่าการวัดและหยุดการวัดในช่วงเวลาสั้นๆ เกจวัดแรงเหล่านี้มีโครงโลหะสำหรับความแข็งแกร่งของโครงสร้าง มีหน่วยความจำภายในสำหรับจัดเก็บการวัดได้สูงสุด 500 รายการ มาตรวัดแรงเหล่านี้รวมเข้ากับจอแสดงผลความจุสำหรับการอ่านค่าการวัด และมีไฟพื้นหลังสำหรับการอ่านค่าการวัดในสภาพแสงน้อย มีช่วงการวัด 2500, 5000, 10000 และ 20000N
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- กรองอากาศคอมเพรสเซอร์
- ฝาปิดภาชนะสแตนเลส
- พัดลมเพดาน
- ล้อและเพลารถบรรทุกมือ
- ควบคุมอุปกรณ์เสริมของผลิตภัณฑ์
- การกรอง
- เครื่องฉีดน้ำแรงดันและอุปกรณ์เสริม
- พัดลมท่อและอุปกรณ์เสริม
- รอกและรถเข็น
- บุรีเบิ้ลแก๊ส
- ALLEGRO SAFETY ระบบทำความเย็นแบบพกพาของสายการบิน
- BUSSMANN ฟิวส์แรงดันต่ำ
- GRAINGER ห้องเก็บของ Mortise Lockset
- COOPER B-LINE B407 รองรับ Z สองรู
- COOPER B-LINE B473 Series รองรับแร็ครีลคู่
- EATON E76 IntelliView Series โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์
- LUCKY LINE PRODUCTS โซ่บอล
- ALL MATERIAL HANDLING สปริงส์
- CAMPBELL มัณฑนากรโซ่