GRAINGER Blind Rivet พร้อมโดมอลูมิเนียม 5056
สไตล์ | รุ่น | ขนาดสว่าน | ช่วงกริพ | หัวหน้า Dia. | ความสูงของศีรษะ | ขนาดรู | Rivet Dia | ความยาวหมุด | ประเภท Rivet | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U34121.018.0616 | #11 | 0.876 ถึง 1.000 " | 0.356 ถึง 0.394 " | 0.06 " | 0.192 ถึง 0.196 " | 3 / 16 " | 1.2 " | จุดเปิด | ฿1,717 | |
B | U33610.018.0062 | #11 | 0.063 ถึง 0.125 " | 0.356 ถึง 0.394 " | 0.08 " | 0.192 ถึง 0.196 " | 3 / 16 " | 0.406 " | ปิด | ฿1,548 | |
C | U34121.018.0068 | #11 | 0.376 ถึง 0.500 " | 0.356 ถึง 0.394 " | 0.06 " | 0.192 ถึง 0.196 " | 3 / 16 " | 0.7 " | จุดเปิด | ฿1,017 | |
D | U34121.018.0066 | #11 | 0.313 ถึง 0.375 " | 0.356 ถึง 0.394 " | 0.06 " | 0.192 ถึง 0.196 " | 3 / 16 " | 0.575 " | จุดเปิด | ฿868 | |
E | U34121.018.0064 | #11 | 0.188 ถึง 0.250 " | 0.356 ถึง 0.394 " | 0.06 " | 0.192 ถึง 0.196 " | 3 / 16 " | 0.45 " | จุดเปิด | ฿680 | |
F | U34121.018.0063 | #11 | 0.126 ถึง 0.187 " | 0.356 ถึง 0.394 " | 0.06 " | 0.192 ถึง 0.196 " | 3 / 16 " | 0.387 " | จุดเปิด | ฿469 | |
G | U34121.018.0062 | #11 | 0.063 ถึง 0.125 " | 0.356 ถึง 0.394 " | 0.06 " | 0.192 ถึง 0.196 " | 3 / 16 " | 0.325 " | จุดเปิด | ฿718 | |
H | U33610.018.0063 | #11 | 0.126 ถึง 0.187 " | 0.356 ถึง 0.394 " | 0.08 " | 0.192 ถึง 0.196 " | 3 / 16 " | 0.468 " | ปิด | ฿835 | |
I | U33610.018.0066 | #11 | 0.313 ถึง 0.375 " | 0.356 ถึง 0.394 " | 0.08 " | 0.192 ถึง 0.196 " | 3 / 16 " | 0.656 " | ปิด | ฿1,803 | |
J | U33610.018.0068 | #11 | 0.376 ถึง 0.500 " | 0.356 ถึง 0.394 " | 0.08 " | 0.192 ถึง 0.196 " | 3 / 16 " | 0.781 " | ปิด | ฿1,720 | |
K | U33610.018.0064 | #11 | 0.188 ถึง 0.250 " | 0.356 ถึง 0.394 " | 0.08 " | 0.192 ถึง 0.196 " | 3 / 16 " | 0.531 " | ปิด | ฿1,259 | |
L | U34121.018.0612 | #11 | 0.626 ถึง 0.750 " | 0.356 ถึง 0.394 " | 0.06 " | 0.192 ถึง 0.196 " | 3 / 16 " | 0.95 " | จุดเปิด | ฿1,232 | |
M | U34121.018.0614 | #11 | 0.751 ถึง 0.875 " | 0.356 ถึง 0.394 " | 0.06 " | 0.192 ถึง 0.196 " | 3 / 16 " | 1.075 " | จุดเปิด | ฿2,197 | |
N | U34121.018.0610 | #11 | 0.501 ถึง 0.625 " | 0.356 ถึง 0.394 " | 0.06 " | 0.192 ถึง 0.196 " | 3 / 16 " | 0.825 " | จุดเปิด | ฿1,210 | |
O | U33610.015.0054 | #20 | 0.188 ถึง 0.250 " | 0.296 ถึง 0.328 " | 0.065 " | 0.160 ถึง 0.164 " | 5 / 32 " | 0.5 " | ปิด | ฿1,161 | |
P | U34121.015.0512 | #20 | 0.626 ถึง 0.750 " | 0.296 ถึง 0.328 " | 0.05 " | 0.160 ถึง 0.164 " | 5 / 32 " | 0.925 " | จุดเปิด | ฿1,575 | |
Q | U33610.015.0055 | #20 | 0.251 ถึง 0.312 " | 0.296 ถึง 0.328 " | 0.065 " | 0.160 ถึง 0.164 " | 5 / 32 " | 0.562 " | ปิด | ฿2,898 | |
R | U34121.015.0053 | #20 | 0.126 ถึง 0.187 " | 0.296 ถึง 0.328 " | 0.05 " | 0.160 ถึง 0.164 " | 5 / 32 " | 0.362 " | จุดเปิด | ฿1,353 | |
S | U34121.015.0058 | #20 | 0.376 ถึง 0.500 " | 0.296 ถึง 0.328 " | 0.05 " | 0.160 ถึง 0.164 " | 5 / 32 " | 0.675 " | จุดเปิด | ฿1,740 | |
T | U34121.015.0054 | #20 | 0.188 ถึง 0.250 " | 0.296 ถึง 0.328 " | 0.05 " | 0.160 ถึง 0.164 " | 5 / 32 " | 0.425 " | จุดเปิด | ฿1,353 | |
U | U34121.015.0510 | #20 | 0.501 ถึง 0.625 " | 0.296 ถึง 0.328 " | 0.05 " | 0.160 ถึง 0.164 " | 5 / 32 " | 0.8 " | จุดเปิด | ฿1,097 | |
V | U34121.015.0056 | #20 | 0.313 ถึง 0.375 " | 0.296 ถึง 0.328 " | 0.05 " | 0.160 ถึง 0.164 " | 5 / 32 " | 0.55 " | จุดเปิด | ฿1,073 | |
W | U33610.015.0053 | #20 | 0.126 ถึง 0.187 " | 0.296 ถึง 0.328 " | 0.065 " | 0.160 ถึง 0.164 " | 5 / 32 " | 0.437 " | ปิด | ฿1,074 | |
X | U33610.015.0052 | #20 | 0.063 ถึง 0.125 " | 0.296 ถึง 0.328 " | 0.065 " | 0.160 ถึง 0.164 " | 5 / 32 " | 0.375 " | ปิด | ฿2,451 | |
Y | U33610.015.0058 | #20 | 0.376 ถึง 0.500 " | 0.296 ถึง 0.328 " | 0.065 " | 0.160 ถึง 0.164 " | 5 / 32 " | 0.75 " | ปิด | ฿2,315 | |
Z | U34121.012.0044 | #30 | 0.188 ถึง 0.250 " | 0.238 ถึง 0.262 " | 0.04 " | 0.129 ถึง 0.133 " | 1 / 8 " | 0.4 " | จุดเปิด | ฿986 | |
A1 | U33610.012.0045 | #30 | 0.251 ถึง 0.312 " | 0.224 ถึง 0.252 " | 0.05 " | 0.129 ถึง 0.133 " | 1 / 8 " | 0.547 " | ปิด | ฿2,169 | |
B1 | U34121.012.0410 | #30 | 0.501 ถึง 0.625 " | 0.238 ถึง 0.262 " | 0.04 " | 0.129 ถึง 0.133 " | 1 / 8 " | 0.775 " | จุดเปิด | ฿1,968 | |
C1 | U33610.012.0044 | #30 | 0.188 ถึง 0.250 " | 0.224 ถึง 0.252 " | 0.05 " | 0.129 ถึง 0.133 " | 1 / 8 " | 0.485 " | ปิด | ฿1,971 | |
D1 | U33610.012.0042 | #30 | 0.063 ถึง 0.125 " | 0.224 ถึง 0.252 " | 0.05 " | 0.129 ถึง 0.133 " | 1 / 8 " | 0.36 " | ปิด | ฿2,141 | |
E1 | U34121.012.0045 | #30 | 0.251 ถึง 0.312 " | 0.238 ถึง 0.262 " | 0.04 " | 0.129 ถึง 0.133 " | 1 / 8 " | 0.462 " | จุดเปิด | ฿807 | |
F1 | U33610.012.0048 | #30 | 0.376 ถึง 0.500 " | 0.224 ถึง 0.252 " | 0.05 " | 0.129 ถึง 0.133 " | 1 / 8 " | 0.735 " | ปิด | ฿1,617 | |
G1 | U34121.012.0041 | #30 | 0.020 ถึง 0.062 " | 0.238 ถึง 0.262 " | 0.04 " | 0.129 ถึง 0.133 " | 1 / 8 " | 0.212 " | จุดเปิด | ฿794 | |
H1 | U33610.012.0046 | #30 | 0.313 ถึง 0.375 " | 0.224 ถึง 0.252 " | 0.05 " | 0.129 ถึง 0.133 " | 1 / 8 " | 0.61 " | ปิด | ฿2,024 | |
I1 | U34121.012.0042 | #30 | 0.063 ถึง 0.125 " | 0.238 ถึง 0.262 " | 0.04 " | 0.129 ถึง 0.133 " | 1 / 8 " | 0.275 " | จุดเปิด | ฿551 | |
J1 | U34121.012.0412 | #30 | 0.626 ถึง 0.750 " | 0.238 ถึง 0.262 " | 0.04 " | 0.129 ถึง 0.133 " | 1 / 8 " | 0.9 " | จุดเปิด | ฿1,094 | |
K1 | U34121.012.0048 | #30 | 0.376 ถึง 0.500 " | 0.238 ถึง 0.262 " | 0.04 " | 0.129 ถึง 0.133 " | 1 / 8 " | 0.65 " | จุดเปิด | ฿1,196 | |
L1 | U34121.012.0046 | #30 | 0.313 ถึง 0.375 " | 0.238 ถึง 0.262 " | 0.04 " | 0.129 ถึง 0.133 " | 1 / 8 " | 0.525 " | จุดเปิด | ฿1,213 | |
M1 | U34121.012.0043 | #30 | 0.126 ถึง 0.187 " | 0.238 ถึง 0.262 " | 0.04 " | 0.129 ถึง 0.133 " | 1 / 8 " | 0.337 " | จุดเปิด | ฿533 | |
N1 | U33610.012.0041 | #30 | 0.020 ถึง 0.062 " | 0.224 ถึง 0.252 " | 0.05 " | 0.129 ถึง 0.133 " | 1 / 8 " | 0.297 " | ปิด | ฿1,881 | |
O1 | U33610.012.0043 | #30 | 0.126 ถึง 0.187 " | 0.224 ถึง 0.252 " | 0.05 " | 0.129 ถึง 0.133 " | 1 / 8 " | 0.422 " | ปิด | ฿1,247 | |
P1 | U34121.009.0034 | #41 | 0.126 ถึง 0.250 " | 0.178 ถึง 0.198 " | 0.032 " | 0.097 ถึง 0.100 " | 3 / 32 " | 0.375 " | จุดเปิด | ฿981 | |
Q1 | U34121.009.0036 | #41 | 0.251 ถึง 0.375 " | 0.178 ถึง 0.198 " | 0.032 " | 0.097 ถึง 0.100 " | 3 / 32 " | 0.5 " | จุดเปิด | ฿651 | |
R1 | U34121.009.0032 | #41 | 0.020 ถึง 0.125 " | 0.178 ถึง 0.198 " | 0.032 " | 0.097 ถึง 0.100 " | 3 / 32 " | 0.25 " | จุดเปิด | ฿1,132 | |
S1 | U34121.025.0084 | F | 0.188 ถึง 0.250 " | 0.475 ถึง 0.525 " | 0.08 " | 0.257 ถึง 0.261 " | 1 / 4 " | 0.5 " | จุดเปิด | ฿729 | |
T1 | U33610.025.0086 | F | 0.251 ถึง 0.375 " | 0.475 ถึง 0.525 " | 0.1 " | 0.257 ถึง 0.261 " | 1 / 4 " | 0.695 " | ปิด | ฿1,235 | |
U1 | U33610.025.0084 | F | 0.126 ถึง 0.250 " | 0.475 ถึง 0.525 " | 0.1 " | 0.257 ถึง 0.261 " | 1 / 4 " | 0.57 " | ปิด | ฿1,027 | |
V1 | U34121.025.0812 | F | 0.626 ถึง 0.750 " | 0.475 ถึง 0.525 " | 0.08 " | 0.257 ถึง 0.261 " | 1 / 4 " | 1" | จุดเปิด | ฿1,451 | |
W1 | U34121.025.0088 | F | 0.376 ถึง 0.500 " | 0.475 ถึง 0.525 " | 0.08 " | 0.257 ถึง 0.261 " | 1 / 4 " | 0.75 " | จุดเปิด | ฿839 | |
X1 | U34121.025.0086 | F | 0.313 ถึง 0.375 " | 0.475 ถึง 0.525 " | 0.08 " | 0.257 ถึง 0.261 " | 1 / 4 " | 0.625 " | จุดเปิด | ฿964 | |
Y1 | U34121.025.0810 | F | 0.501 ถึง 0.625 " | 0.475 ถึง 0.525 " | 0.08 " | 0.257 ถึง 0.261 " | 1 / 4 " | 0.875 " | จุดเปิด | ฿913 | |
Z1 | U34121.025.0814 | F | 0.751 ถึง 0.875 " | 0.475 ถึง 0.525 " | 0.08 " | 0.257 ถึง 0.261 " | 1 / 4 " | 1.125 " | จุดเปิด | ฿1,496 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- สัญญาณเตือนกลอง
- ขัดแผ่นครอส
- ฉนวนท่อ
- เครื่องขยายเสียง PA
- เครื่องทำความร้อนกระดานข้างก้น Hydronic
- รีเลย์
- อุปกรณ์ไฟฟ้ายานยนต์
- เครื่องกำจัดและเครื่องจ่ายอาหาร
- อลูมิเนียม
- เครื่องมือไฮดรอลิค
- PEERLESS บล็อกรอกล้ออย่างดี
- REES สวิตช์เลือกแบบหมุน
- ENPAC เล่น Pad
- VULCAN HART นักบินทันที
- GLOBE SCIENTIFIC อะแดปเตอร์โรเตอร์ สำหรับ GCM Series
- THOMAS & BETTS LTOES05G ซีรี่ส์ อุปกรณ์ท่อโลหะแบบยืดหยุ่น
- ANVIL แผ่นคอนกรีต Clevis
- DAYTON เครื่องระบายอากาศใต้หลังคา
- WINSMITH ซีรีส์ SE Encore ขนาด E26 ตัวลดความเร็วลดเดี่ยว XDTS
- BROWNING VF2E 200 Series Standard Duty ตลับลูกปืนเม็ดกลมติดตั้งหน้าแปลนสองกลอน