GRAINGER Carriage Bolt, สแตนเลส 18-8
สไตล์ | รุ่น | ขนาดสว่าน | หัวหน้า Dia. | ความสูงของศีรษะ | ความยาว | ความสูงสแควร์ | ความกว้างสแควร์ | ขนาดเกลียว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U51500.050.0125 | 1 / 2 " | 1.032 ถึง 1.094 " | 0.25 ถึง 0.27 " | 1.25 " | 0.25 ถึง 0.281 " | 0.492 ถึง 0.515 " | 1 / 2-13 | ฿1,984 | |
B | U51500.050.0350 | 1 / 2 " | 1.032 ถึง 1.094 " | 0.25 ถึง 0.27 " | 3.5 " | 0.25 ถึง 0.281 " | 0.492 ถึง 0.515 " | 1 / 2-13 | ฿1,005 | |
C | U51500.050.0150 | 1 / 2 " | 1.032 ถึง 1.094 " | 0.25 ถึง 0.27 " | 1.5 " | 0.25 ถึง 0.281 " | 0.492 ถึง 0.515 " | 1 / 2-13 | ฿1,871 | |
D | U51500.037.0200 | 3 / 8 " | 0.782 ถึง 0.844 " | 0.188 ถึง 0.208 " | 2" | 0.188 ถึง 0.219 " | 0.368 ถึง 0.388 " | 3 / 8-16 | ฿1,286 | |
D | U51500.031.0225 | 5 / 16 " | 0.688 ถึง 0.719 " | 0.156 ถึง 0.176 " | 2.25 " | 0.156 ถึง 0.187 " | 0.307 ถึง 0.324 " | 5 / 16-18 | ฿1,978 | |
D | U51500.031.0125 | 5 / 16 " | 0.688 ถึง 0.719 " | 0.156 ถึง 0.176 " | 1.25 " | 0.156 ถึง 0.187 " | 0.307 ถึง 0.324 " | 5 / 16-18 | ฿1,286 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- แปรงท่อ / ท่อ
- ทรานสดิวเซอร์ปัจจุบัน
- เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์
- ลวดเย็บกระดาษกล่อง
- เครื่องดูดควันและควัน
- โต๊ะเชื่อมและอุปกรณ์เสริม
- สาลี่และอุปกรณ์เสริมสำหรับรถสาลี่
- ข้อมูลและการสื่อสาร
- บัลลาสต์
- โคมไฟมือและแบบพกพา
- SIMONDS ตะไบเลื่อยธรรมดา
- WEILER แปรงปลายจิ๋ว
- RICE LAKE น้ำหนักสอบเทียบ 50 ปอนด์ สไตล์ด้ามจับถนัดมือ
- PASS AND SEYMOUR Trademaster Series สวิตช์ผสมสองขั้วแบบไม่มีกราวด์
- SPEARS VALVES CPVC อะแดปเตอร์ถังรูปแบบใหม่พร้อมปะเก็น EPDM, ซ็อกเก็ต x ปลอกคอ SR Fipt SS
- EATON C Series เบรกเกอร์วงจรแม่พิมพ์แบบสมบูรณ์, เฟรม F
- Cementex USA แคลมป์สติ๊ก
- APPROVED VENDOR turnbuckles
- OPTREL ฝาปิดหน้าเลนส์
- SALISBURY ถุงมือยางฉนวนไฟฟ้า Class 00 14 นิ้ว สีแดง