WEILER แปรงปลายขนาดเล็ก
สไตล์ | รุ่น | แปรง Dia. | เติมวัสดุ | ตัดความยาว | ลวด Dia | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 26108 | 1 / 4 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | 7 / 16 " | 0.005 " | RFQ
|
B | 26106 | 1 / 4 " | ทองเหลือง | 7 / 16 " | 0.005 " | RFQ
|
C | 26107 | 1 / 4 " | - | 7 / 16 " | 0.005 " | RFQ
|
D | 26097 | 3 / 16 " | ทองเหลือง | 1 / 4 " | 0.003 " | RFQ
|
E | 26098 | 3 / 16 " | เหล็กกล้าคาร์บอน | 1 / 4 " | 0.003 " | RFQ
|
F | 26099 | 3 / 16 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | 1 / 4 " | 0.003 " | RFQ
|
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์ท่อสแตนเลส
- ท่อระบายน้ำ
- เครื่องมิลลิ่ง T-Nuts
- วาล์วประตูก๊อกน้ำและท่อ
- อุปกรณ์ชลประทาน
- ลวดสลิงและอุปกรณ์
- รถบรรทุกมือ
- ปั๊มแรงเหวี่ยง
- วงเล็บและวงเล็บ
- การเชื่อมเทอร์โมพลาสติก
- BRADY แท็กอันตราย, โพลีเอสเตอร์ชั้นประหยัด, 5-3 / 4 "x 3"
- DEMAG รอกโซ่ไฟฟ้าลิฟท์ 26 ฟุต
- GARLAND MFG ค้อนหัวทึบ
- SALSBURY INDUSTRIES ประตูกล่องจดหมายด้านหน้าทองเหลือง
- BESSEY U-style Bar Clamp สเต็ปโอเวอร์
- SMC VALVES สวิตช์ความดันสุญญากาศ
- MASTER APPLIANCE ปืนความร้อน Master Mite
- AIPHONE สถานีมาสเตอร์
- TJERNLUND สวิตช์ตรวจจับอากาศ