GRAINGER แคริเออร์โบลท์เกรด A
สไตล์ | รุ่น | ขนาดสว่าน | หัวหน้า Dia. | ความสูงของศีรษะ | ความยาว | ความสูงสแควร์ | ความกว้างสแควร์ | ขนาดเกลียว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U08307.050.0250 | 1 / 2 " | 1.032 ถึง 1.094 " | 0.25 ถึง 0.27 " | 2.5 " | 0.25 ถึง 0.281 " | 0.492 ถึง 0.515 " | 1 / 2-13 | ฿674 | |
B | U08307.025.0350 | 1 / 4 " | 0.563 ถึง 0.594 " | 0.125 ถึง 0.145 " | 3.5 " | 0.125 ถึง 0.156 " | 0.245 ถึง 0.26 " | 1 / 4-20 | ฿777 | |
C | U08307.037.0350 | 3 / 8 " | 0.782 ถึง 0.844 " | 0.188 ถึง 0.208 " | 3.5 " | 0.188 ถึง 0.219 " | 0.368 ถึง 0.388 " | 3 / 8-16 | ฿425 | |
D | U08307.037.0125 | 3 / 8 " | 0.782 ถึง 0.844 " | 0.188 ถึง 0.208 " | 1.25 " | 0.188 ถึง 0.219 " | 0.368 ถึง 0.388 " | 3 / 8-16 | ฿1,075 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องขัดอากาศและบัฟเฟอร์
- ท่อระบายน้ำ
- ชุดกลอนวาล์วสแต็กแบบใช้มือไฮดรอลิก
- ลิงค์เชื่อมและแคลมป์
- สว่านกระแทกไฮดรอลิก
- ถุงมือและอุปกรณ์ป้องกันมือ
- workwear
- การเคลื่อนที่ของอากาศ
- การควบคุมอุณหภูมิ
- น้ำมันหล่อลื่น
- APPROVED VENDOR จุกนมเหล็กชุบสังกะสี
- BANJO FITTINGS Y Strainer 2 นิ้ว
- IGUS Iglide M250 แบริ่งหน้าแปลน
- SPEARS VALVES CPVC True Union Industrial 3-Way Horizontal Full Port Ball Valves, ซ็อกเก็ต JIS, FKM, Metric
- EATON สิ่งกีดขวางระหว่างเฟสของเบรกเกอร์แม่พิมพ์
- ALL GEAR Husky Spliced Eye Slings
- MILLER ELECTRIC ชุดไฟฉาย TIG แบบระบายความร้อนด้วยอากาศ
- KIMBLE CHASE คอลัมน์ Flex Column Economy
- KIMBLE CHASE เครื่องพ่นน้ำยา TLC
- BALDOR / DODGE ชุดตลับลูกปืน Take-Up