GRAINGER สกรูหัวจมแบน, เหล็ก Class 8.8, Hex Socket, Zinc Plated, Metric Co.
สไตล์ | รุ่น | Dia./ ขนาดเกลียว | ขนาดไดรฟ์ | หัวหน้า Dia. | ความสูงของศีรษะ | ความยาว | ด้าย Dia. | ความยาวของเกลียว | สไตล์เธรด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M07470.030.0008 | M3 x 0.5 | 2mm | 6.72mm | 1.86mm | 8" | M3 | 8mm | เกลียวอย่างเต็มที่ | ฿186 | |
B | M07470.030.0020 | M3 x 0.5 | 2mm | 6.72mm | 1.86mm | 20ft | M3 | 20mm | เกลียวอย่างเต็มที่ | ฿285 | |
C | M07470.030.0050 | M3 x 0.5 | 2mm | 6.72mm | 1.86mm | 50ft | M3 | 25mm | เกลียวอย่างเต็มที่ | ฿4,142 | |
D | M07470.030.0030 | M3 x 0.5 | 2mm | 6.72mm | 1.86mm | 30 " | M3 | 25mm | เกลียวอย่างเต็มที่ | ฿401 | |
E | M07470.030.0025 | M3 x 0.5 | 2mm | 6.72mm | 1.86mm | 25ft | M3 | 25mm | เกลียวอย่างเต็มที่ | ฿318 | |
F | M07470.030.0010 | M3 x 0.5 | 2mm | 6.72mm | 1.86mm | 10 " | M3 | 10mm | เกลียวอย่างเต็มที่ | ฿298 | |
G | M07470.030.0016 | M3 x 0.5 | 2mm | 6.72mm | 1.86mm | 16 | M3 | 16mm | เกลียวอย่างเต็มที่ | ฿258 | |
H | M07470.030.0012 | M3 x 0.5 | 2mm | 6.72mm | 1.86mm | 12 " | M3 | 12mm | เกลียวอย่างเต็มที่ | ฿205 | |
I | M07470.030.0006 | M3 x 0.5 | 2mm | 6.72mm | 1.86mm | 6" | M3 | 6" | เกลียวอย่างเต็มที่ | ฿173 | |
J | M07470.030.0040 | M3 x 0.5 | 2mm | 6.72mm | 1.86mm | 40mm | M3 | 25mm | เกลียวอย่างเต็มที่ | ฿503 | |
K | M07470.040.0010 | M4 x 0.7 | 2.50mm | 8.96mm | 2.48mm | 10 " | M4 | 10mm | เกลียวอย่างเต็มที่ | ฿317 | |
L | M07470.040.0012 | M4 x 0.7 | 2.50mm | 8.96mm | 2.48mm | 12 " | M4 | 12mm | เกลียวอย่างเต็มที่ | ฿769 | |
M | M07470.040.0030 | M4 x 0.7 | 2.50mm | 8.96mm | 2.48mm | 30 " | M4 | 25mm | เกลียวอย่างเต็มที่ | ฿524 | |
N | M07470.040.0040 | M4 x 0.7 | 2.50mm | 8.96mm | 2.48mm | 40mm | M4 | 25mm | เกลียวอย่างเต็มที่ | ฿548 | |
O | M07470.040.0016 | M4 x 0.7 | 2.50mm | 8.96mm | 2.48mm | 16 | M4 | 16mm | เกลียวอย่างเต็มที่ | ฿382 | |
P | M07470.040.0020 | M4 x 0.7 | 2.50mm | 8.96mm | 2.48mm | 20ft | M4 | 20mm | เกลียวอย่างเต็มที่ | ฿440 | |
Q | M07470.040.0008 | M4 x 0.7 | 2.50mm | 8.96mm | 2.48mm | 8" | M4 | 8mm | เกลียวอย่างเต็มที่ | ฿284 | |
R | M07470.040.0006 | M4 x 0.7 | 2.50mm | 8.96mm | 2.48mm | 6" | M4 | 6" | เกลียวอย่างเต็มที่ | ฿202 | |
S | M07470.040.0025 | M4 x 0.7 | 2.50mm | 8.96mm | 2.48mm | 25ft | M4 | 25mm | เกลียวอย่างเต็มที่ | ฿422 | |
T | M07470.040.0035 | M4 x 0.7 | 2.50mm | 8.96mm | 2.48mm | 35mm | M4 | 25mm | เกลียวอย่างเต็มที่ | ฿434 | |
U | M07470.040.0050 | M4 x 0.7 | 2.50mm | 8.96mm | 2.48mm | 50ft | M4 | 25mm | เกลียวอย่างเต็มที่ | ฿684 | |
V | M07470.050.0070 | M5 x 0.8 | 3mm | 11.2mm | 3.2mm | 70mm | M5 | 30mm | เกลียวอย่างเต็มที่ | ฿1,568 | |
W | M07470.050.0016 | M5 x 0.8 | 3mm | 11.2mm | 3.2mm | 16 | M5 | 16mm | เกลียวอย่างเต็มที่ | ฿391 | |
X | M07470.050.0035 | M5 x 0.8 | 3mm | 11.2mm | 3.2mm | 35mm | M5 | 30mm | เกลียวอย่างเต็มที่ | ฿653 | |
Y | M07470.050.0030 | M5 x 0.8 | 3mm | 11.2mm | 3.2mm | 30 " | M5 | 30mm | เกลียวอย่างเต็มที่ | ฿734 | |
Z | M07470.050.0025 | M5 x 0.8 | 3mm | 11.2mm | 3.2mm | 25ft | M5 | 25mm | เกลียวอย่างเต็มที่ | ฿690 | |
A1 | M07470.050.0020 | M5 x 0.8 | 3mm | 11.2mm | 3.2mm | 20ft | M5 | 20mm | เกลียวอย่างเต็มที่ | ฿464 | |
B1 | M07470.050.0008 | M5 x 0.8 | 3mm | 11.2mm | 3.2mm | 8" | M5 | 8mm | เกลียวอย่างเต็มที่ | ฿297 | |
C1 | M07470.050.0010 | M5 x 0.8 | 3mm | 11.2mm | 3.2mm | 10 " | M5 | 10mm | เกลียวอย่างเต็มที่ | ฿357 | |
D1 | M07470.050.0012 | M5 x 0.8 | 3mm | 11.2mm | 3.2mm | 12 " | M5 | 12mm | เกลียวอย่างเต็มที่ | ฿399 | |
E1 | M07470.050.0045 | M5 x 0.8 | 3mm | 11.2mm | 3.2mm | 45mm | M5 | 30mm | เกลียวอย่างเต็มที่ | ฿567 | |
F1 | M07470.050.0060 | M5 x 0.8 | 3mm | 11.2mm | 3.2mm | 60 | M5 | 30mm | เกลียวอย่างเต็มที่ | ฿1,375 | |
G1 | M07470.050.0040 | M5 x 0.8 | 3mm | 11.2mm | 3.2mm | 40mm | M5 | 30mm | เกลียวอย่างเต็มที่ | ฿716 | |
E | M07470.050.0050 | M5 x 0.8 | 3mm | 11.2mm | 3.2mm | 50ft | M5 | 30mm | เกลียวอย่างเต็มที่ | ฿874 | |
H1 | M07470.060.0016 | M6 x 1 | 4mm | 13.44mm | 3.72mm | 16 | M6 | 16mm | เกลียวอย่างเต็มที่ | ฿723 | |
I1 | M07470.060.0040 | M6 x 1 | 4mm | 13.44mm | 3.72mm | 40mm | M6 | 35mm | เกลียวอย่างเต็มที่ | ฿981 | |
J1 | M07470.060.0025 | M6 x 1 | 4mm | 13.44mm | 3.72mm | 25ft | M6 | 25mm | เกลียวอย่างเต็มที่ | ฿573 | |
K1 | M07470.060.0060 | M6 x 1 | 4mm | 13.44mm | 3.72mm | 60 | M6 | 35mm | เธรดบางส่วน | ฿1,456 | |
E | M07470.060.0030 | M6 x 1 | 4mm | 13.44mm | 3.72mm | 30 " | M6 | 30mm | เกลียวอย่างเต็มที่ | ฿1,034 | |
L1 | M07470.060.0020 | M6 x 1 | 4mm | 13.44mm | 3.72mm | 20ft | M6 | 20mm | เกลียวอย่างเต็มที่ | ฿689 | |
M1 | M07470.060.0070 | M6 x 1 | 4mm | 13.44mm | 3.72mm | 70mm | M6 | 35mm | เกลียวอย่างเต็มที่ | ฿1,425 | |
N1 | M07470.060.0012 | M6 x 1 | 4mm | 13.44mm | 3.72mm | 12 " | M6 | 12mm | เกลียวอย่างเต็มที่ | ฿382 | |
O1 | M07470.060.0045 | M6 x 1 | 4mm | 13.44mm | 3.72mm | 45mm | M6 | 35mm | เกลียวอย่างเต็มที่ | ฿975 | |
P1 | M07470.060.0035 | M6 x 1 | 4mm | 13.44mm | 3.72mm | 35mm | M6 | 35mm | เกลียวอย่างเต็มที่ | ฿823 | |
Q1 | M07470.060.0010 | M6 x 1 | 4mm | 13.44mm | 3.72mm | 10 " | M6 | 10mm | เกลียวอย่างเต็มที่ | ฿757 | |
R1 | M07470.060.0050 | M6 x 1 | 4mm | 13.44mm | 3.72mm | 50ft | M6 | 35mm | เกลียวอย่างเต็มที่ | ฿1,149 | |
S1 | M07470.080.0030 | M8 x 1.25 | 5mm | 17.92mm | 4.96mm | 30 " | M8 | 30mm | เกลียวอย่างเต็มที่ | ฿1,252 | |
T1 | M07470.080.0010 | M8 x 1.25 | 5mm | 17.92mm | 4.96mm | 10 " | M8 | 10mm | เกลียวอย่างเต็มที่ | ฿865 | |
U1 | M07470.080.0020 | M8 x 1.25 | 5mm | 17.92mm | 4.96mm | 20ft | M8 | 20mm | เกลียวอย่างเต็มที่ | ฿999 | |
V1 | M07470.080.0080 | M8 x 1.25 | 5mm | 17.92mm | 4.96mm | 80mm | M8 | 45mm | เกลียวอย่างเต็มที่ | ฿2,697 | |
W1 | M07470.080.0055 | M8 x 1.25 | 5mm | 17.92mm | 4.96mm | 55mm | M8 | 45mm | เกลียวอย่างเต็มที่ | ฿2,057 | |
X1 | M07470.080.0040 | M8 x 1.25 | 5mm | 17.92mm | 4.96mm | 40mm | M8 | 40mm | เกลียวอย่างเต็มที่ | ฿2,416 | |
Y1 | M07470.080.0016 | M8 x 1.25 | 5mm | 17.92mm | 4.96mm | 16 | M8 | 16mm | เกลียวอย่างเต็มที่ | ฿776 | |
Z1 | M07470.080.0025 | M8 x 1.25 | 5mm | 17.92mm | 4.96mm | 25ft | M8 | 25mm | เกลียวอย่างเต็มที่ | ฿1,022 | |
A2 | M07470.080.0045 | M8 x 1.25 | 5mm | 17.92mm | 4.96mm | 45mm | M8 | 45mm | เกลียวอย่างเต็มที่ | ฿1,379 | |
B2 | M07470.080.0060 | M8 x 1.25 | 5mm | 17.92mm | 4.96mm | 60 | M8 | 45mm | เกลียวอย่างเต็มที่ | ฿2,355 | |
C2 | M07470.080.0065 | M8 x 1.25 | 5mm | 17.92mm | 4.96mm | 65mm | M8 | 45mm | เกลียวอย่างเต็มที่ | ฿3,846 | |
D2 | M07470.080.0070 | M8 x 1.25 | 5mm | 17.92mm | 4.96mm | 70mm | M8 | 45mm | เกลียวอย่างเต็มที่ | ฿2,317 | |
E | M07470.080.0035 | M8 x 1.25 | 5mm | 17.92mm | 4.96mm | 35mm | M8 | 35mm | เกลียวอย่างเต็มที่ | ฿1,437 | |
E2 | M07470.080.0012 | M8 x 1.25 | 5mm | 17.92mm | 4.96mm | 12 " | M8 | 12mm | เกลียวอย่างเต็มที่ | ฿1,097 | |
E | M07470.080.0050 | M8 x 1.25 | 5mm | 17.92mm | 4.96mm | 50ft | M8 | 45mm | เกลียวอย่างเต็มที่ | ฿3,311 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์พายน้ำมัน
- turnbuckles
- โพสต์จับกุม Davit Arms
- เครื่องตัดท่อไฮดรอลิก
- บอร์ดควบคุมเตา
- เครื่องมือเกี่ยวกับลม
- ประแจ
- หัวต่อแก๊สและท่อน้ำ
- ข้อต่อหมุนและการขยายแบบหมุน
- เคมีภัณฑ์สำหรับงานเชื่อม
- APPROVED VENDOR ชั้นวางสายไฟติดผนัง 3 ชั้น
- APPROVED VENDOR Chain Link รางบน
- LOVEJOY ปลอกข้อต่อแยกประเภท N
- AME INTERNATIONAL ชุดแปลง Breaker Bead Breaker
- WATTS สหภาพอิเล็กทริก
- THOMSON เปิดซีลตลับลูกปืนตลับลูกปืนแบบเมตริก
- EREM แหนบที่แม่นยำตามหลักสรีรศาสตร์
- TRIM LOK INC โฟมยาง กาวซีล
- RINGERS GLOVES เพิ่มการมองเห็นถุงมือควบคุมการจราจร
- VESTIL SCALE Series เครื่องชั่งและทางลาดโปรไฟล์ต่ำ