จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GRAINGER M07470.050.0045 สกรูหัวจมเหล็กแบน M5 x 0.80, ความยาว 45 มม., 100PK | AH7UZE 38DF64

GRAINGER M07470.050.0045 สกรูหัวจม เหล็กกล้าแบน M5 x 0.80 ความยาว 45 มม. 100PK

In Stock
รายการ: AH7UZE รุ่น: M07470.050.0045อ้างอิงข้าม: 38DF64

รับโดย อาจ 17, วันศุกร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿567 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวแบนแบบซ็อกเก็ต
วัสดุพื้นฐานเหล็ก
Dia./ ขนาดเกลียวM5 x 0.8
ขนาดไดรฟ์3mm
ประเภทไดรฟ์ซ็อกเก็ต Hex
เสร็จสิ้นชุบสังกะสี
เกรดชั้นฮิต
หัวหน้า Dia.11.2mm
ความสูงของศีรษะ3.2mm
ประเภทหัวFlat
ความยาว45mm
นาที. ความต้านแรงดึง800 นิวตัน/มม.-ตร.ม.
ความแข็ง RockwellC22 ถึง C34
สไตล์สกรูหัวหมุด
ระบบการวัดเมตริก
ชั่วคราว พิสัย-58 องศา ถึง 302 องศา
ด้าย Dia.M5
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว30mm
สไตล์เธรดเกลียวอย่างเต็มที่
ประเภทด้ายเมตริกหยาบ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.69
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)38.1
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.78

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GRAINGER M07470.050.0045 สกรูหัวจม เหล็กกล้าแบน M5 x 0.80 ความยาว 45 มม. 100PK
฿567 / แพ็ค