GRAINGER สกรูเครื่องสแตนเลส
สไตล์ | รุ่น | ประเภทไดรฟ์ | ขนาดไดร์เวอร์ | หัวมุม | หัวหน้า Dia. | ความสูงของศีรษะ | ประเภทหัว | ความยาว | วัสดุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M51320.040.0040 | ฟิลลิป | #2 | - | 7.50mm | 1mm | รูปไข่ | 40mm | A2 สแตนเลส | ฿795 | |
B | U51300.025.0100 | ฟิลลิป | #3 | ° 82 | 0.442 ถึง 0.477 " | - | Flat | 1" | เหล็กสแตนเลส 304 | ฿829 | |
C | U51300.031.0200 | ฟิลลิป | #3 | ° 82 | 0.556 ถึง 0.597 " | - | Flat | 2" | เหล็กสแตนเลส 304 | ฿366 | |
D | M51110.040.0030 | slotted | 1mm | ° 90 | 7.5mm | - | Flat | 30 " | A2 สแตนเลส | ฿711 | |
E | M51110.050.0008 | slotted | 1mm | ° 90 | 7.5mm | - | Flat | 8" | A2 สแตนเลส | ฿504 | |
F | U51213.037.0250 | slotted | 0.081 ถึง 0.094 " | - | 0.670 ถึง 0.708 " | 0.237 ถึง 0.256 " | รอบ | 2.5 " | เหล็กสแตนเลส 304 | ฿702 | |
E | M51110.040.0035 | slotted | 1mm | ° 90 | 7.5mm | - | Flat | 35mm | A2 สแตนเลส | ฿794 | |
G | U51213.031.0200 | slotted | 0.072 ถึง 0.084 " | - | 0.557 ถึง 0.590 " | 0.198 ถึง 0.216 " | รอบ | 2" | เหล็กสแตนเลส 304 | ฿373 | |
H | M51110.040.0025 | slotted | 1mm | ° 90 | 7.5mm | - | Flat | 25ft | A2 สแตนเลส | ฿517 | |
I | M51110.040.0060 | slotted | 1mm | ° 90 | 7.5mm | - | Flat | 60 | A2 สแตนเลส | ฿270 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- สัญญาณเตือนแบบไร้สาย
- นักบินโซลินอยด์วาล์ว
- คาร์บอนมอนอกไซด์และอุปกรณ์เตือนควัน
- อุปกรณ์ขุดเจาะดิน
- ตารางลิฟท์ลำเลียง
- ท่อและท่อ
- รถบรรทุกมือ
- อุปกรณ์ไฟฟ้ายานยนต์
- Spacers และ Standoffs
- บำบัดน้ำเสีย
- SAFEWAY Pioneer Interchange Coupler, เหล็ก, 1/2
- HUBBELL Parallelling Tees เสาเดี่ยว
- STANLEY รอกเส้นชอล์ก 100 ฟุต
- KIPP K0117 ซีรี่ส์ด้ามปรับขนาดเกลียว 1 / 4-20
- PASS AND SEYMOUR แหวนนามสกุล Radiant Series
- ALVORD POLK ดอกรีมเมอร์หัวจับเกลียวมือขวาเคลือบดีบุก
- ZURN ชุดปุ่มกด
- NORGREN ท่อ
- BROWNING แผ่นดิสก์