GRAINGER น็อตหมุดเกลียว 1 / 4-20
สไตล์ | รุ่น | Body Dia | ขนาดสว่าน | หน้าแปลน Dia | ช่วงกริพ | หัวหน้า Dia. | ความสูงของศีรษะ | ขนาดรู | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ลดาวัลย์ 2-2520-500-25 | 0.382 " | 25 / 64 " | 0.645 " | 0.280 ถึง 0.50 " | 0.645 " | 0.059 " | 0.390 " | 1.234 " | ฿1,876 | |
B | ลดาวัลย์ 2-2520-280-10 | 0.382 " | 25 / 64 " | 0.645 " | 0.020 ถึง 0.280 " | 0.645 " | 0.059 " | 0.390 " | 1" | ฿547 | |
C | เค้ก 2-2520-165-50 | 0.390 " | 19 / 64 " | 0.455 " | 0.027 ถึง 0.165 " | 0.455 " | 0.022 " | 0.391 " | 0.58 " | ฿822 | |
D | เค้ก 2-2520-260-40 | 0.390 " | 19 / 64 " | 0.455 " | 0.165 ถึง 0.260 " | 0.455 " | 0.022 " | 0.391 " | 0.68 " | ฿774 | |
E | RFL2-2520-150-10 | 0.530 " | 25 / 64 " | 0.685 " | 0.027 ถึง 0.150 " | 0.685 " | 0.035 " | 0.531 " | 0.819 " | ฿774 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- สายเทอร์โมสตรัทแรงดันไฟฟ้า
- ตู้ทรงกระบอก
- อุปกรณ์ไขควง
- อุปกรณ์พัดลมเพดาน
- กล้องไมโครสโคป
- คีม
- เราเตอร์
- ควบคุมเสียงรบกวน
- คีย์สต็อก
- O-Rings และ O-Ring Kits
- SPEEDAIRE วาล์วระบายน้ำแบบลอยตัว
- TELEMECANIQUE SENSORS สวิตช์ลูกโซ่ความปลอดภัย
- APPROVED VENDOR อะแดปเตอร์ฟิตติ้ง Abs 3/4 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
- DAYTON ตัวกรองสำรอง ประสิทธิภาพตัวกรองร้อยละ 0.997
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS รีเทนเนอร์โบลท์และน๊อต
- APOLLO VALVES วาล์วนิรภัยไอน้ำแรงดันต่ำ 13-500 ซีรีส์
- VELVAC ซ็อกเก็ต
- COUNTERACT ทำความสะอาด
- ENERPAC RAS ซีรี่ส์ Reaction Arms
- WEG เครื่องปฏิกรณ์แบบเส้นและโหลดซีรีส์ LRW