GRAINGER น็อตหมุดเกลียว 5 / 16-18
สไตล์ | รุ่น | Body Dia | ขนาดสว่าน | หน้าแปลน Dia | ช่วงกริพ | หัวหน้า Dia. | ความสูงของศีรษะ | ขนาดรู | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ลดาวัลย์ 2-3118-280-5 | 0.495 " | 1 / 2 " | 0.770 " | 0.020 ถึง 0.280 " | 0.770 " | 0.062 " | 0.500 " | 1.141 " | ฿443 | |
B | กท 2-3118-25 | 0.499 " | 1/2 "ถึง 33/64" | 0.528 " | 0.030 ถึง 0.187 " | 0.528 " | - | 0.500 ถึง 0.5156 " | 0.615 " | ฿1,258 | |
C | เค้ก 2-3118-150-25 | 0.530 " | 17 / 32 " | 0.595 " | 0.027 ถึง 0.150 " | 0.595 " | 0.022 " | 0.531 " | 0.69 " | ฿582 | |
D | เค้ก 2-3118-312-25 | 0.530 " | 17 / 32 " | 0.595 " | 0.150 ถึง 0.312 " | 0.595 " | 0.022 " | 0.531 " | 0.805 " | ฿737 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์เลื่อยก่ออิฐ
- แว่นตา Reader
- ระบบไฟฟ้าและส่วนประกอบ
- ถ้วยดูดยกใต้ตะขอ
- เครื่องกว้าน
- สวิทช์
- อุปกรณ์โซ่และโซ่
- ค้อนและเครื่องมือที่โดดเด่น
- เครื่องทำความร้อนและอุปกรณ์ Hydronic
- ปั๊มโรตารี่
- INNOVATIVE COMPONENTS 3 / 8-16 ขนาดเกลียว Soft Touch Fluted Knob
- NTN ตลับลูกปืนตลับลูกปืนคู่
- EIKO หลอดสะท้อนแสงฮาโลเจน MR16
- SOUTHWIRE COMPANY แสงแนวนอน
- HELICOIL ก๊อกขลุ่ยเกลียว, Bottoming, UNF, 3B
- COOPER B-LINE SB214B Series รองรับผนังรันเวย์
- SPEARS VALVES DC Isolation Coupler PVC ตาราง 80 x PVC ตาราง 40 Clear
- TENNSCO ชั้นวางเพิ่มเติม
- CANTEX แหวนปูนปลาสเตอร์
- MORSE DRUM ชุดท่อไอเสีย