ตลับลูกปืนตลับลูกปืน NTN Double Shield
สไตล์ | รุ่น | ความกว้าง | เจาะ Dia | ความทนทานต่อการเจาะ | ความจุโหลดแบบไดนามิก | แม็กซ์ RPM | ภายนอก Dia. | ภายนอก Dia. ความอดทน | กำลังรับน้ำหนักคงที่ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 63207ZZC3 / L627 | 27mm | 35mm | + 0 / -0.012 มม | 5,750 ปอนด์ | 9,800 | 72mm | + 0 / -0.013 มม | 3,450 ปอนด์ | ฿2,866 | |
B | 63210ZZC3 / L627 | 30.2mm | 50mm | + 0 / -0.012 มม | 7,900 ปอนด์ | 7,100 | 90mm | + 0 / -0.015 มม | 5,200 ปอนด์ | ฿4,309 | |
A | 63208ZZC3 / L627 | 30.2mm | 40mm | + 0 / -0.012 มม | 6,550 ปอนด์ | 8,700 | 80 มม | + 0 / -0.013 มม | 4,000 ปอนด์ | ฿3,178 | |
B | 63209ZZC3 / L627 | 30.2mm | 45mm | + 0 / -0.012 มม | 7,350 ปอนด์ | 7,800 | 85mm | + 0 / -0.015 มม | 4,600 ปอนด์ | ฿3,742 | |
A | 63307ZZC3 / L627 | 34.9mm | 35mm | + 0 / -0.012 มม | 7,500 ปอนด์ | 8,800 | 80 มม | + 0 / -0.013 มม | 4,300 ปอนด์ | ฿3,639 | |
A | 63308ZZC3 / L627 | 36.5mm | 40mm | + 0 / -0.012 มม | 9,150 ปอนด์ | 7,800 | 90mm | + 0 / -0.015 มม | 5,400 ปอนด์ | ฿4,915 | |
B | 63214ZZC3 / L627 | 39.7mm | 70mm | + 0 / -0.015 มม | 14,000 ปอนด์ | 5,100 | 125mm | + 0 / -0.018 มม | 9,900 ปอนด์ | ฿11,976 | |
A | 63309ZZC3 / L627 | 39.7mm | 45mm | + 0 / -0.012 มม | 11,900 ปอนด์ | 7,000 | 100mm | + 0 / -0.015 มม | 7,200 ปอนด์ | ฿9,851 | |
A | 63311ZZC3 / L627 | 49.2mm | 55mm | + 0 / -0.015 มม | 16,100 ปอนด์ | 5,800 | 120mm | + 0 / -0.015 มม | 10,100 ปอนด์ | ฿10,871 | |
A | 63312ZZC3 / L627 | 54mm | 60mm | + 0 / -0.015 มม | 18,400 ปอนด์ | 5,400 | 130mm | + 0 / -0.018 มม | 11,700 ปอนด์ | ฿11,205 | |
A | 63314ZZC3 / L627 | 63.5mm | 70mm | + 0 / -0.015 มม | 23,400 ปอนด์ | 4,600 | 150mm | + 0 / -0.018 มม | 15,300 ปอนด์ | ฿16,701 | |
A | 63316ZZC3 / L627 | 68.3mm | 80mm | + 0 / -0.015 มม | 27,600 ปอนด์ | 4,000 | 170mm | + 0 / -0.025 มม | 19,500 ปอนด์ | ฿26,989 | |
A | 63317ZZC3 / L627 | 73mm | 85mm | + 0 / -0.02 มม | 29,800 ปอนด์ | 3,800 | 180mm | + 0 / -0.025 มม | 21,800 ปอนด์ | ฿35,073 | |
A | 63320ZZC3 / L627 | 82.6mm | 100mm | + 0 / -0.02 มม | 39,000 ปอนด์ | 3,200 | 215mm | + 0 / -0.03 มม | 31,500 ปอนด์ | ฿46,532 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เลื่อยไฟฟ้า
- เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเครื่องเชื่อม
- อุปกรณ์เสริมเครื่องบดแซนเดอร์
- ท่อ PVC และ CPVC
- ฟิลเตอร์กำจัดน้ำมัน
- การติดตั้งพื้นที่กลางแจ้ง
- การทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ / ม้านั่ง
- วาล์ว
- มอเตอร์ลม
- การติดตั้งสถานที่อันตราย
- RAE ลายฉลุทางเดินสนามบินชุดลายฉลุสนามบิน
- BLACKBURN (T&B) ขั้วต่อเครื่องกล Lug ที่ได้รับการจัดอันดับแบบคู่
- OSG ดอกเอ็นมิลคาร์ไบด์ 402 ซีรี่ส์
- ARLINGTON INDUSTRIES แผ่นธรณีประตูสังกะสี
- ZURN เม็ดมีดดักจับ ยี่ห้อ Zurn
- HOFFMAN Proline Gold Series แผ่นปิดทึบ
- APOLLO VALVES แอคชูเอเตอร์ไฟฟ้า
- K S PRECISION METALS แท่งสแตนเลส
- BOSTON GEAR 12 Diametral Pitch เธรดเดี่ยวสีบรอนซ์เฟืองตัวหนอน