Ntn 63312zzc3/l627 | ตลับลูกปืนเม็ดกลม Double Shield | 4zxp9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

NTN 63312ZZC3 / L627 ตลับลูกปืนตลับลูกปืน Double Shield | AE2YDV 4ZXP9

NTN 63312ZZC3/L627 ตลับลูกปืนแบบ Double Shield

In Stock
รายการ: AE2YDV รุ่น: 63312ZZC3/L627การอ้างอิงโยง: 4ZXP9

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿13,089 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตลับลูกปืนตลับลูกปืน
ความอดทน ABEC1
วัสดุแบริ่งเหล็ก
ประเภทแบริ่งป้องกันสองครั้ง
เจาะ Dia60mm
ความทนทานต่อการเจาะ+ 0 / -0.015 มม
วัสดุกรงเหล็กอัด
ความจุโหลดแบบไดนามิก18,400 ปอนด์
การหล่อลื่นโพลีเร็กซ์อีเอ็ม
แม็กซ์ RPM5,400
ภายนอก Dia.130mm
ภายนอก Dia. ความอดทน+ 0 / -0.018 มม
โล่วัสดุเหล็กประทับตรา
กำลังรับน้ำหนักคงที่11,700 ปอนด์
ชั่วคราว พิสัย-13 องศาถึง 250 องศา F
ความกว้าง54mm

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.88
ความสูงของเรือ (ซม.)13.46
ความยาวเรือ (ซม.)13.46
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.84
รหัส HS8482105052
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าJP

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างเจาะ Diaความทนทานต่อการเจาะความจุโหลดแบบไดนามิกแม็กซ์ RPMภายนอก Dia.ภายนอก Dia. ความอดทนกำลังรับน้ำหนักคงที่ราคา
NTN 63207ZZC3 / L627 ตลับลูกปืนตลับลูกปืน Double Shield | AE2YCT 4ZXL2 63207ZZC3 / L62727mm35mm+ 0 / -0.012 มม5,750 ปอนด์9,80072mm+ 0 / -0.013 มม3,450 ปอนด์฿3,348
NTN 63208ZZC3 / L627 ตลับลูกปืนตลับลูกปืน Double Shield | AE2YCV 4ZXL4 63208ZZC3 / L62730.2mm40mm+ 0 / -0.012 มม6,550 ปอนด์8,70080 มม+ 0 / -0.013 มม4,000 ปอนด์฿3,712
NTN 63209ZZC3 / L627 ตลับลูกปืนตลับลูกปืน Double Shield | AE2YCY 4ZXL7 63209ZZC3 / L62730.2mm45mm+ 0 / -0.012 มม7,350 ปอนด์7,80085mm+ 0 / -0.015 มม4,600 ปอนด์฿4,074
NTN 63210ZZC3 / L627 ตลับลูกปืนตลับลูกปืน Double Shield | AE2YDA 4ZXL9 63210ZZC3 / L62730.2mm50mm+ 0 / -0.012 มม7,900 ปอนด์7,10090mm+ 0 / -0.015 มม5,200 ปอนด์฿4,691
NTN 63214ZZC3 / L627 ตลับลูกปืนตลับลูกปืน Double Shield | AE2YDC 4ZXN2 63214ZZC3 / L62739.7mm70mm+ 0 / -0.015 มม14,000 ปอนด์5,100125mm+ 0 / -0.018 มม9,900 ปอนด์฿13,038
NTN 63307ZZC3 / L627 ตลับลูกปืนตลับลูกปืน Double Shield | AE2YDK 4ZXN9 63307ZZC3 / L62734.9mm35mm+ 0 / -0.012 มม7,500 ปอนด์8,80080 มม+ 0 / -0.013 มม4,300 ปอนด์฿4,251
NTN 63308ZZC3 / L627 ตลับลูกปืนตลับลูกปืน Double Shield | AE2YDM 4ZXP2 63308ZZC3 / L62736.5mm40mm+ 0 / -0.012 มม9,150 ปอนด์7,80090mm+ 0 / -0.015 มม5,400 ปอนด์฿5,742

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

NTN 63312ZZC3/L627 ตลับลูกปืนแบบ Double Shield
฿13,089 / หน่วย