NTN 63320ZZC3/L627 ตลับลูกปืนแบบ Double Shield
รับโดย อาจ 16, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 16, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตลับลูกปืนตลับลูกปืน |
ความอดทน ABEC | 1 |
วัสดุแบริ่ง | เหล็ก |
ประเภทแบริ่ง | ป้องกันสองครั้ง |
เจาะ Dia | 100mm |
ความทนทานต่อการเจาะ | + 0 / -0.02 มม |
วัสดุกรง | เหล็กอัด |
ความจุโหลดแบบไดนามิก | 39,000 ปอนด์ |
การหล่อลื่น | โพลีเร็กซ์อีเอ็ม |
แม็กซ์ RPM | 3,200 |
ภายนอก Dia. | 215mm |
ภายนอก Dia. ความอดทน | + 0 / -0.03 มม |
โล่วัสดุ | เหล็กประทับตรา |
กำลังรับน้ำหนักคงที่ | 31,500 ปอนด์ |
ชั่วคราว พิสัย | -13 องศาถึง 250 องศา F |
ความกว้าง | 82.6mm |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 12.21 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 9.14 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 24.13 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 24.13 |
รหัส HS | 8482105052 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | JP |
รุ่น | ความกว้าง | เจาะ Dia | ความทนทานต่อการเจาะ | ความจุโหลดแบบไดนามิก | แม็กซ์ RPM | ภายนอก Dia. | ภายนอก Dia. ความอดทน | กำลังรับน้ำหนักคงที่ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63207ZZC3 / L627 | 27mm | 35mm | + 0 / -0.012 มม | 5,750 ปอนด์ | 9,800 | 72mm | + 0 / -0.013 มม | 3,450 ปอนด์ | ฿3,348 | |
63208ZZC3 / L627 | 30.2mm | 40mm | + 0 / -0.012 มม | 6,550 ปอนด์ | 8,700 | 80 มม | + 0 / -0.013 มม | 4,000 ปอนด์ | ฿3,712 | |
63209ZZC3 / L627 | 30.2mm | 45mm | + 0 / -0.012 มม | 7,350 ปอนด์ | 7,800 | 85mm | + 0 / -0.015 มม | 4,600 ปอนด์ | ฿4,074 | |
63210ZZC3 / L627 | 30.2mm | 50mm | + 0 / -0.012 มม | 7,900 ปอนด์ | 7,100 | 90mm | + 0 / -0.015 มม | 5,200 ปอนด์ | ฿4,691 | |
63214ZZC3 / L627 | 39.7mm | 70mm | + 0 / -0.015 มม | 14,000 ปอนด์ | 5,100 | 125mm | + 0 / -0.018 มม | 9,900 ปอนด์ | ฿13,038 | |
63307ZZC3 / L627 | 34.9mm | 35mm | + 0 / -0.012 มม | 7,500 ปอนด์ | 8,800 | 80 มม | + 0 / -0.013 มม | 4,300 ปอนด์ | ฿4,251 | |
63308ZZC3 / L627 | 36.5mm | 40mm | + 0 / -0.012 มม | 9,150 ปอนด์ | 7,800 | 90mm | + 0 / -0.015 มม | 5,400 ปอนด์ | ฿5,742 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.