GRAINGER เครื่องซักผ้าบังโคลนเหล็ก, ตัวยึดแบบธรรมดา
สไตล์ | รุ่น | เหมาะกับขนาด Bolt | ภายใน Dia | ภายนอก Dia. | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | U38213.050.0200 | 1 / 2 " | 17 / 32 " | 2" | ฿14,409 | |
B | U38213.050.0150 | 1 / 2 " | 17 / 32 " | 1.5 " | ฿8,913 | |
C | U38213.050.0300 | 1 / 2 " | 17 / 32 " | 3" | ฿2,820 | |
D | U38213.025.0250 | 1 / 4 " | 9 / 32 " | 2.5 " | ฿4,367 | |
E | U38213.025.0150 | 1 / 4 " | 9 / 32 " | 1.5 " | ฿516 | |
F | U38213.025.0200 | 1 / 4 " | 9 / 32 " | 2" | ฿7,321 | |
G | U38213.025.0100 | 1 / 4 " | 9 / 32 " | 1" | ฿210 | |
H | U38213.025.0300 | 1 / 4 " | 9 / 32 " | 3" | ฿4,321 | |
I | U38213.025.0087 | 1 / 4 " | 9 / 32 " | 7 / 8 " | ฿690 | |
J | U38213.025.0125 | 1 / 4 " | 9 / 32 " | 1.25 " | ฿483 | |
K | U38213.012.0062 | 1 / 8 " | 5 / 32 " | 5 / 8 " | ฿1,146 | |
L | U38213.012.0075 | 1 / 8 " | 5 / 32 " | 3 / 4 " | ฿1,161 | |
M | U38213.037.0150 | 3 / 8 " | 13 / 32 " | 1.5 " | ฿15,563 | |
N | U38213.037.0162 | 3 / 8 " | 13 / 32 " | 1.625 " | ฿4,622 | |
O | U38213.037.0200 | 3 / 8 " | 13 / 32 " | 2" | ฿7,707 | |
P | U38213.037.0300 | 3 / 8 " | 13 / 32 " | 3" | ฿3,300 | |
Q | U38213.037.0125 | 3 / 8 " | 13 / 32 " | 1.25 " | ฿19,128 | |
R | U38213.018.0050 | 3 / 16 " | 3 / 16 " | 1 / 2 " | ฿261 | |
S | U38213.018.0075 | 3 / 16 " | 3 / 16 " | 3 / 4 " | ฿27,930 | |
T | U38213.018.0125 | 3 / 16 " | 3 / 16 " | 1.25 " | ฿20,376 | |
U | U38213.018.0150 | 3 / 16 " | 3 / 16 " | 1.5 " | ฿5,938 | |
V | U38213.018.0100 | 3 / 16 " | 3 / 16 " | 1" | ฿381 | |
W | U38213.031.0250 | 5 / 16 " | 11 / 32 " | 2.5 " | ฿4,613 | |
X | U38213.031.0162 | 5 / 16 " | 11 / 32 " | 1.625 " | ฿2,096 | |
Y | U38213.031.0150 | 5 / 16 " | 11 / 32 " | 1.5 " | ฿25,016 | |
Z | U38213.031.0200 | 5 / 16 " | 11 / 32 " | 2" | ฿2,600 | |
A1 | U38213.031.0300 | 5 / 16 " | 11 / 32 " | 3" | ฿4,998 | |
B1 | U38213.031.0125 | 5 / 16 " | 11 / 32 " | 1.25 " | ฿24,010 | |
C1 | U38213.015.0087 | 5 / 32 " | 3 / 16 " | 7 / 8 " | ฿486 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศแบบพกพา
- Axial Upblast พัดลมระบายอากาศไอเสีย
- เสาเปลี่ยนหลอด
- สปริงนิรภัยสายเคเบิล
- ผ้ากันฝน
- เครื่องมือห้องปฏิบัติการ
- ความปลอดภัยทางน้ำ
- โคมไฟไซต์งาน
- Lab Fume Hoods และอุปกรณ์เสริม
- APPROVED VENDOR Angle Stock 304 สแตนเลสหนา 7 ฟุต
- BROWNING การเชื่อมต่อ Roller Chain Link
- COOPER B-LINE B331 ซีรี่ส์ มุมเปิดสั้นสองรู
- HOFFMAN Syspend 180-Max ซีรี่ส์ Light Adpaters
- WATTS ปั๊มหน้าแปลนแยก
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน 1/4-32 Unef
- BURRELL SCIENTIFIC ที่หนีบหลายอัน
- DAYTON ท่ออ่อน
- ALL MATERIAL HANDLING สลัก
- TSUBAKI เฟืองเทเปอร์แบบแยกเดี่ยว ระยะพิทช์ 1/2 นิ้ว